カテゴリ

  • 厨房用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 物流用品(3)

「84-103-048」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス作業台3段タイプ 高昇ステンレス作業台3段タイプ高昇(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(1セット)
翌々日出荷
高さ(mm)800耐荷重(kg)天板:120/2.3段目:60棚段数3材質(天板)ステンレス脚の種類アジャスター
ポータブルステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430) 東製作所ポータブルステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)東製作所(15件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要! オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。 アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)25アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10アジャスター調整範囲(mm)6アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10上板から下板までの高さ(mm)510
ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430) シンコーステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)シンコー(4件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用タイプ棚板なし天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(枠)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304
ステンレス作業台 三方枠(SUS430) 東製作所ステンレス作業台 三方枠(SUS430)東製作所(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
完成品でお届けします。 間口側一箇所に枠がついておりません。
高さ(mm)800タイプ三方枠天板耐荷重(kg)120棚板数(枚)1材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430天板厚さ(mm)40均等耐荷重(kg)150材質(枠)SUS430支柱径(Φmm)40×40(角)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)150
ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430) シンコーステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)シンコー(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場タイプベタ棚高さ(mm)800天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)558支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1
軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H740/固定式)サカエ(6件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
ステンレス小型作業台 サカエステンレス小型作業台サカエ(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質(天板)SUS430材質SUS430(2B仕上げ)ねじ径M8×P1.25下段棚板耐荷重(kg)10色(天板)シルバー天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450色(本体)シルバー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
軽量作業台 モノタロウ軽量作業台モノタロウ(69件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
折りたたみ可能なので、収納に便利です。
用途作業台として。材質MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚)タイプ折りたたみタイプ天板厚さ(mm)30
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) 東製作所ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)東製作所(7件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
完成品でお届けします。
高さ(mm)800上板から下板までの高さ(mm)600
ステンレス作業台 H枠(SUS430) 東製作所ステンレス作業台 H枠(SUS430)東製作所(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
タイプH枠材質(支柱)SUS430材質(枠)SUS430材質(脚部)ナイロン樹脂アジャストボール(キャスター、滑り止めではありません。)支柱径(Φmm)40×40(角)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H740/固定式)サカエ(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75