カテゴリ

  • 測定用品(19)
  • 作業服(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「846-35」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PL警告表示ラベル 横型 ユニット

    PL警告表示ラベル 横型

    ユニット(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    粘着シールタイプなので、対象物へ簡単に貼り付けできます。
    材質ペットフィルムステッカー取付方式粘着シールタイプ耐熱温度(℃)約-40~60
  • 蝶ボルト ユニクロ(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    蝶ボルト ユニクロ(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,198税込1,318
    1箱(4本×5袋)
    当日出荷から3日以内出荷
    ・工具を使用しないで、手で締め付けやすいボルトです。
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの固定接合具材質スチール表面処理ユニクロ
  • ブルゾン 兼用 長袖 住商モンブラン

    ブルゾン 兼用 長袖

    住商モンブラン
    5,998税込6,598
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、動きやすいラグラン袖に安心の長め丈のブルゾン。下衣は住商モンブラン 7-523がペアです。
    白/グリーンエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100機能抗菌、透け防止、吸汗速乾、制電機能、腰ネット:ファスナー留め、袖口ネット素材制電ストレッチツイル(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合袖丈長袖エコマーク認定番号18103006
  • ワークニットショートシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)

    ワークニットショートシャツ

    TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
    3,698税込4,068
    1枚
    3日以内出荷
  • カラー BIGM(丸山製作所)

    カラー

    BIGM(丸山製作所)
    379税込417
    1個
    8日以内出荷
    規格LE300マジツク図解NoBP2521MA エンジン クランクケース、シリンダ部品 カラー_No.47、BC30M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル、リコイルスタータ部品_No.59、BP252MA エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 カラー_No.43、BP2520MA エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 カラー_No.54
  • ブザー BIGM(丸山製作所)

    ブザー

    BIGM(丸山製作所)
    9,298税込10,228
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ブザー図解NoBSA-651 951シリーズ 電装品、4WS制御 キャビン仕様部品_No.29、SSA-α1004 操作パネル部品_No.16、SSA-α1004MA 操作パネル部品_No.16、SSA-アルフア605V 計器パネル部品_No.27、BSA-650-1 -2シリーズ 走行レバー部品_No.43、BSA-651 951シリーズ 電装品、4WS制御 標準仕様部品_No.21、BSA-661C,1061Cシリーズ 電装品2部品_No.16、BSA-950-1 -2シリーズ 走行レバー部品_No.43、BSA-650C -1シリーズ 走行レバー部品_No.43、SSA-α1003-1 操作パネル部品_No.16、SSA-α603-1 操作パネル部品_No.16、SSA-α604 操作パネル部品_No.16、SSA-アルフア605MA 計器パネル部品_No.27、SSA-V1002CT-DX 計器パネル-2部品_No.29、SSA-α603MA-1 操作パネル部品_No.16、BSA-650C -1シリーズ 走行レバー -3シリーズ部品_No.43、BSA-600LDMQ(JP) 電装品部品_No.14、BSA-662 1062シリーズ 電装品2部品_No.16、BSA-950C -1シリーズ 走行レバー部品_No.43、SSA-α604MA 操作パネル部品_No.16、BSA-950シリーズ 走行レバー部品_No.43、SSA-α603 操作パネル部品_No.16、SSA-アルフア1005MAT 計器パネル部品_No.27、SSA-V602C-DX 計器パネル-2部品_No.29、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 走行レバー部品_No.56、SSA-α1003 操作パネル部品_No.16、BSA-950C -1シリーズ 走行レバー -3シリーズ部品_No.43、BSA-650シリーズ 走行レバー部品_No.43、SSA-アルフア1005VT 計器パネル部品_No.27、SSA-V602C 計器パネル-2部品_No.40、BSA-600LDEQ(JP) 電装品部品_No.14、SSA-α1003MA-1 操作パネル部品_No.16
  • USTオールステンレス製圧力計 第一計器

    USTオールステンレス製圧力計

    第一計器
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です
    精度±1.6% F.S精度(%)±1.6F.S.型式UST使用温度(℃)-5~45材質(ケース)SUS304 電解研磨保護等級IP30相当主な用途耐食材質(接液部)SUS316材質(接続部)SUS316
  • MPG金属密閉型圧力計 SUS製 第一計器

    MPG金属密閉型圧力計 SUS製

    第一計器
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。
    材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
  • GRSグリセリン入り圧力計 第一計器

    GRSグリセリン入り圧力計

    第一計器
    36,980税込40,678
    1台
    6日以内出荷から14日以内出荷
    本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
    精度1.6級型式GRS材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ
  • USKオールステンレス 製圧力計 ネジブタケース 第一計器

    USKオールステンレス 製圧力計 ネジブタケース

    第一計器
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です。
    精度±1.6% F.S材質(ケース)SUS304密閉ケース外観ケース:AU材質(接液部)株;SUS316/ブルドン管;SUS316
  • GRSグリセリン入り圧力計SUS製 第一計器

    GRSグリセリン入り圧力計SUS製

    第一計器
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
    型式GRS材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ材質(ブルドン管)SUS316材質(接続部)SUS316
  • TRTタートルゲージ SUS製 第一計器

    TRTタートルゲージ SUS製

    第一計器
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷から14日以内出荷
    最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
    材質(接続部)SUS316
  • SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付)

    第一計器
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
  • USKオールステンレス製密閉型圧力計 第一計器

    USKオールステンレス製密閉型圧力計

    第一計器
    39,980税込43,978
    1台
    10日以内出荷
    本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です。
    精度±1.6% F.S材質(ケース)SUS304密閉ケース外観ケース:AU材質(接液部)株;SUS316/ブルドン管;SUS316校正証明書付き
  • SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付)

    第一計器
    46,980税込51,678
    1個
    11日以内出荷
    定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
  • SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付)

    第一計器
    46,980税込51,678
    1個
    11日以内出荷
    定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
  • SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上下限接点付) 第一計器

    SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上下限接点付)

    第一計器
    73,980税込81,378
    1個
    16日以内出荷
    形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
  • SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上限接点付) 第一計器

    SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上限接点付)

    第一計器
    62,980税込69,278
    1個
    16日以内出荷
    形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
  • SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(下限接点付) 第一計器

    SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(下限接点付)

    第一計器
    62,980税込69,278
    1個
    16日以内出荷
    形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
  • SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付)

    第一計器
    59,980税込65,978
    1個
    17日以内出荷
    定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
  • SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付)

    第一計器
    59,980税込65,978
    1個
    17日以内出荷
    定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
  • SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付)

    第一計器
    59,980税込65,978
    1個
    17日以内出荷
    定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
  • SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(下限接点付) 第一計器

    SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(下限接点付)

    第一計器
    86,980税込95,678
    1個
    22日以内出荷
    形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
  • SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上限接点付) 第一計器

    SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上限接点付)

    第一計器
    86,980税込95,678
    1個
    22日以内出荷
    形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
  • SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上下限接点付) 第一計器

    SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上下限接点付)

    第一計器
    85,980税込94,578
    1個
    22日以内出荷
    形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
  • VOSTチューブ(Tenax TA・16×125 mm・1層式・1.6 g・35/60メッシュ) SKC(環境測定)

    VOSTチューブ(Tenax TA・16×125 mm・1層式・1.6 g・35/60メッシュ)

    SKC(環境測定)
    55,980税込61,578
    1個
    46日以内出荷
    VOST(Volatile Organic Sampling Train)Trapで、Tenax TAを充填した1セクション構成、吸着剤量1.6 gm、35/60 meshを16 x 125 mmサイズのチューブに充填しています。U.S. EPA 0031(SW-846)に規定されており、有害廃棄物焼却炉などの固定発生源から排出される気体状排ガス中のVOCサンプリングに使用します。SwagelokフィッティングおよびPTFEフェルールを備えていますが、熱処理済みでは供給されないため、使用前にコンディショニングが必要です。コンディショニング後14日以内に使用および分析してください。チューブ両端はガラスオープン仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCのVOST Trapsは、Volatile Organic Sampling Trains(VOSTs)に関するSW-946のEPA Method 0031に適合するよう設計されています。低バックグラウンドかつ低圧力損失のVOST Trapsは、有害廃棄物焼却炉などの固定発生源から排出される気体状排ガス中のVOCサンプリングに適しています。仕様セクション数:1層構成供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA