カテゴリ
- 自動車純正部品(32)
- 農業機械(8)
- トラック純正部品(6)
- 保管用品(4)
- オフィス家具(3)
- エンジン工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- MAZDA(マツダ)(9)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- いすゞ自動車(2)
- イトーキ(6)
- グーリング(1)
- サンワサプライ(1)
- スズキ(7)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- トヨタ(6)
- ニッサン(1)
- ノーブランド(1)
- ホンダ(14)
- ミツビシ(1)
- ユニット(1)
- 三笠産業[工具](2)
- 三菱ふそう(5)
- 日野自動車(1)
- 槌屋ヤック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応![2リングファイル スーパーエコノミー PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31518637-180717-02.jpg)





2リングファイル スーパーエコノミー
PLUS(プラス)[文具]¥399税込¥4391冊当日出荷から3日以内出荷差し替えラクラクバリエーション豊富な2リングファイル。傷や錆に強い黒メッキのとじ具を採用。差し替えカンタン!必要なところですぐに抜き差ししやすいので、進行中のファイリングに便利です。とじやすい!2リング式だからとじやすく、大量のファイルも短時間で片付きます。めくりやすい!めくりやすいので、よく閲覧するなど利用度の高いものにも向いています。見開き閲覧にも無理がなくページのめくりやすいリング式とじ具(黒メッキ)。書類を保護するプロテクター付。穴数2穴間隔(mm)80
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥169税込¥1861袋(26個)当日出荷から3日以内出荷スチール製 ユニクロメッキの六角ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合
1800ノズル R-VAN可変角シリーズ
RAINBIRD¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷散水範囲と散水距離を工具なしで調節できます。 各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。 低流量の為、表面流出や浸食などを抑えます。 高圧散水時でもミスト状や霧状にならず、有効的に散水出来ます。 手動フラッシュ機能で細かい砂やゴミを瞬時にクリーニングでき、長時間信頼ある散水が行えます。 Rain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターのほとんどのモデルに対応しています。 5000シリーズローターと組み合わせることで、2.4~10.7mの均一な散水量を実現できる。 45°~270°で散水範囲を調節することが可能。用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水角度調整範囲散水:45~270°動作圧(bar)2.1~3.8(最適圧力:3.1)
UA46 Easyロッドバンド ルミナス
槌屋ヤック¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷布製マジックテープタイプのロッドバンドよりも水に強く、劣化が少ないシリコーンタイプです。ロッド同士の干渉を軽減する形状です。クルっと巻いて掛けるだけの簡単装着です。未使用時は保管・携帯できるカラビナを付属しています。色ホワイト(蓄光)数量(個)2入り
16 amp male crimp contacts AWG 26-22 - s
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(30個)8日以内出荷RS Pro 端子、 16 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラ、高密度、コンビネーション、標準 / コンパクトインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様シリーズ = CESM種類 = 端子表面処理:コンタクト = 銀併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 16Aオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






![2リングファイル スーパーエコノミー PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31518637-180717-02.jpg)













![部品 MRH-501DS 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16346867-250325-02.jpg)










![部品 MRH-601DS 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03426031-260902-02.jpg)