カテゴリ
- 自動車純正部品(35)
- 農業機械(34)
- トラック純正部品(9)
- 空調・照明・電設資材(4)
- バイク純正部品(3)
- 作業工具(2)
- エンジン工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- DNライティング(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- MAZDA(マツダ)(4)
- RS PRO(2)
- グーリング(1)
- スズキ(2)
- スバル(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- トヨタ(8)
- ニッサン(4)
- ホンダ(47)
- ミツビシ(3)
- ユニット(1)
- 三笠産業[工具](2)
- 三菱ふそう(10)
- 槌屋ヤック(1)
- 浅香工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

リフトオーマットシリーズ 標準在庫品
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から5日以内出荷標準在庫している、ガススプリングです。種類が豊富で、カバーのサイズに合わせてご選定いただけます。選定サービスも行っております。用途自動車、航空機、船舶、産業機械、家具など。
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥169税込¥1861袋(22個)当日出荷から3日以内出荷スチール製 ユニクロメッキの六角ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合
金象印 キャリーラック 金網付 L 大 ハンドパーキングブレーキ付き
浅香工業¥73,980税込¥81,3781台4日以内出荷握って解除、放してロック、手元のレバーから手を離すと車輪ロックがかかるワイヤー式簡易ブレーキ、自走による事故の未然防止に役立つ樹脂製金網付台車。用途重量物などの運搬作業時に使用します。耐荷重(kg)300
UA47 ルアーウォッシュハンガー S
槌屋ヤック¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷掛ける・洗う・干すというルアーメンテナンス行為を効率よく行なえるハンガーです。場所を取らないコンパクトサイズです。伸縮するシリコーンハングにルアーを張った状態で掛けるので、ルアー同士が動いて針が絡まる等のトラブルを防ぎます。ルアーを掛けた状態でシャワーで洗ったり、水に浸けて塩抜きすることができます。ハンガーフックは90°ごとに向きを固定でき、干すスペースに合わせて、縦掛け・横掛けを選んで使用できます。スタンド形状付きで置くことも可能です。
プーリー RS PRO ボア28mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷XPZ / SPZ / Z ベルト用のプーリーです仕様ボア = 28mm全径 = 79mm溝の数 = 1材料 = 鋳鉄, 鋼RoHS指令(10物質対応)対応
16 amp male crimp contacts AWG 20 - silv
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(30個)7日以内出荷RS Pro 端子、 16 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラ、高密度、コンビネーション、標準 / コンパクトインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様シリーズ = CESM種類 = 端子表面処理:コンタクト = 銀併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 16Aオス/メス = オス結線方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

















![部品 MRH-501DS 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16346989-250325-02.jpg)










![部品 MRH-601DS 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03426040-260902-02.jpg)