カテゴリ
- 自動車純正部品(21)
- 制御機器(7)
- エンジン工具(4)
- 自動車補修部品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- トラック純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(9)
- スズキ(5)
- 三笠産業[工具](4)
- 三菱電機(3)
- 三菱ふそう(3)
- RS PRO(3)
- NAKANO(3)
- テラル(2)
- ニッサン(2)
- ミツビシ(2)
- アズワン(1)
- グーリング(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ユニット(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 槌屋ヤック(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- Igus(イグス)(1)
- 八幡ねじ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「846-75」の検索結果

ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189税込¥2081袋(12個)当日出荷から3日以内出荷・サビにくいステンレス(SUS304)の六角ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ステンレス(SUS304)ナット1種
汎用 スクエアエンドミル スタブ 3枚刃 タイプN 3684
グーリング¥9,498税込¥10,4481本翌々日出荷全長を短く設定しており、自動盤での使用に最適です。生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。2ミリ以上はシャンク部フラット付です。用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数3枚刃
U-A57 Easyロッドバンド セパレート用 グロー
槌屋ヤック¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷セパレートグリップにぴったりフィット。高耐久のシリコーン素材のロッドバンド。布製マジックテープタイプのロッドバンドよりも水に強く、劣化が少ないシリコーンタイプです。ロッド同士の干渉を軽減する形状です。クルっと巻いて留めるだけの簡単装着です。未使用時は保管・携帯できるカラビナを付属しています。2個入り
RS PRO 空気 熱源 ヒートポンプ
RS PRO¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷この空気対空気の熱電アセンブリは、 12 V dc 電源から 21 Watts の冷却電力を供給します。 ただし、 2 モジュール設計とは、 18 V dc 入力( 18 V dc 入力はモジュールのみに対応し、ファンの定格電流は 12 V dc )を備えた装置で、 40 W の冷却電力を供給できることを意味します。この製品は、ホット側に 2 つの低ノイズファンと、内部エア撹拌又は直接影響冷却用に設計されたコールドサイドヒートシンクで構成されています。仕様最大冷却電力 = 40W電源電圧 = 12 V dc名目電流 = 3.8ARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 空気 熱源 ヒートポンプ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷汎用性の高いダイレクト空気熱電アセンブリで、 12 V dc 電源で動作し、最大 21 W の冷却電力を生成できます。高温側にファンとヒートシンク 1 個、もう一方にコールドプレート 1 個で構成されており、物体に簡単に取り付けられます。仕様最大冷却電力 = 31W電源電圧 = 12 V dc名目電流 = 5ARoHS指令(10物質対応)対応
200 amp male crimp contacts 50mm2 - silv
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(2個)7日以内出荷RS Pro 端子 200 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様シリーズ = CHSM200種類 = 端子表面処理:コンタクト = 銀併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 200Aオス/メス = オス結線方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応




























![部品 MVH-108,128 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60894840-250910-06.jpg)

![部品 MRH-601DS 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03426022-260902-02.jpg)
![部品 MVH-108H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03598687-260903-02.jpg)



![部品 MVH-108,128 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432419-260902-02.jpg)