カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4,026)
  • メカニカル部品(1,545)
  • 卓上消耗品(284)
  • 厨房用品(249)
  • 科学研究・開発用品(168)
  • 物流用品(163)
  • 切削工具(140)
  • 配管・水廻り設備部材(130)
  • 機構部品(117)
  • 制御機器(89)
  • 研磨材(70)
  • 店舗什器・備品(50)
  • 測定用品(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(40)
  • ねじ・ボルト・釘(37)
  • 電気材料(31)
  • 自動車補修部品(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 作業工具(27)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
  • 建築金物(22)
  • 介護用品(19)
  • 学童・教育用品(18)
  • 電動工具(18)
  • 農業・園芸資材(16)
  • バイク部品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 整備工具・収納(13)
  • 事務用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 安全用品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 医療(8)
  • 清掃用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 防犯用品(6)
  • カー用品(6)
  • 農業機械(5)
  • 日用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 防災用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「85φ」の検索結果

7,524件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 85Φ/170-768mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付) エスコ

    85Φ/170-768mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)

    エスコ
    4,730税込5,203
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA724CD-25
  • 微差圧計(埋込形/壁掛形) 85Φ 形番:DG85 長野計器

    微差圧計(埋込形/壁掛形) 85Φ 形番:DG85

    長野計器
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。高耐圧です。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。
    用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただける高精度な差圧計です。材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリアセタール樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR質量(g)約480取付方式垂直使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)【目盛】85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径85Φmm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径85Φmm

    Namekawa(滑川軽銅)
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷
    アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
    用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±1.20調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径85Φmm ノーブランド

    【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径85Φmm

    ノーブランド
    3,798税込4,178
    1本
    3日以内出荷
    材質SUS403外径公差(mm)-0~+0.50サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径85Φmm ノーブランド

    【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径85Φmm

    ノーブランド
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
    成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径85Φ ノーブランド

    【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径85Φ

    ノーブランド
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
    用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒規格参考)H3270 C5191B切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径85Φmm ノーブランド

    【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径85Φmm

    ノーブランド
    5,798税込6,378
    1本
    5日以内出荷
    オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
    用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.5切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
  • ステンレス共柄 汁杓子 カギ付 職人道

    ステンレス共柄 汁杓子 カギ付

    職人道(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質ステンレススチール
  • スプレーホース プラス・テク

    スプレーホース

    プラス・テク(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    柔軟性があり操作性に優れております。 耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。 耐久性に優れています。
    用途農業噴霧用ヤマブキ仕様ISO金具付材質軟質ポリ塩化ビニル内径(Φmm)8.5外径(Φmm)14.6破壊圧力(MPa)16金具両端オスメス金具付(PF1/4)材料塩化ビニール使用流体農薬、薬品許容圧力(MPa)3.5
  • PTFE丸棒 長さ100mm コクゴ

    PTFE丸棒 長さ100mm

    コクゴ
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
    用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
  • ステンレス共柄 穴明汁杓子 カギ付 職人道

    ステンレス共柄 穴明汁杓子 カギ付

    職人道
    459税込505
    1個
    欠品中
    材質ステンレススチール質量(g)70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×85×85アズワン品番64-4070-09
  • ステンレス共柄うどん杓子 職人道

    ステンレス共柄うどん杓子

    職人道
    459税込505
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレススチール質量(g)40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×90×90アズワン品番64-4070-02
  • Gスーパー FUJI STAR(三共理化学)

    Gスーパー

    FUJI STAR(三共理化学)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    細かい発泡ウレタンを使用し塗膜への磨き傷を残しません。
    用途バフ目消し・濃彩色車仕上げ/極細目・超微粒子コンパウンド専用外径(Φmm)185穴径(Φmm)25.4取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ85mm 気圧計 エスコ

    Φ85mm 気圧計

    エスコ(1件のレビュー)
    3,610税込3,971
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742BA-11
  • 集塵機用 ワイヤーホースバンドΦ85 スイデン

    集塵機用 ワイヤーホースバンドΦ85

    スイデン
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
    用途集塵機用仕様スイデン 集塵機用 ワイヤーホースバンドトラスコ品番163-1846材質ステンレス寸法(mm)Φ85
  • HI-DXⅢスプレーホース 十川ゴム

    HI-DXⅢスプレーホース

    十川ゴム
    22,980税込25,278
    1巻
    4日以内出荷
    柔軟性タイプ
    用途花木、園芸、果樹、水田などの農薬散布をはじめハウス内での 防除作業、それにかんがい用、コンプレッサー用や畜舎、道路、 機械、車両などの高圧洗浄用としても御使用いただけます。材質(金具)真鍮(ソケットはアルミ)材質(ホース)主材質/PVC、補強糸/ビニロン金具両端オスメス金具付(PF1/4)仕様両側ISO金具付内径(Φmm)8.6最高使用圧力(MPa)4.0外径(Φmm)13.3呼称(mm)8.5最小破裂圧力(MPa)10.0概略質量(g/m)130耐圧試験圧力(MPa)7.0
  • グルメシート 梅 丸 ユニバース

    グルメシート 梅 丸

    ユニバース
    5,198税込5,718
    1箱(1000枚)
    5日以内出荷
    サイズ(mm)約85×約60
  • ブラシアダプター KOTO

    ブラシアダプター

    KOTO
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
  • DL60形Φ85拡散50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ85拡散50K白

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)4.2定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度15度LED色昼白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)145.2入力電流(A)(100V時):0.044、(200V時):0.025、(242V時):0.024光束(Lm)610トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)85埋込高(mm)98(施工時115mm以上必要)エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ85拡散30K白 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ85拡散30K白

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.8天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)19.7制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度15度LED色電球色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)118入力電流(A)(100V時):0.199、(200V時):0.101、(242V時):0.086光束(Lm)2325トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)85埋込高(mm)98(施工時155mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ85広角30K白 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ85広角30K白

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)18.7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)対応セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能色温度(K)3000遮光度15度LED色電球色ビーム角(度)50エネルギー消費効率(Lm/W)123.5入力電流(A)(100V時):0.196、(200V時):0.096、(242V時):0.082光束(Lm)2310トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)85埋込高(mm)98(施工時115mm以上必要)調光範囲約1%~100%エコロジー商品省エネ
  • DL150形Φ85拡散50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL150形Φ85拡散50K白

    Panasonic(パナソニック)
    8,298税込9,128
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL150形Φ85拡散30K白 Panasonic(パナソニック)

    DL150形Φ85拡散30K白

    Panasonic(パナソニック)
    8,298税込9,128
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)11.8定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度15度LED色電球色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)131.7入力電流(A)(100V時):0.124、(200V時):0.062、(242V時):0.053光束(Lm)1555トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)85埋込高(mm)98(施工時115mm以上必要)エコロジー商品省エネ
  • DL150形Φ85広角40K白 Panasonic(パナソニック)

    DL150形Φ85広角40K白

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ85拡散40K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ85拡散40K白

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度15度LED色白色ビーム角(度)80光束(Lm)1015トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)85エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ85広角40K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ85広角40K白

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度15度LED色白色ビーム角(度)50光束(Lm)1010トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)85エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ85拡散30K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ85拡散30K白

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度15度LED色電球色ビーム角(度)80光束(Lm)570トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)85埋込高(mm)98(施工時115mm以上必要)エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ85拡散40K白 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ85拡散40K白

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ85広角30K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ85広角30K白

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度15度LED色電球色ビーム角(度)50光束(Lm)950トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)85エコロジー商品省エネ
  • DL150形Φ85広角35K白 Panasonic(パナソニック)

    DL150形Φ85広角35K白

    Panasonic(パナソニック)
    8,298税込9,128
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL150形Φ85拡散40K白 Panasonic(パナソニック)

    DL150形Φ85拡散40K白

    Panasonic(パナソニック)
    8,298税込9,128
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ85広角35K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ85広角35K白

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500遮光度15度LED色温白色ビーム角(度)50光束(Lm)985トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)85エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ85広角50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ85広角50K白

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度15度LED色昼白色ビーム角(度)50光束(Lm)2470トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)85エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ85広角30K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ85広角30K白

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度15度LED色電球色ビーム角(度)50光束(Lm)565トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)85埋込高(mm)98(施工時115mm以上必要)エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ85広角40K白 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ85広角40K白

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ85拡散35K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ85拡散35K白

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500遮光度15度LED色温白色ビーム角(度)80光束(Lm)590トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)85埋込高(mm)98(施工時115mm以上必要)エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ85広角50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ85広角50K白

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ85拡散50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ85拡散50K白

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)15定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度15度LED色昼白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)136入力電流(A)(100V時):0.156、(200V時):0.078、(242V時):0.067光束(Lm)2040トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)85埋込高(mm)98(施工時115mm以上必要)エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ85拡散50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ85拡散50K白

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度15度LED色昼白色ビーム角(度)80光束(Lm)1025トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)85エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ85拡散40K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ85拡散40K白

    Panasonic(パナソニック)
    9,898税込10,888
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度15度LED色白色ビーム角(度)80光束(Lm)1015トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)85エコロジー商品省エネ
...