カテゴリ
- 自動車純正部品(14)
- トラック純正部品(7)
- バイク純正部品(2)
- 切削工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 安全標識(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
「851-49」の検索結果

耐薬品手袋アルファテック 38-514
アンセル¥9,898税込¥10,8881双当日出荷JIS T 8116適合品です。ラテックスタンパク質が含まれていないため、ラテックスアレルギーの危険がありません。安全な取り扱い作業を可能にするため、手の部分は粗仕上げとなっています。アルデヒド、ケトン、エステル、濃縮鉱酸に対する優れた保護を提供します。非常に柔軟で、極めて細かな指先の動きを可能にします。用途化学薬品工場での作業。災害対応。化学物質の輸送や取扱い。危険性物質の取り扱い作業。機器の修理およびメンテナンス。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。ポンプのバルブとラインの開口および排水。EN388規格耐摩耗レベル1、耐切創レベル0、耐引裂レベル0、耐突刺レベル0EN374規格BIKEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、ABCIKMPST
セフティシューズ 85149
ジーベック¥3,998税込¥4,3981足3日以内出荷個性的なうろこ形状のアウトソールが存在感を発揮。スリップオン仕様のプロスニーカー(R) 悪路でグリップ性を発揮するうろこ形状の個性的なアウトソール。 履き口踵部分はストラップ付きで着脱がスムーズ。ベロ部分にはメッシュ素材を採用しフィット感も向上。 アウトソール内部には厚みのあるEVA素材が内蔵されており、ハードな見た目に反した抜群のクッション性と軽量感。 インソールにも厚手で通気性のある穴あきインソールを使用しており、クッション性に加えて通気性も向上。形状ローカット質量(g)900(26.0cm/両足)規格JSAA規格製法セメント材質(ソール)EVA+ラバーウィズEEE材質(甲被)合成皮革材質(先芯)鋼製性別男女兼用甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
作業袋用 イエロ-ギア ベース YT18YGB013
YELLOTOOLS¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷イエローギアベースは表全面に面ファスナー(ループ面)になっているのでイエローギアシリーズのパーツを装着できます。裏面は、ベルトやサッシュに固定が出来るよう面ファスナーのフック面になっています。面積を増やして、ベルトやサッシュだけでは付けきれない多数のツールを付けることが出来るようになります。用途イエローギアシリーズの拡張パーツに。質量(g)74
パイロット・ポペットタイプ VP318
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から20日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
高能率超硬ドリル8514 内部給油タイプ 7xD
グーリング¥39,980~税込¥43,978~1本20日以内出荷従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
Φ405mm/120T 超硬チップソー(アルミ用)
エスコ¥22,800税込¥25,0801個翌日出荷用途金属切断直径(Φmm)405穴径(Φmm)25.4山数120P最大回転数(min-1[r.p.m])1100適合材アルミ
仕切板セット トレー64-10タイプ 深さ10cm 用 PDシリーズ
サカセ¥4,998税込¥5,4981セット4日以内出荷から63日以内出荷●複数の仕切板を組み合わせたセット販売です。(仕切板の単品での販売もあります。)