カテゴリ
- 自動車純正部品(55)
- 作業工具(12)
- トラック純正部品(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(25)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(12)
- トヨタ(11)
- ニッサン(8)
- 三菱ふそう(4)
- 日野自動車(4)
- スズキ(3)
- ホンダ(2)
- ダイハツ(2)
- ミツビシ(2)
- いすゞ自動車(2)
- SMC(1)
- サンワサプライ(1)
- テラモト(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ユニット(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- スバル(1)
- Kawasaki(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「851-68」の検索結果

洋灯吊 ブロンズ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥109税込¥1201パック(5本)当日出荷・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・ブロンズ用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質スチール(ブロンズメッキ)
PPFセット 2 YT20ASPPF02
YELLOTOOLS¥32,980税込¥36,2781セット6日以内出荷ペイントプロテクションフィルムを貼るのに最適なポンプと溶剤がお得なセットです。用途スムーズなPPF施工に。セット内容【イージーポンプ 容量:1リットル】エイプ アップルポーション専用圧力ポンプ、【イージーポンプフォーム 容量:1.5リットル】エイプ フォームポーション専用の、泡の硬さを切り替えられるポンプ、【APEアップルポーション 内容量:1リットル(希釈式)】爽やかなりんごの香り、水平面で泡切れよくすべらせるタイプの施工液、【APEフォームポーション 内容量:1リットル(希釈式)】泡もちがよく、垂直面でも安定して貼れるタイプの施工液質量(kg)3.1
RS PRO イーサネットケーブル, 10m, 青, S/FTP
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷LANカテゴリ = Cat6am。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = S/FTP。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。シールド/非シールド = シールド付き。外側シース材質 = LSZH。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応, TIA568C。。IEC 61935-2 ISO/IEC 11801 (第2版): 2010 TIA 568C. RS Pro S/FTP Cat6aケーブル. RS ProのCat6a ケーブルは、信頼性の高いインターネット接続を必要としている家庭、オフィス、産業用ネットワークに適しています。これらのケーブルはLSZH (Low Smoke Zero Halogen: 低発煙ゼロハロゲン)で、高温熱源に近づけた場合も健康及び安全性に関する規格に適合します。これらのシールド付きイーサネットケーブルはcat6aの銅導体のケーブルで、100 mの距離で10ギガビット/秒の速度と最大500 MHzの周波数帯域幅を提供します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. S/FTPシールド 裸銅導体 Cat6aは、cat6よりも伝送距離が長い RJ45コネクタ付き さまざまな長さのタイプを用意. Cat6aケーブルとは.. Cat6a (Category 6a)ケーブルは、高速タイプのイーサネットケーブル又はパッチケーブルです。これらは、ネットワーク接続を必要とするオフィスや倉庫など、さまざまな種類の業種や職場で一般的に使用されています。インターネットに接続されている場所であれば、必ずこれらのネットワークケーブルを見つけることができます。S/FTPとは.. S/FTPは、shielded and foiled twisted pair (編組 / ホイルシールド付きツイストペア)の略語です。これは、ホイルシールドがツイストペアの外被覆全体を覆っていることを意味します。これにより、高温熱源、雑な取り扱い、踏みつぶしに対する優れた保護性能が実現されています。この保護性能により、安定したネットワーク接続を維持できます。これらのケーブルにはコネクタが付いていますか.. これらのRS Proケーブルは、両端にRJ45が付いています。ほとんどの標準ルータやモデムがデフォルトでRJ45ポートを備えています。これはネットワークパッチケーブルの標準的なコネクタとなっています。Cat6aを使用する理由.. Cat6aは、優れた速度と周波数を長距離で提供することで高い評価を得ています。cat6は、100 mで250 MHz、約45 mで10ギガビット/秒を提供することができます。cat6aバージョンは、10ギガビット/秒のネットワーク速度を2倍の距離である100 mで提供し、2倍の周波数帯域幅を提供します(100 mで500 MHz)。イーサネット接続が必要な場所が広い場合は、cat6aケーブルが最適な選択肢です。規格. IEC61935-2、ISO / IEC11801 (2nd Edition): 2010、TIA568CRoHS指令(10物質対応)対応