カテゴリ

  • 自動車純正部品(3)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)

「8510171」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機セレクタスイッチ AR30シリーズ富士電機(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から42日以内出荷
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
取付穴径(Φmm)30.5タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
ロックセット 37101-17851 スズキロックセット 37101-17851スズキ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
リアスプロケット アルミ 420-51 17104+51 AFAM(アファム)リアスプロケット アルミ 420-51 17104+51AFAM(アファム)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:17104+51適合情報:カワサキ[KAWASAKI] KX85/2 01-15
(48510)Fショック(STD) トヨタ(48510)Fショック(STD)トヨタ(1件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
(58510)フロア カーペットASSY FR RH トヨタ(58510)フロア カーペットASSY FR RHトヨタ
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
(58510)フロア カーペットASSY FR RH トヨタ(58510)フロア カーペットASSY FR RHトヨタ
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷