カテゴリ

  • バイク部品(12)
  • 切削工具(6)
  • 農業機械(4)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「85111」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静電セフティシューズ 85111 ジーベック

    静電セフティシューズ 85111

    ジーベック(10件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    マジックテープ仕様で脱ぎ履きしやすい静電シューズ。 樹脂先芯 抗菌防臭中底 耐油性ゴム底 スタビライザー 軽量SPソール 静電
    足幅4E形状ローカット種類静電セーフティーシューズ製法セメント方式材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA、ラバー機能静電気防止、耐油底、抗菌防臭、軽量標準質量(g)360(25cm)材質(先芯)樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • プロスニーカー(R) 85111 ジーベック

    プロスニーカー(R) 85111

    ジーベック
    6,398税込7,038
    1足
    翌々日出荷
    静電気帯電防止靴[合成皮革 ] 静電気帯電防止機能に安定性を向上し疲れを軽減させるスタビライザー搭載の静電プロスニーカー(R) スタビライザー搭載で安定感アップ 幅広4Eゆったり設計 2本面ファスナー クッション性に優れたミッドソール設計
    形状ローカット質量(g)780規格JSAA規格 B種認定品(踵部の衝撃エネルギーの吸収性/静電気帯防止性)製法セメント製法材質(ソール)EVA+ラバー材質(甲被)合成皮革機能静電気帯電防止・クッション性足幅EEEE材質(先芯)樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 制電スーパーセフティシューズ 85111-270 ジーベック

    制電スーパーセフティシューズ 85111-270

    ジーベック
    5,498税込6,048
    1足
    3日以内出荷
    超軽量タイプです。 耐油性ゴム底。 踵部分に安定性とフィット感のあるスタビライザーを採用しています。
    ネイビー足幅4E形状ローカット質量(g)720種類静電セーフティーシューズ電気抵抗値6.3×107Ω(0℃測定時)耐圧迫性荷重(kN)4.5甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 平パッキン 9851 カクダイ

    平パッキン 9851

    カクダイ(27件のレビュー)
    169税込186
    1セット(2枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    補修用に必要な平パッキンです。
    仕様パッケージ品最高使用温度(℃)80入数2/枚商品タイプ
  • 油吸着マット SIGNET(シグネット)

    油吸着マット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1袋(25枚)
    当日出荷
    水面に浮上した油の回収や機械周辺の油漏れに比重が軽い(0.9)ため長時間放置しても水中に沈みません。 撥水性のため、油分を強力に吸い取ります。
    用途油流出事故における回収作業排水溝などに流出した油の回収河川などに流出した油の回収吸油量(L/枚)1.1種別オイル専用寸法(mm)500×500×4
  • パッキンLBHシリーズ NOK

    パッキンLBHシリーズ

    NOK(37件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
    用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
  • 安全管理関係ステッカー ユニット

    安全管理関係ステッカー

    ユニット(3件のレビュー)
    189税込208
    1シート(2枚)
    当日出荷
    取付方式ステッカー材質PPステッカー寸法(mm)35×35質量(g)1
  • フランジボルト(アルミ製) DRC(ディーアールシー)

    フランジボルト(アルミ製)

    DRC(ディーアールシー)(8件のレビュー)
    579税込637
    1ケース(4個)
    当日出荷から5日以内出荷
    7000系アルミニウムを更に粘り強くさせる鍛造製法と、精度なネジ山部の加工に不可欠な転造製法をすることで、引っ張り強度に優れ、緩みにくい超軽量アルミボルトが完成。純正スチールボルトより約50%以上軽量。ボルト頭部は美しい切削加工し、表面処理は耐腐食性に優れるアルマイト加工。推奨する締め付けトルク M6ボルト/0.6kg-m
    ねじの呼びM6材質アルミ頭部寸法(mm)8
  • 部品 タッカ N2510M HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 タッカ N2510M

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 部品 電気ドリル DW30Y HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電気ドリル DW30Y

    HiKOKI(ハイコーキ)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
  • デシケーター用磁性中板 三商

    デシケーター用磁性中板

    三商
    609税込670
    1枚
    3日以内出荷
    タイプ磁性カトマン型
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    31,365税込34,502
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • R 550-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S] (STDローター仕様) GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 550-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S] (STDローター仕様)

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    139,800税込153,780
    1本
    3日以内出荷
    主な適合車種GSF1200 96-99(国内)*ABS不可
  • R 550-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S] GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 550-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    139,800税込153,780
    1本
    3日以内出荷から93日以内出荷
  • 深穴用ロングドリル 全長300mm GT100 グーリング

    深穴用ロングドリル 全長300mm GT100

    グーリング
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)300
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    28,880税込31,768
    1個
    4日以内出荷
    施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付いていない製品です。JIS規格。
    厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~38アズワン品番64-6484-46カートリッジ101-996グリーン購入法適合
  • 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリング

    高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

    グーリング
    78,980税込86,878
    1本
    翌々日出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により確実な切屑の排出を実現します。
    用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)H7用
  • R 600-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S] GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 600-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    139,800税込153,780
    1本
    3日以内出荷から93日以内出荷
    国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
  • インナーチューブ PMC

    インナーチューブ

    PMC
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    OEMリプレイスメントの高精度インナーチューブ。ハードクロームメッキ仕上げ。2本1セットでのデリバリー。
  • R 550-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S Gコート] (STDローター仕様) GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 550-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S Gコート] (STDローター仕様)

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    149,800税込164,780
    1本
    3日以内出荷
    主な適合車種GSF1200 96-99(国内)*ABS不可
  • R 550-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 550-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S Gコート]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    149,800税込164,780
    1本
    3日以内出荷
  • R 600-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 600-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S Gコート]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    149,800税込164,780
    1本
    3日以内出荷
    国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
  • ドリル 超硬S M2285 ミラー

    ドリル 超硬S M2285

    ミラー
    159,800税込175,780
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超超微粒子
  • 超硬ステンレス用ドリル nanoAコート グーリング

    超硬ステンレス用ドリル nanoAコート

    グーリング
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    ステンレス加工において高切削速度と長寿命で高精度な穴加工を実現します。
    用途ステンレス、特殊合金、チタン用。
  • ハリマーク BIGM(丸山製作所)

    ハリマーク

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    規格ポンプカイテン620部品名称ハリマーク図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ オプション 回転計部品_No.23、BSM-1550L-18GK ハリマーク部品_No.10、BSM-1065SLT-20HA オプション 3 (回転計 シリンダ)部品_No.15、BSM-1350L-18DUBK ハリマーク部品_No.10、BSM-1065SLT-20BA オプション3 (回転計 シリンダ)部品_No.15、BSM-1350L-18GK ハリマーク部品_No.10、BSM-1550L-22AU ハリマーク部品_No.10、BSM-1350L-18AUBK ハリマーク部品_No.10、BSM-1350 1550L-2シリーズ ハリマーク部品_No.10、BSM-1065SLT オプション4 (回転計 自動調圧装置)部品_No.14、BSM-1550L-22DUBK ハリマーク部品_No.10、BSM-1350L-18AU ハリマーク部品_No.10、BSM-1550L-22DU ハリマーク部品_No.10、BSM-1350L-18DU ハリマーク部品_No.10、BSM-1350 1550L-3シリーズ ハリマーク部品_No.10、BSM-1365SLT-20HA オプション3 回転計,シリンダ部品_No.15、BSM-1265SLT オプション4 回転計,自動調圧装置部品_No.14、BSM-1550L-22AUBK ハリマーク部品_No.10
  • 部品 NR7 ベッセル

    部品 NR7

    ベッセル
    439税込483
    1個
    8日以内出荷
  • komomo85SF counter(コモモ85SFカウンター) アムズデザイン

    komomo85SF counter(コモモ85SFカウンター)

    アムズデザイン
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    【ナンバーワン・バーサタリティ】*汎用性の高い細身で小ぶりなシルエット。*強めの流れの中でもゆらぎアクション!*汽水域でサスペンドしてスレた魚を引き出す! シリーズ最小のkomomo。汎用性の高い85mmサイズで、違和感を与えにくい細身のシルエットが特徴。アピールを抑えたアクションでkomomoらしいシャロー性能を持ち、バチやハク、イワシなどの小型のベイトを捕食するシーバスに威力を発揮します。他のkomomoと同様、SFとカウンターモデルを使い分けることで様々な状況で活躍します。
    仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2016/03/10適合エリア:港湾/干潟/河口/河川全長(mm)85質量(g)8タイプ汽水:サスペンド/海水:スローフローティング/淡水:スローシンキング寸法(cm)レンジ:5~40フック#8リングサイズ#3アクションローリング+ウォブリング
  • (085)R、パイプ 11.5X17.5XM スバル

    (085)R、パイプ 11.5X17.5XM

    スバル
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • シール(50×72×15 ヤンマー

    シール(50×72×15

    ヤンマー
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    シール(50×72×15
  • オーマイ PLUSアマニ油入ドレッシング 和風たまねぎ 150ml x12 ニップン

    オーマイ PLUSアマニ油入ドレッシング 和風たまねぎ 150ml x12

    ニップン
    3,998税込4,318
    1箱(150mL×12本)
    4日以内出荷
    α-リノレン酸が豊富なアマニ油を配合。たまねぎでおいしく仕上げた醤油ベースの和風ドレッシングです。オメガ3(α-リノレン酸)が豊富なアマニ油を使用し、たまねぎでおいしく仕上げた、醤油ベースの和風ドレッシング。サラダや冷しゃぶなどに。魚介類のサラダにもよく合います。
  • Sifam Tinsley 変流器 Omega XMER Sifam Tinsley

    Sifam Tinsley 変流器 Omega XMER

    Sifam Tinsley
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
  • フユ-エルチューブ 三菱

    フユ-エルチューブ

    三菱
    2,798税込3,078
    1個
    14日以内出荷
  • アルゴン配管用流量計 千代田精機

    アルゴン配管用流量計

    千代田精機
    39,980税込43,978
    1台
    21日以内出荷
    配管の取出口に取付けて使用する流量計です。コンパクトで場所を取らず、垂直に取付ける必要がありません。
    使用ガスアルゴン
  • ソリッドガンドリル EB100M 25D グーリング

    ソリッドガンドリル EB100M 25D

    グーリング
    169,800税込186,780
    1本
    20日以内出荷
    ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
  • リアブレーキリザーバーガード Honda CRF1000L Africa Twin / アフリカツイン Adventure Sports - レッド Altrider (アルトライダー)

    リアブレーキリザーバーガード Honda CRF1000L Africa Twin / アフリカツイン Adventure Sports - レッド

    Altrider (アルトライダー)
    12,980税込14,278
    1個
    36日以内出荷
    適合車種Honda CRF1000L Africa Twin- ADV Sports (2018-2021)
  • コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR OSG(オーエスジー)

    コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR

    OSG(オーエスジー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • P2-RS84 2P リアキャリパー ゴールド 20.B852.15 brembo

    P2-RS84 2P リアキャリパー ゴールド 20.B852.15

    brembo
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:20.B852.15。パッド:標準品(107.6949.11) リペアパーツ:ブリーダーボルト(105.3387.10)/パッドスプリング・ピン・クリップセット(120.5116.11)。販売備考:取付ピッチ84mm。シールキットの設定なし。※20.B852.10から品番変更。PAD[有/無]:有り。色[カラー]:ボディカラー:ゴールド。重量[グラム]:パッド含む:約600。仕上げ(表面処理):アルマイト。使用箇所:リア。付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト。取付ピッチ:84。ピストン径:2POT:34。製法:鋳造(2ピース)。備考:フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45)。ダストシール:有り。ピストン材質:アルミニウム。ボディ材質:アルミニウム。オーバーホール対応:可。オプション:品番:107.6949.11,107.6949.12。リペア:品番:107.6949.21,107.6949.10,105.3387.10,120.5116.11。関連商品:品番:110.A263.45
    仕様●PAD有り●ダストシール有り付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルトボディカラー:ゴールド質量(g)パッド含む:約600備考フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45)製法鋳造(2ピース)表面処理アルマイト使用箇所リア取付ピッチ(mm)84ピストン径(Φmm)2POT:34材質(ピストン)アルミニウム
  • 精密軸付砥石 RELIEF

    精密軸付砥石

    RELIEF
    879税込967
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    用途陶磁器の高台削り、大理石加工や名前の彫刻、模様入れなど精密研削に。粒度#120材質GC材 石材用
  • フォークオイルシール Φ38 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ38

    アリート(ariete)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.021。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:マルゾッキ/セリアーニのΦ38フォーク等 純正品番:[APRILIA:8103908/DUCATI:090537560/GILERA-GUZZI:90403851/HONDA:51490-KA3-711/KAWASAKI:92049-1180/MARZOCCHI:528035/SUZUKI:51153-14140/WP:455044/YAMAHA:2YK-23145-00]。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ38 [38x50x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:50。内径:38。フォーク径:Φ38mm。高さ:10.5。備考:マルゾッキ・セリアーニ製Fフォーク[Φ38]。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:DUCATI MHR.etc材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ38 [38×50×10.5]高さ(mm)10.5備考マルゾッキ・セリアーニ製Fフォーク[Φ38]タイプTC4径(Φmm)フォーク:38外径(mm)50内径(mm)38
  • ダウンライト 60形 Φ125 広角 4000K 銀 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 60形 Φ125 広角 4000K 銀

    Panasonic(パナソニック)
    6,698税込7,368
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28511S+【電源ユニット】NNK06011NLG1組合せ
    仕様●器具光束:595lm●電圧:100V●消費電力:5.3W●消費効率:112.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ125、浅型9H・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【適合調光器】ライトコントロール(LED用)NQ20346(別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111(別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111(別売)【適合調光器】リビングライコンNQ28752WK(別売)【適合調光器】リビングライコンNQ28752SK(別売)【適合調光器】リビングライコンNQ28751WK(別売)【適合調光器】リビングライコンNQ28751SK(別売)【適合調光器】リビングライコンNQ28732WK(別売)【適合調光器】リビングライコンNQ28732SK(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z(別売)●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ125mm●埋込高:87mm●質量:0.7kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ