カテゴリ

  • 自動車純正部品(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 制御機器(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「852-1112 wago」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用ECOスイッチ8ポート ワゴジャパン

    産業用ECOスイッチ8ポート

    ワゴジャパン
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    WAGO スイッチ製品は、電気的、機械的に優れた特長が多く、ETHERNET ネットワーク設備の拡張に貢献します。この頑丈なスイッチは産業用として設計されており、IEEE802.3、IEEE 802.3u および IEEE 802.3ab に完全に準拠しています。
    対応製品(電源)1x組込メールコネクタ/231-432/001-000;同梱フィメールコネクタ(MCSコネクタ)/2231-102/026-000、(通信 / フィールドバス)銅電線/8xRJ-45幅(mm)46/1.811インチブラック高さ(mm)116/4.567インチ質量(g)487寸法奥行:110寸法(長さ)99.6/3.921インチ(DINレール上端から)接続方式10/100BASE-TX梱包区分ボックス
  • モジュール式リモートI/O ETHERNET 産業用ECOスイッチ ワゴジャパン

    モジュール式リモートI/O ETHERNET 産業用ECOスイッチ

    ワゴジャパン
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    形状DINレール直付きブラック定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC18~30
  • FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り) フエニックス・コンタクト

    FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り)

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    アンマネージドスイッチの困った!をすっきり解決する新シリーズが、 Push-in・フロントアクセスとなるデザインで登場。 小型スリム設計で業界最薄クラスの薄さを実現し、省スペース要求に適応。 オプションのアダプタを使用し、奥行きが浅い制御盤への取付けが可能。
  • (85211)F/ワイパーアーム トヨタ

    (85211)F/ワイパーアーム

    トヨタ(6件のレビュー)
    2,690税込2,959
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 産業用イーサネットスイッチングハブ 10Base-T/100Base-TXタイプ ダイヤトレンド

    産業用イーサネットスイッチングハブ 10Base-T/100Base-TXタイプ

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    11,800税込12,980
    1台
    当日出荷
    10Base-T/100Base-TX対応の産業用イーサネットスイッチングハブ。広域な動作温度、広範囲の電源入力に対応、サージ保護機能及びESD保護機能を搭載しており産業用イーサネットネットワークで安心して使用可能。
    材質メタル接続方式10Base-T/100Base-TX機能管理機能なしネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットLAN対応 ダイヤトレンド

    産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットLAN対応

    ダイヤトレンド
    22,800税込25,080
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    CC-Link IEフィールドネットワーク推奨ネットワーク配線部品試験合格製品。 耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。
    接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T機能管理機能なし準拠規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用イーサネット・スイッチ MOXA

    産業用イーサネット・スイッチ

    MOXA
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    DS-208/205シリーズスイッチは、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDIX自動検出RJ45ポート、IEEE 802.3/802.3u/802.3x対応のエントリーレベル産業用8および5ポート・アンマネージドタイプ・イーサネットスイッチです。 EDS-208/205は、-10から60℃の動作温度に対応しますので過酷な産業環境に耐えられる頑丈に設計されたスイッチです。 また、EDS-208/205は、DINレール・マウントに対応していますのでインストールは、いたって簡単です。 このようにDINレールマウント、ワイドレンジ動作温度対応、LED表示付IP30ケースのEDS-208/205は、Plug-n-Playの信頼性の高い産業用スイッチです。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 産業用スイッチングハブ omron(オムロン)

    産業用スイッチングハブ

    omron(オムロン)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    付属品電源用コネクタ種類産業用スイッチングハブポート数5ポート
  • (76600)ワイパーアーム ホンダ

    (76600)ワイパーアーム

    ホンダ(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 5ポート産業用スイッチングハブHUB DINレールに取付け可能 10/100Mbps対応ネットワークハブ StarTech.com

    5ポート産業用スイッチングハブHUB DINレールに取付け可能 10/100Mbps対応ネットワークハブ

    StarTech.com
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    頑丈なIP30規格のスイッチで産業環境でも最大5つのEthernetデバイスを接続できるネットワークを構築 ワイドレンジ12-48V DCターミナルブロック入力 一体型DINレールブラケットで簡単実装 広範囲の動作温度、産業環境に最適 IEEE 802.3az準拠の省電力型イーサネット(Energy-Efficient Ethernet) 10BaseT/100BaseTXおよび全二重/半二重オートネゴシエーション機能対応 IEEE 802.3x フロー制御、バックプレッシャー方式対応 ストア・アンド・フォワード切り替え機構
    用途倉庫や工場等、厳しい産業用途でのネットワーク環境に最適。小規模のワークグループを既存のネットワークに追加し、ネットワーク接続性を強化するのに最適。ネットワークルームやテストラボ環境で使われるサーバラックやキャビネットに設置長さ(mm)70幅(mm)25ブラック質量(g)150消費電力(W)2.12湿度(%RH)5~95(結露しないこと)保存温度(℃)-25~85高さ(cm)11動作温度(℃)-10~60データ転送速度(最大)200(全二重)Mbps
  • (85241)R/ワイパーアーム トヨタ

    (85241)R/ワイパーアーム

    トヨタ(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 100Base-TX 5ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト PLANET Technology

    100Base-TX 5ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト

    PLANET Technology(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    100BASE-TX 5ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン2、【電源供給方式】DC外部電源、【ESD保護】6KV、【EFT保護】6KV、【スイッチ処理方式】ストアアンドフォワード、【アドレステーブル】1Kエントリ、【共有データバッファ】448Kビット、【フロー制御】全二重時はIEEE 802.3x Pause フレーム/半二重時はバックプレッシャー、【スイッチファブリック】1Gbps、【スループット(パケット/秒)】0.74Mpps@64バイト、【ネットワークケーブル】10/100BASE-TX Cat. 3、 4、 5、 5e、 6 UTPケーブル(最大100m)、EIA/TIA-568 100-ohm STP(最大100m)、【安全性テスト】IEC 60068-2-32 (自由落下)/IEC 60068-2-27 (衝撃)/IEC 60068-2-6 (振動)質量(g)255消費電力(W)最大1.1/3.77BTU(接続なしで電源オン)、最大2/6.86BTU(イーサネットフルロード)適合規格FCC Part 15 Class A材質(ケース)IP30 メタル保管温湿度範囲-40~75℃/5~95%(結露なし)取付け方法DINレール取付け、ウォールマウントLEDシステムと電源用の3つのLED:緑:DC電源1、緑:DC電源2、赤:電源アラーム、各LANポート用の1つのLED:緑:10/100Mbps LNK/ACT動作湿度(%)5~95%電源仕様取り外し可能な6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用)RoHS指令(10物質対応)対応アラーム停電時に1つのリレー出力を提供(アラームリレーの電流容量: 1A@DC 24V)動作温度範囲(℃)-40~75
  • ワイパーアーム&ブレードセット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ワイパーアーム&ブレードセット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
    13,900税込15,290
    1セット
    4日以内出荷
    ワイパーブレードとアームが1台分セットになっています。純正ワイパーを取り外して交換するだけの簡単取付です。
    用途外装パーツ材質/仕上(ワイパーアーム)ステンレス/クロームメッキ、(ワイパーブレード)真鍮/クロームメッキ、(カバー)樹脂/クロームメッキ
  • (38310)F/ワイパーアーム RH スズキ

    (38310)F/ワイパーアーム RH

    スズキ(5件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (76720)ワイパーアーム ホンダ

    (76720)ワイパーアーム

    ホンダ(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (85221)フロントワイパーアームLH トヨタ

    (85221)フロントワイパーアームLH

    トヨタ(9件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ワイパー補修ペイント SOFT99

    ワイパー補修ペイント

    SOFT99(5件のレビュー)
    699税込769
    1本(8mL)
    当日出荷
    ワイパーアームやブレードの塗装ハガレやサビを簡単に補修する、ワイパー専用補修ペイント。 塗料がタレにくく、塗りムラが出にくいマーカータイプ、色はワイパーの色にマッチするつや消しブラック。 ペン先の幅広い面と細い角部分で使い分け可能な2WAYペンなので、塗りムラが出にくく、簡単に補修できます。
    用途ワイパーアーム、ブレード専用。乾燥時間(分)(目安)約5~10分塗布面積(m2)0.2(1回塗り/1本)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量8mL危険物の性状非水溶性
  • 産業用スイッチングHUB 三菱電機

    産業用スイッチングHUB

    三菱電機
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷
    容量(バッファ)512Kバイト規格(イーサネット)IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3ab準拠定格入力電圧(V)DC12~24±5%通信方式全ポートFull/Half Duplex(自動認識)消費電流(A)DC12V入力時:0.65/DC24V入力時:0.35外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×39×120表示LEDPOWER(緑)、LINK/ACT 10M(黄色)、LINK/ACT 100M(緑)、LINK/ACT 1000M(緑)スイッチング方式ストア&フォワード接地D種接地(旧第3種接地)アクセス方式CSMA/CD耐振動/耐衝撃(掃引耐久)10~57Hz/片振幅0.15mm、57~150Hz/2.0G X、Y、Z方向各40分(JIS C 60068-2-6、IEC 60068-2-6に準拠)/JIS C 60068-2-27、IEC 60068-2-27 に準拠(15G X、Y、Z方向各11ms正弦半波)
  • (85221)F/ワイパーアーム トヨタ

    (85221)F/ワイパーアーム

    トヨタ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アームワイパー (N0) MAZDA(マツダ)

    アームワイパー (N0)

    MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷