カテゴリ
- 自動車純正部品(9)
- 機構部品(4)
- メカニカル部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(2)
- 保管用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク純正部品(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(5)
- タカノ(4)
- ニッサン(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
- TRUSCO(2)
- アメリカン電機(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- SMC(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 光(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- NMB(ミネベア)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- あしかメディ工業(1)
エコロジープロダクト
「8520n」の検索結果

ロードセル 小型圧縮型 CM085
NMB(ミネベア)¥66,980税込¥73,6781台当日出荷から62日以内出荷高精度小型、薄型ロードセル 過負荷防止ストッパー付 本体ねじ固定式許容過負荷150 %R.C.限界過負荷300 %R.C.定格出力1.0 mV/V±0.5 mV/V印加電圧(V)推奨:6以下入力抵抗750 Ω±10 Ω出力抵抗750 Ω±5 Ω絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)温度補償(℃)0~60許容温度(℃)-10~70温度の影響零点:0.3 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃ケーブル径(Φmm)1.8ケーブル4芯シールド付3 m 直結、先端柳線保護等級IP40相当寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
エアーリール(スィングカプラ付)
TRUSCO¥42,980税込¥47,2781台当日出荷から翌々日出荷転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。ホース寸法(全長)(m)20使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース長さ(m)1(一次側)使用流体空気
3ポートエアオペレートバルブ VPA31
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から31日以内出荷・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。ポート数3
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥709税込¥7801個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
ストローク調整ブロックΦ18(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥369税込¥4061個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法l(mm)10寸法d1(mm)9.5ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8軸径D(Φmm)18
ストローク調整ブロックΦ38(焼入タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷寸法D(Φmm)38材質SUJ2色normalねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5寸法d1(mm)17寸法d2(mm)11寸法h(mm)18
ストローク調整ブロックΦ18(焼入タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥919税込¥1,0111個6日以内出荷材質SUJ2色normal寸法D(Φmm)18寸法d1(mm)9.5寸法d2(mm)6寸法h(mm)10ねじ径×ピッチ(mm)M5×P0.8![ベスト 385 クリスタルつまみ クローム BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44407223-210602-02.jpg)
ベスト 385 クリスタルつまみ クローム
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個9日以内出荷アルミニウム製のつまみ。333 クリスタルハンドルと同デザインのつまみです。用途家具に取り付けるつまみ。材質アルミニウム色クローム取付ねじトラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ10mm
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Brother ブラザー DCP-110C 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Brother ブラザー】。★プリンター。FAX-2840。FAX-7860DW。FAX-L2700DN。FAX-L2710DN。HL-1240。HL-1470N。HL-1440。HL-1650。HL-1670N。HL-1850。HL-1870N。HL-2040。HL-2130。HL-2140。HL-2170W。HL-2240D。HL-2270DW。HL-2330D。HL-3040CN。HL-3170CDW。HL-4040CN。HL-4050CDN。HL-4570CDW。HL-4570CDWT。HL-5070DN / HL-5040。HL-5070DN/HL-5040。HL-5240。HL-5250DN。HL-5270DN。HL-5280DW。HL-5340D。HL-5350DN。HL-5380DN。HL-5440D。HL-5450DN。HL-6050DN。HL-6180DW。HL-J6000CDW。HL-J7010CDW。HL-L2300。HL-L2320D。HL-L2330D。HL-L2360DN。HL-L2365DW。HL-L2370DN。HL-L2375DW。HL-L3230CDW。HL-L3240CDW。HL-L5100DN。HL-L5200DW。HL-L5210DN。HL-L5210DW。HL-L6310DW。HL-L6400DW。HL-L8250CDN。HL-L8350CDW。HL-L8360CDW。HL-L9200CDWT。HL-L9310CDW。HL-S7000DN。DCP-J1203N。DCP-J4143N。DCP-J528N。DCP-J928N-W/B。DCP-J132N。DCP-J137N。DCP-J152N。DCP-J515N。DCP-J525N。DCP-J526N。DCP-J528N。DCP-J540N。DCP-J552N。DCP-J552N-ECO。DCP-J557N。DCP-J562N。DCP-J567N。DCP-J572N。DCP-J577N。DCP-J582N。DCP-J715N。DCP-J725N。DCP-J740N。DCP-J752N。DCP-J757N。DCP-J762N。DCP-J767N。DCP-J925N。DCP-J926N-W/B。DCP-J928N-W/B。DCP-J940N-ECO。DCP-J952N。DCP-J952N-B/W。DCP-J952N-ECO-B/ DCP-J952N-ECO-W。DCP-J952N-ECO-B/W。DCP-J957N-B。DCP-J957N-B/ DCP-J957N-B-W。DCP-J962N。DCP-J963N-B/ DCP-J963N-B-W。DCP-J963N-W。DCP-J968N。DCP-J968N-W。DCP-J973N-B/W。DCP-J973N-W/B。DCP-J978N。DCP-J978N-B/W。DCP-J978N-W。DCP-J982N。DCP-J982N-B/W。DCP-J983N。DCP-J987N-W。DCP-J988N。DCP-J1800N。DCP-J1200N。DCP-J1203N。DCP-J4140N。DCP-J4143N。DCP-J4210N。DCP-J4215N-B/ DCP-J4215N-W。DCP-J4215N-B/W。DCP-J4220N-B/ DCP-J4220N-W。DCP-J4220N-B/W。DCP-J4225N。DCP-J4225N-W。DCP-L2520D。DCP-L2535D。DCP-L2540DW。DCP-L2550DW。DCP-110C。DCP-115C。DCP-155C。DCP-165C。DCP-315CN。DCP-330C。DCP-350C。DCP-385C。DCP-390CN。DCP-535CN。DCP-595CN。DCP-750CN。DCP-750CNU。DCP-770CN。DCP-7010。DCP-7030。DCP-7040。DCP-7060D。DCP-7065DN。DCP-8025J。DCP-8025JN。DCP-9010CN。DCP-9040CN。。MC-L8650CDW。MFC-100。MFC-150CL。MFC-150CLW。MFC-150CL。MFC-150CLW。MFC-410CN。MFC-425CN。MFC-460CN。MFC-480CN。MFC-490CN。MFC-495CN。MFC-610CLN/ MFC-610CLWN。MFC-610CLN/610CLWN。MFC-615CL。MFC-620CLN。MFC-630CD / MFC-630CDW。MFC-630CD/CDW。MFC-650CD / MFC-650CDW。MFC-650CD/CDW。MFC-670CD / MFC-670CDW。MFC-670CD/CDW。MFC-675CD /MFC-675CDW。MFC-675CD/CDW。MFC-695CDN /MFC-695CDWN。MFC-695CDN/CDWN。MFC-735CD /MFC-735CDW。MFC-735CD/CDW。MFC-820CN。MFC-830CLN /MFC-830CLWN。MFC-830CLN/CLWN。MFC-840CLN。MFC-850CDN /MFC-850CDWN。MFC-850CDN/CDWN。MFC-860CDN。MFC-870CDN /MFC-870CDWN。MFC-870CDN/CDWN。MFC-880CDN /MFC-880CDWN。MFC-880CDN/CDWN。MFC-930CDN /MFC-930CDWN。MFC-930CDN/CDWN。MFC-935CDN /MFC-935CDWN。MFC-935CDN/CDWN。MFC-3420J。MFC-3820JN。MFC-5100J。MFC-5200J。MFC-5840CN。MFC-5860CN。MFC-5890CN。MFC-6490CN。MFC-6890CN。MFC-7340。MFC-7400J。MFC-7420。MFC-7460DN。MFC-7820N。MFC-7840W。MFC-8210J。MFC-8300J。MFC-8380DN。MFC-8460N。MFC-8500J。MFC-8520DN。MFC-8660DN。MFC-8820J。MFC-8820JN。MFC-8870DW。MFC-8890DW。MFC-8950DW。MFC-9120CN。MFC-9200J。MFC-9340CDW。MFC-9420CN。MFC-9440CN。MFC-9450CDN。MFC-9460CDN。MFC-9600J。MFC-9640CW。MFC-9800J。MFC-9840CDW。MFC-9970CDW。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
プラグ平刃形 3P
アメリカン電機¥4,398税込¥4,8381個当日出荷種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)50差込口形状3P 50A 250V適合コードコネクタボディR534
単列深溝玉軸受 6300番台(両側接触ゴムシール形)
SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から77日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 6300番台オープンタイプ(開放型)
SKF(日本エスケイエフ)¥499税込¥5491個当日出荷から5日以内出荷シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
食品用コンテナー DF-27
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥4,398~税込¥4,838~1個ほか翌々日出荷機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。材質PP有効内寸(mm)580×390×116外寸(mm)640×440×138内寸(mm)594×404×134フタなしスタッキング高さ(mm)120ネスティング高さ(mm)60圧縮荷重(N[kgf])8520[870]コンテナ種類メッシュスタッキング可ネスティング可
食品用コンテナー DN-27
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥5,398~税込¥5,938~1個ほか翌々日出荷スタッキング・ネスティング可能:異色方向・異形状方向でスタッキングが出来、180°回転することにより、ネスティング出来ます。収納スペースの節約:空箱時には、ネスティングすることにより、収納スペースが節約できます。材質PP有効内寸(mm)580×390×116外寸(mm)640×440×138内寸(mm)594×404×134フタなしスタッキング高さ(mm)120ネスティング高さ(mm)60圧縮荷重(N[kgf])8520[870]コンテナ種類メッシュスタッキング可ネスティング可
キカイカンセイヒン(CD3.6V)用
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷仕様部品使用製品:TA8420、TA8420A、TA8430A、TA8430C、TA8431A、TA8431C、TA8520、TA9420、TA9420N、TA9421
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) フィリップモリス IQOS 3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。OHM。・スピーカー。ASP-W1000N-K。ASP-W1000N-W。ASP-W200N。ASP-W360N。WB-SP200N。・スマホUV除菌ボックス。JIM-S10。・充電式ハンディークリーナー。クリーナー。SOJ-H001S。SOJ-H002S。SOJ-HC01R。SOJ-S003S。・充電式毛玉クリーナー KEDACLE。KAJ-KC5-K。KAJ-KC5-W。・UV除菌ランプ。DS-LN8A3C-W。・非接触式ミストディスペンサー。LS-PS01。・Lavatio超音波シミ抜き。KAJ-SUL-V。KAJ-SUS-V。・ポータブルCDプレーヤー。CDP-3875Z。CDP-520N。CDP-828Z。CDP-858Z。・扇風機・サーキュレーター・冷風扇。FF-SQ860TC-FBH。FF-SQ862TC-FBH。FF-SQ862TC-FW。KIS-HF1200JA-W。KIS-HF2000JA-U。KIS-HF2000JA-W。KIS-U300JPKB-W。フィリップモリス。電子タバコ。IQOS 3。IQOS 3 DUO。IQOS 3 マルチ。IQOS ILUMA (アイコスイルマ)。IQOS ILUMA I (アイコスイルマアイ)。IQOS イルマ i プライム。IQOS イルマ i ワン。IQOS イルマ プライム。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
単列深溝玉軸受 6300番台両シールド形
SKF(日本エスケイエフ)¥579税込¥6371個5日以内出荷シールド形状両側鋼板製打拔きシールド軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
どこでもすいマット
あしかメディ工業¥25,980税込¥28,5781箱(300枚)5日以内出荷交差感染対策用としてバスマットでの使用や汚染防止用としてポータブルトイレの下敷きでの使用などどこでもお使いいただけます。表面は吸水加工になっており裏表が分かりやすいようにプリントが入っています。裏面は転倒防止用の防滑ラミネート加工を施しており安全にお使いいただけます。ミドルの他レギュラーハーフの計3種類をご用意していますのでご施設に合ったサイズをお選びいただけます。材質防滑ラミネート面: ポリエチレン、吸水面:再生クレープ紙寸法(横×縦)(mm)500×390アズワン品番69-8920-50吸水量約51cc(メーカー調べ)


















![ベスト 385 クリスタルつまみ クローム BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44407223-210602-02.jpg)