カテゴリ
- パソコン/周辺機器(27)
- 安全標識(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「854-64」の検索結果

バルブ標識 開閉札 エコユニボード(丸)
ユニット(2件のレビュー)¥719税込¥7911組(5枚)当日出荷裏返しになっても確認できる両面表示。用途工場・建物の配管バルブに。仕様両面印刷種別開閉札材質エコユニボード形状標識厚さ(mm)2寸法(mm)Φ50区分バルブ取付方式札穴径(Φmm)4穴数1
バルブ開閉表示板(丸型)(エコユニボード)
TRUSCO¥939税込¥1,0331組(5枚)当日出荷耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。裏返しになっても確認できる両面表示です。用途工場・建物の配管バルブに。仕様両面表示材質再生ポリプロピレン形状丸型厚さ(mm)2質量(g)19取付方式札穴径(Φmm)4穴数1寸法(縦×横)(mm)50×50
シユジクウケメタル U.S=0.50
BIGM(丸山製作所)¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷部品名称シユジクウケメタル U.S=0.50図解NoMS653DFR-Y エンジン クランクケース部品_No.96、MS753DR6T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.96、MS550DR4 エンジン シリンダブロック部品_No.35、MS653DR6T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.96、MS753DR6S-2Y -A エンジン シリンダブロック部品_No.23、MSA755DR6S-Y(13) エンジン シリンダブロック部品_No.23、MS753DR6S-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.35、L75AS シリンダーブロック部品_No.96、MS653DR4T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.96、MS551DR4 エンジン シリンダブロック部品_No.35、MS550RCY-3 エンジン シリンダブロック部品_No.35、MS753DFR-Y エンジン クランクケース部品_No.96、MS651DR6T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.96など
液晶保護フィルム MSI PRO MP275W E2 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥6,398税込¥7,0381枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種MSI PRO MP275W E2取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター MSI PRO MP275W E2 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥11,980税込¥13,1781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種MSI PRO MP275W E2取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
耐震用ストッパー
サンワサプライ¥2,398~税込¥2,638~1セット(2個)ほか当日出荷パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」タイプストレート耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)難燃性(UL94V0)認定品
耐震ストッパーL型
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個(4個)当日出荷パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。 カーペットの上に設置したパソコンと壁を固定できます。仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×4、粘着パッド×8、ロックトップ×4、ベルト(W110×D42×H45mm)×4、アルコールパッド×2タイプL型過負荷耐量80kg/4本耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)難燃性(UL94V0)認定品アズワン品番64-0854-67
耐震ストッパーT型
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(4個)当日出荷パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。 カーペットの上に設置したパソコンと壁を固定できます。仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×4、粘着パッド×8、ロックトップ×4、ベルト(W110×D42×H45mm)×4、アルコールパッド×2タイプT型過負荷耐量160kg/4本耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)難燃性(UL94V0)認定品アズワン品番64-0854-68![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74053544-240906-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]
TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)¥219,800税込¥241,7801本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
USBコネクタ取付けセキュリティ
サンワサプライ(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷USB Aコネクタ専用です。 USBコネクタをふさいで、データの抜き取りなどから守ります。 追加の取り付け部品のオプションがあります。 コンパクトに折りたたみ可能です。セット内容本体×1取り付け部品×4(1個は本体に取り付けています)
透明両面粘着ゴム
サンワサプライ¥799~税込¥879~1個当日出荷優れた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後あらゆる揺れに対応します。 無色透明な耐震ゴムで、設置後も目立ちません。 工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。 ゆっくりはがせばクリアに元通り、汚れた場合は水で洗うことで、繰り返し使用できます。 人と地球にやさしいスチレン系エラストマー素材を使用しています。仕様耐震度/7材質スチレン系エラストマー色クリア使用温度範囲(℃)-30~+80以内耐用寿命5年(使用環境によって異なることがあります。)
耐震接着ゴム
サンワサプライ¥1,698税込¥1,8681セット(4枚)当日出荷優れた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後あらゆる揺れに対応します。 工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。 ゆっくりはがせばクリアに元通り、汚れた場合は水で洗うことで、繰り返し使用できます。仕様耐震度/7材質ポリウレタン※非難燃仕様色ブルー入数(枚)4使用温度範囲(℃)常温(50未満)使用湿度範囲90%以下耐用寿命5~7年(使用環境によって異なることがあります。)
eセキュリティ
サンワサプライ¥699税込¥7691個当日出荷※注文コード76033526は金具のみの販売となります。 (以下の説明は注文コード76022746に関する説明になります。) ・注文コード76022746は、取り付け部品、鍵などに接続する、eセキュリティ用ワイヤーです。 片側は輪になっていません。直径2mm以上の穴に通した後、付属のかしめ部をつぶして固定します。 一旦取り付けると外すことはできません。外す場合はペンチなどで切断してください。再利用はできません。また、注文コード76022746はワイヤーのみの販売となります。
液晶ディスプレイセキュリティ
サンワサプライ¥4,498税込¥4,9481個当日出荷机などの固定物にワイヤーを結び、液晶ディスプレイの首部分に施錠をします。 液晶ディスプレイの首部分にワイヤーを縛りつけ、盗難から守ります。 CRTディスプレイや、直径6mm以上の穴を持つ機種にも対応します。 ※ディスプレイと台座部が分離できるタイプには対応していません。セット内容シリンダー錠付きワイヤー×1鍵×2ワイヤー径(Φmm)5ワイヤー長さ(m)2アズワン品番64-0854-94
耐震接着ゴム
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷優れた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後あらゆる揺れに対応します。 工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。 ゆっくりはがせばクリアに元通り、汚れた場合は水で洗うことで、繰り返し使用できます。 熱に強く燃えにくい難燃性です。(UL94V-0適合)仕様耐震度7材質ポリウレタン入数(枚)4使用温度範囲(℃)-10~+75以内耐用寿命5~7年(使用環境によって異なることがあります)難燃性(UL94V-0)クラス適合
ノートパソコンセキュリティ
サンワサプライ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 シリンダーが小さいので、薄型のノートパソコンでも取り付けが可能です。 移動が多い方に最適な着脱簡単タイプです。 取り付けの際、緩みが生じる場合は、付属のスペーサー(3サイズ)を使用して、しっかり取付けることができます。 別途マスターキーをお求めいただければ、複数のパソコンを一つの鍵で管理できます。セット内容本体×1鍵×2スペーサー×3(厚み3種類、各1個)厚さ(mm)(スペーサー)1.6、0.8、0.4寸法(幅W×高さH)(mm)(シリンダー)26×27ワイヤー径(Φmm)4.2ワイヤー長(mm)2シリンダー径(Φmm)18.5アズワン品番64-0854-80
セキュリティーロックシステム
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷金具を両面テープでパソコンなどに貼り付けるだけの簡単ロックタイプ ディスプレイやプリンタなどとパソコンを最大3台まで盗難から守ります。 南京錠タイプです。セット内容取り付け金具×3ワイヤー×1南京錠×1鍵×2ワイヤー径(Φmm)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取付金具)50×50×30ワイヤー長(mm)2材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工)アズワン品番64-0854-76
eセキュリティ
サンワサプライ¥899税込¥9891個当日出荷ノートパソコンなどのセキュリティスロットに差し込む取付け部品です。 マウスなどのケーブルも通すことができ、ノートパソコンと同時に盗難を防止します。(W10×H4mmまで対応) 付属の3種のスペーサーで、ぐらつきなく取付けできます。材質本体シルバー部分/亜鉛合金(ニッケルメッキ塗装)黒い部分/POMスペーサー/ナイロンサイズ(mm)43.2×22×25アズワン品番64-0854-97
ノートパソコンセキュリティキット
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ノートパソコンセキュリティキットセット内容本体×1、スペーサー×3(厚み3種類1.6mm・0.8mm・0.4mm、各1個)ワイヤー径(Φmm)4.2ワイヤー長さ(m)2材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工)アズワン品番64-0854-81
eセキュリティ
サンワサプライ¥779税込¥8571個当日出荷ケーブルをロックして、マウス、キーボードなど周辺機器の盗難を防止します。 ケーブルの太さに応じて、三か所取付け場所があります。 付属の両面テープで貼り付け、または、別売りのワイヤーで設置します。適合機種【南京錠】SLE-1シリーズ、SLE-1LMシリーズ、SLE-8Lシリーズ、SLE-2Lシリーズ、SLE-2LMシリーズ【ダイヤル錠】SLE-5L、SLE-9L、SLE-4L、SLE-6L、SLE-7L【ワイヤー】SLE-1WシリーズSLE-2W(※1)SLE-3Wシリーズ(※1)SLE-4WシリーズSLE-5WSLE-6W(※1)SLE-7WシリーズSLE-8WシリーズSLE-9Wシリーズ(※1)(※2)SLE-10W(※1)SLE-11Wシリーズ※1 直接ワイヤーが通せますアズワン品番64-0854-95
LANケーブルロック
サンワサプライ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷LANケーブルを施錠し、誤切断を防止します。 サーバー・ルーター等の重要機器の接続を保護します。 高強度なステンレス材を使用しています。 ワイヤー不要のパソコンロックにもなりますセット内容ロック金具×1セット(金具外形/W13.6×D10.5×H20mm)南京錠×1鍵×2アズワン品番64-0854-82
ノートパソコン&マウスセキュリティ
サンワサプライ¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷パソコンのセキュリティスロットを使って、マウスやテンキーなどの機器も同時に盗難から守ります。 パソコンを使った展示会などにも最適です。セット内容取り付け部品A×1取り付け部品B×1ワイヤー×1南京錠×1鍵×2ワイヤー径(Φmm)1.6ワイヤー長(mm)2材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工)アズワン品番64-0854-78
ノートパソコンセキュリティ
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷ワイヤーは360°あらゆる方向に可動します。 錠とワイヤーが一体型なので、取り付け後、邪魔になりません。 移動が多い方に最適な着脱簡単タイプです。 取り付けの際、緩みが生じる場合は、付属のスペーサー(3サイズ)を使用して、しっかり取り付けることができます。 別途マスターキーをお求めいただければ、複数のパソコンを一つの鍵で管理できます。セット内容本体×1鍵×2スペーサー×3(厚み3種類、各1個)厚さ(mm)(スペーサー)1.6、0.8、0.4寸法(幅W×高さH)(mm)(シリンダー)32.4×29.5ワイヤー径(Φmm)5.2ワイヤー長(mm)2シリンダー径(Φmm)20.8アズワン品番64-0854-79
液晶保護光沢フィルム
サンワサプライ¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷Apple MacBook・MacBook Air(13.3型ワイド)用液晶保護フィルムです。画面への反射を防ぎ、パソコン作業を快適にします。テープ不要で、貼ってはがせるシリコン膜タイプです。0.2mm厚で液晶画面をキズ、ホコリから保護します。ノートパソコンに使用しても、フィルムを付けたまま閉じられます。フリーカットタイプなので、お好きなサイズにカットができます。タッチパネルにも対応しています。PET(ポリエチレンテレフタレート)素材とシリコン膜の貼り合わせに接着剤を使用していませんので、液晶画面に接着成分が残ったりはがれにくくなるといった不具合は起こりません。接着面にシリコン素材を使用しているので画面にぴったり貼り付き、両面テープ不要です。他社製品では2枚のPET(ポリエチレンテレフタレート)素材を接着剤で貼り合わせているので経年変化によるはがれなどの恐れがありますが、サンワサプライ製品は1枚のPET(ポリエチレンテレフタレート)素材のみを使用しています。付属品取り付け用ヘラ適合機種MacBook・MacBook Air(13.3型ワイド)材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.2取付シリコン吸着寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×0.2×180アズワン品番64-0854-17タッチパネル方式対応









![FV-6165 Jr.フローティングベスト ターコイズ ファインジャパン[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82036687-260713-02.jpg)







![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74053544-240906-02.jpg)