カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 農業機械(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 安全標識(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「855-20」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブ開閉表示板(丸型) TRUSCO

    バルブ開閉表示板(丸型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    829税込912
    1組(5枚)
    当日出荷
    耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。
    用途工場・建物の配管バルブに。仕様両面表示材質エコユニボード厚さ(mm)2質量(g)19取付方式4mmΦ穴上1
  • バルブ開閉両面表示板 丸型 ユニット

    バルブ開閉両面表示板 丸型

    ユニット(1件のレビュー)
    619税込681
    1組(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    裏返しになっても確認できる両面表示。
    用途工場・建物の配管バルブに。仕様両面印刷材質エコユニボード厚さ(mm)2取付方式穴径(Φmm)4穴数1
  • RS PRO LED表示灯 RS PRO

    RS PRO LED表示灯

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ステンレス 木ネジ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス 木ネジ 皿頭(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    999税込1,099
    1箱(36本×5パック)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製
    用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
  • ホースバンド NORMA(40-60) ヨシムラ

    ホースバンド NORMA(40-60)

    ヨシムラ
    349税込384
    1個
    欠品中
  • 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリング

    高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

    グーリング
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により確実な切屑の排出を実現します。
    用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)H7用
  • スタンダードシリーズ M855 ハート光学

    スタンダードシリーズ M855

    ハート光学
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    レンズ色クリアフレーム色ガンメタル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 フレーム ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 フレーム

    ゼノア(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 フレーム
    用途部品の交換に適合品番BKZ275関連部品【部品グループ】フレーム
  • 専用スプロケット スチール製 520サイズ GALESPEED(ゲイルスピード)

    専用スプロケット スチール製 520サイズ

    GALESPEED(ゲイルスピード)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    レースやアフターマーケットで人気の高い信頼のブランド、X.A.M特注のゲイルスピードホイール専用オリジナルスプロケット。 動力伝達のロスを少なくするための広いPCDや、大幅に肉抜きされた軽量な仕様が特徴です。 表面処理にモリブデン充填を含めた特殊加工を施しフリクションの低減と耐久性の向上を図ったアルミ製と、 MotoGPや耐久レースなどでも採用されるほどの高剛性を誇るスチール製の二種類をラインナップ。
    材質スチール製:S45C 炭素鋼サイズ【チェーン】520ねじの呼び寸法M10適合内径(Φmm)80穴数6穴寸法PCD(mm)100
  • トーラスエンドミル G-Mold 55 T ロング 4枚刃 グーリング

    トーラスエンドミル G-Mold 55 T ロング 4枚刃

    グーリング
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
    用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
  • ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバー ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバー

    ゼノア
    779税込857
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバー
    用途部品の交換に仕様部品グループ:チェンブレーキおよびクラッチカバー適合本体GZ381
  • 協約 年間式ソーラーTS2回路 N Panasonic(パナソニック)

    協約 年間式ソーラーTS2回路 N

    Panasonic(パナソニック)
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様2回路型周波数(Hz)50~60消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V)接点構成1c×2表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示出力方式タイマー出力駆動方式電子式回路構成別回路型(無電圧出力)
  • 部品 H30 HS30 ベッセル

    部品 H30 HS30

    ベッセル
    889税込978
    1個
    8日以内出荷
  • トリツケヨウリヨウシヨ BIGM(丸山製作所)

    トリツケヨウリヨウシヨ

    BIGM(丸山製作所)
    84税込92
    1個
    8日以内出荷
    規格キユウスイブザー部品名称トリツケヨウリヨウシヨ図解NoSSA-α603MA-1 オプション-1部品_No.44、SSA-α603-1 オプション-1部品_No.44、SSA-α1004MA オプション-2(巻車,延長給水ホース,ボックス,給水ブザー)部品_No.33、SSA-α1004 オプション-2(巻車,延長給水ホース,ボックス,給水ブザー)部品_No.33、SSA-α1003 オプション-3部品_No.11、SSA-α604MA オプション-1部品_No.44、SSA-α1003-1 オプション-2部品_No.33、SSA-α1003MA-1 オプション-2部品_No.33、SSA-α604 オプション-1部品_No.44、SSA-α603 オプション-3部品_No.19
  • ハンガーシステムΦ20mm クロームメッキ ハーフェレ

    ハンガーシステムΦ20mm クロームメッキ

    ハーフェレ
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    天井からガラス棚を吊るハンガーシステムのポールシステムです。木またはガラス棚の吊り下
    用途キッチン仕様ポールはカット可能セット内容ハンガーポール、ネジバー付 1 個スリーブ 2 個取付け部品 1 セット取付説明書 1 部材質スチール厚さ(mm)1耐荷重50 kg (棚板 1 枚に対してポール 4 個で適切に取付けた場合)仕上クロームメッキポール径(Φmm)ハンガーポール:20
  • ゼノアエンジン刈払機 部品 ゼノア

    ゼノアエンジン刈払機 部品

    ゼノア
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    用途部品の交換に適合本体品番:BK3420FL、BK3420FL-EZタイプ燃料タンク・フレーム展開図部品No.13
  • (278)ワッシャー カミンズ スバル

    (278)ワッシャー カミンズ

    スバル
    319税込351
    1個
    5日以内出荷
  • (218)ジェットコネクター スバル

    (218)ジェットコネクター

    スバル
    609税込670
    1個
    5日以内出荷
  • FCR(5) トップ大型用 KEIHIN

    FCR(5) トップ大型用

    KEIHIN
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
  • (228)リコイル カバー CP EEC スバル

    (228)リコイル カバー CP EEC

    スバル
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • (228)リコイル カバー UN リコツキ スバル

    (228)リコイル カバー UN リコツキ

    スバル
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • ライトバー:PBLLIGHTBAR25w850(ベースライト器具別売り) OSRAM(オスラム)

    ライトバー:PBLLIGHTBAR25w850(ベースライト器具別売り)

    OSRAM(オスラム)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    天井と一体化して馴染むゆるやかな形状。高効率[Ra83 160lm/W]で高水準の省エネ性能。柔らかい脱着、振動に強い特殊バネ構造
    定格寿命(時間)50000色温度(K)5000光束(Lm)2500平均寿命(時間)50000
  • <西川>睡眠博士 首肩フィットまくら ファミリー・ライフ

    <西川>睡眠博士 首肩フィットまくら

    ファミリー・ライフ
    7,598税込8,358
    1個
    9日以内出荷
    首・肩に負担が掛かりにくい構造の〈西川〉×医学博士のフィットまくら。独自の特殊構造で首・肩を理想の位置にキープして、頸椎を自然なラインに保ちます。首・肩にやさしくフィットするアーチ形状。後頭部を支える中央凹型形状。首をしっかり支えるネックサポートキルト。中身は通気・弾力性に優れたソフトパイプを使用。表地はふっくらしたニット素材を使用。マチ・裏地は通気性の良いメッシュ生地使用。首部や後頭部をそれぞれ高さ調節できます。医学博士が推薦:医学博士(東京大学) 生理人類士1級 橋本 修左 先生。理想の寝姿勢で寝られます。丸洗いOK!(ネット使用)
    材質【まくら本体】側地:ポリエステル100%、詰め物:ポリエチレンパイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×38×6
  • アイティティキャノン 丸形コネクタ ITT CANNON

    アイティティキャノン 丸形コネクタ

    ITT CANNON
    11,980税込13,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • SMA両端プラグΦ2.19セミリジッドケーブル 日本エレパーツ

    SMA両端プラグΦ2.19セミリジッドケーブル

    日本エレパーツ
    6,298税込6,928
    1本(520mm)
    8日以内出荷
    高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
    仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)形状ストレートケーブルUT-085外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
  • SMA両端プラグΦ2.19セミフレキケーブル 日本エレパーツ

    SMA両端プラグΦ2.19セミフレキケーブル

    日本エレパーツ
    6,298税込6,928
    1本(520mm)
    8日以内出荷
    形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ。 。高い柔軟性で取り回しが容易。 。安定した高周波特性を保持。 。SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現。 。評価・試作から量産用途まで幅広く対応
    仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)形状ストレートケーブルSF-085外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
  • SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミフレキケーブル 日本エレパーツ

    SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミフレキケーブル

    日本エレパーツ
    6,398税込7,038
    1本(520mm)
    8日以内出荷
    形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ。 。高い柔軟性で取り回しが容易。 。安定した高周波特性を保持。 。SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現。 。評価・試作から量産用途まで幅広く対応
    仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルSF-085外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
  • SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミリジッドケーブル 日本エレパーツ

    SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミリジッドケーブル

    日本エレパーツ
    6,398税込7,038
    1本(520mm)
    8日以内出荷
    高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
    仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-085外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
  • 『パーツ販売』18 ツインパルサーSZ2 SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』18 ツインパルサーSZ2

    SHIMANO(シマノ)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • スクリユ 三菱

    スクリユ

    三菱
    299税込329
    1セット(5個)
    13日以内出荷
  • ホースバンド NORMA(30-45) ヨシムラ

    ホースバンド NORMA(30-45)

    ヨシムラ
    349税込384
    1個
    16日以内出荷
  • 双輪キャスター 耐荷重125kg ハーフェレ

    双輪キャスター 耐荷重125kg

    ハーフェレ
    18,980税込20,878
    1個
    23日以内出荷
    家具用のデザイン性の高いキャスターです。
    用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト、ブレーキをかけるとリングマウントで車輪の回転を停止、リングマウントと軸受にボールベアリング内蔵、ネジ山ガード付材質PA、車輪面:熱可塑性ゴム取付平付プレート付きネジ止め材質(車輪)PA、車輪面:熱可塑性ゴム仕上本体:グレーホワイト、車輪面:グレー車輪タイプ双輪
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • サイクロップラチェット・スピード セット Wera

    サイクロップラチェット・スピード セット

    Wera
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
    生産国CZ
  • サイクロップラチェットセット Wera

    サイクロップラチェットセット

    Wera
    72,980税込80,278
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    角度(°)0、15、90(ヘッド固定可能)機能HEX-PLUS、Zyklop Speedラチェット、自由回転ラチェットヘッド、ソケットを固定する機能、早回しスリーブ、5°リターン角度、"Take it easy" シリーズ ソケット、ロック解除生産国CZ送り角度(°)5
  • サイドマグネット式 ソケットビット MA20S ベッセル

    サイドマグネット式 ソケットビット MA20S

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
    全長(mm)55呼称MA20S差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
  • 2201855-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    2201855-2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピーディブロック 縦型 SPEEDY B

    スピーディブロック 縦型

    SPEEDY B
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
関連キーワード
s-260-20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s-260-20