カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 清掃用品(6)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 安全標識(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「855-24」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブ開閉表示板(丸型) TRUSCO

    バルブ開閉表示板(丸型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    829税込912
    1組(5枚)
    当日出荷
    耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。
    用途工場・建物の配管バルブに。仕様両面表示材質エコユニボード厚さ(mm)2質量(g)19取付方式4mmΦ穴上1
  • バルブ開閉両面表示板 丸型 ユニット

    バルブ開閉両面表示板 丸型

    ユニット(1件のレビュー)
    619税込681
    1組(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    裏返しになっても確認できる両面表示。
    用途工場・建物の配管バルブに。仕様両面印刷材質エコユニボード厚さ(mm)2取付方式穴径(Φmm)4穴数1
  • 丸ワッシャー・JIS(鉄/生地)(パック品) 大阪魂

    丸ワッシャー・JIS(鉄/生地)(パック品)

    大阪魂(9件のレビュー)
    649税込714
    1パック(13個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質/仕上鉄/生地種類丸ワッシャー表面処理生地
  • ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(4本×5パック)
    当日出荷から3日以内出荷
    ・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ
    用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
  • 丸ワッシャー JIS(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー JIS(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂
    5,398税込5,938
    1箱(70個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質種類丸ワッシャー表面処理ユニクローム
  • 丸ワッシャー JIS(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー JIS(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂
    5,398税込5,938
    1箱(70個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質種類丸ワッシャー表面処理クロメート
  • 丸ワッシャー JIS(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー JIS(鉄/ドブ)(小箱)

    大阪魂
    7,698税込8,468
    1箱(70個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質種類丸ワッシャー表面処理ドブ
  • 丸ワッシャーJIS(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャーJIS(鉄/亜鉛黒)(小箱)

    大阪魂(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(70個)
    当日出荷から9日以内出荷
    相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
    材質種類丸ワッシャー表面処理亜鉛黒
  • 丸ワッシャーJIS(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャーJIS(鉄/3価ブラック)(小箱)

    大阪魂
    9,998税込10,998
    1箱(70個)
    当日出荷から3日以内出荷
    相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
    材質種類丸ワッシャー表面処理3価ブラック
  • 丸ワッシャー JIS(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー JIS(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂
    5,198税込5,718
    1箱(70個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質種類丸ワッシャー表面処理生地
  • 丸ワッシャーJIS(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャーJIS(鉄/クローム)(小箱)

    大阪魂
    36,980税込40,678
    1箱(70個)
    当日出荷から9日以内出荷
    相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
    材質種類丸ワッシャー表面処理クローム
  • 丸ワッシャー JIS(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー JIS(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    6,898税込7,588
    1箱(70個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質種類丸ワッシャー表面処理三価ホワイト
  • 丸ワッシャー JIS(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー JIS(鉄/ニッケル)(小箱)

    大阪魂
    9,798税込10,778
    1箱(70個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質種類丸ワッシャー表面処理ニッケル
  • 丸ワッシャーJIS(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャーJIS(鉄/茶ブロンズ)(小箱)

    大阪魂
    10,980税込12,078
    1箱(70個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質種類丸ワッシャー表面処理茶ブロンズ
  • 丸ワッシャー JIS(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー JIS(黄銅/生地)(小箱)

    大阪魂
    49,980税込54,978
    1箱(50個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理生地
  • ディズニーインセンス コーン スロー&ジャンプ! はちみつ&オレンジの香り 日本香堂

    ディズニーインセンス コーン スロー&ジャンプ! はちみつ&オレンジの香り

    日本香堂
    699税込769
    1個(10個)
    6日以内出荷
    あまい、あまい、はちみつの誘惑。プーさんにとって、はちみつは特別な存在。はちみつを求めて奔走するプーさんの愛らしさを、甘く香るインセンスに閉じ込めました。香るたび、こころがとろける幸せな時間を。プーさんをイメージしたはちみつの香りと、ティガーをイメージしたオレンジの香りの2種アソートのお香です。コーンタイプ。燃焼時間:約10分
  • 引き出し用レール ケルヒャー

    引き出し用レール

    ケルヒャー
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    8L、16L、31Lの引き出し用のレールです。レールとドアの間に隙間が無いので衛生的に使用できます。
    適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×72×61
  • クラシックハンドル ケルヒャー

    クラシックハンドル

    ケルヒャー
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    トロリーフレームの外側にあるフレキソリンク部分に設置可能なハンドルです。
    適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)0.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×45×65
  • フレキソグリップ ケルヒャー

    フレキソグリップ

    ケルヒャー
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    トロリーフレームの外側にあるフレキソリンク部分に設置可能なハンドルです。ハンドルは垂直に手を置く、軽い力でトロリー操作ができ疲れにくい構造です。ハンドルの高さ調整が可能です。
    適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)1.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×65×225
  • 引き出し用レール ケルヒャー

    引き出し用レール

    ケルヒャー
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    8L、16L、31Lの引き出し用のレールです。レールとドアの間に隙間ができます。
    適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×505×86
  • 連結ドック ケルヒャー

    連結ドック

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    2台のトロリーにトロリーフレームの外側にあるフレキソリンク部分に、この連結ドックを取り付けると2台を連結できます。
    適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)451×147×62
  • フットペダル ケルヒャー

    フットペダル

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    トロリーの上部に取り付けるフタを足で開くことができるユニットです。ExpertとExpertProの各トロリーで取り付けが可能です。ゴミ回収時にゴミ箱を持ち手が使えない時や、清掃後のモップやクロスを手を触れずにフタを開けて衛生的に洗濯用ネットに収納する事ができます。
    適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)0.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)539×160×945
  • オイルフイルタ BIGM(丸山製作所)

    オイルフイルタ

    BIGM(丸山製作所)
    639税込703
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMCV3100T(C) オイルポンプ部品_No.23、CST311S オイルポンプ部品 オイルフイルタ_No.22、CSR311M オイルポンプ部品 オイルフイルタ_No.22、MCV3100(14) オイルポンプ部品_No.22、MCV3100T オイルポンプ部品_No.23、MLC3100R(12) オイルポンプ部品_No.18、CST310S-CW オイルポンプ部品 オイルフイルタ_No.22、MCV3100T(12) オイルポンプ部品_No.23、CST311M オイルポンプ部品 オイルフイルタ_No.22、MCV3100(12) オイルポンプ部品_No.22、MCV3100PW(14) オイルポンプ部品_No.22、JH310CSTS-P オイルポンプ部品_No.21、MCV301T-125 オイルポンプ部品_No.18、CST310S オイルポンプ部品 オイルフイルタ_No.22、CSR311S オイルポンプ部品 オイルフイルタ_No.22、CSR310M-PW オイルポンプ部品 オイルフイルタ_No.22、GKC3100R(12) オイルポンプ部品_No.22、MCV3101T(12) オイルポンプ部品_No.23、JH311CSR オイルポンプ部品_No.22、CSR310S オイルポンプ部品 オイルフイルタ_No.22、CST310M-PW オイルポンプ部品 オイルフイルタ_No.22、JH311CST オイルポンプ部品_No.22、MLC3101T(10) オイルポンプ部品_No.18、NST3030M オイルポンプ部品_No.22、MCV3101T(10) オイルポンプ部品_No.23、CSR311M-PW オイルポンプ部品 オイルフイルタ_No.22、GKC3101T(10) オイルポンプ部品_No.23、CSR311S-PW オイルポンプ部品 オイルフイルタ_No.22
  • COMMANDER III TOURING MICHELIN(ミシュラン)

    COMMANDER III TOURING

    MICHELIN(ミシュラン)
    32,980税込36,278
    1本
    8日以内出荷
    ツーリングモデルに対応しミシュランタイヤ
    用途フロントタイヤに使用
  • エヤークリーナ ASSY BIGM(丸山製作所)

    エヤークリーナ ASSY

    BIGM(丸山製作所)
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    部品名称エヤークリーナ ASSY図解NoMS653DNR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.9、MS653DR6T2-Y エンジン エアクリーナ部品_No.9、MS753DNR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.9、MS753DR4T2-Y エンジン エアクリーナ部品_No.9、MS650RCY-3 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.4、MS551DR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.4、MS551DR4T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.9、MS653DA-Y エンジン エアクリーナ部品_No.9、MS651DR4T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.9、MS753DR4T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.9、MS753DFR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.9、MS653DR6S-Y エアクリーナ部品_No.4、MS651DR4-Y エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.4、MS653DFR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.9、MS651DR6T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.9、MS550DR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.5、MS753DR6T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.9、MS653DR4T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.9、L90AS エアクリーナ部品_No.9、MS551DR6T-Y エアクリーナ部品_No.9、MS653DR4T2-Y エンジン エアクリーナ部品_No.9、MS650DR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.5、MS653DR6T-Y エアクリーナ部品_No.9、MS753DR6S-Y エンジン エアクリーナ部品_No.4、MS550RCY-3 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.4、MS650DNR-3Y エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.4、MS753DR6T2-Y エンジン エアクリーナ部品_No.9、L75AS エアクリーナ部品_No.9
  • 涼舟 たちあま アルファタックル

    涼舟 たちあま

    アルファタックル
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    「攻めと誘いを一竿に。力としなやかさの調和。」。鋭いアワセと確実な掛けを両立する設計。しなやかに曲がり込みながらも復元力の高いブランクスが、深場での駆け引きを自在に操る。気品あるデザインに、機能美が息づく。
    全長(m)1.85収納時寸法(cm)96継数(本)2錘負荷(号)60-80アクション8:2
  • 丸ワッシャーJIS(鉄/スズコバ)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャーJIS(鉄/スズコバ)(小箱)

    大阪魂
    37,980税込41,778
    1箱(70個)
    9日以内出荷
    材質種類丸ワッシャー表面処理スズコバ
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
  • eセキュリティ サンワサプライ

    eセキュリティ

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    暗証番号に加えて、マスターキー(別売)でも開錠できます。 ※マスターキーは別売により管理者の確認をいたします。別途ご相談ください。 3桁の暗証番号は、お好きな番号に設定可能です。
    つる径(Φmm)3アズワン品番64-0855-24
  • LEDライン照明 アイリスオーヤマ

    LEDライン照明

    アイリスオーヤマ
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    仕様屋内向け定格電圧(V)100-100定格寿命(時間)40000色温度(K)3000
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
  • ZF トランスミッション オイルチェンジキット ZF[自動車用品]

    ZF トランスミッション オイルチェンジキット

    ZF[自動車用品]
    21,980税込24,178
    1セット
    4日以内出荷から12日以内出荷
    ZF トランスミッション オイルチェンジキット(オイルパン)。ZFのオイルチェンジキットには、各トランスミッションのタイプに合わせて、必要な部品がすべて含まれています。ZF製の5HP、6HP、8HPなどトランスミッションはもちろん、他社製トランスミッションにも完全適応するオイルチェンジキットを提供しています。製品の特長:。 部品の検索と入手が容易。 オイル(ATF)と一緒にチェンジキットを注文できる。 オイルパン交換用のあらゆる付属品が含まれる。 品番不適合や部品不足による作業遅れやダウンタイムの削減。 OE品質。ZFは、120年以上にわたり、自動車用トランスミッションのリーディングメーカーとしての地位を確立しており、多くの車両モデルにOEM採用されています。トランスミッションのエキスパートであるZFからお届けする、トランスミッションオイル(ATF)とオイルチェンジキットの定期交換するための最適なターンキーソリューションです。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • QNAP 2U 8ベイ 省スペース設計 Intel Atom プロセッサー C5125 搭載 ラックマウント型NAS TS-855eU-8G QNAP

    QNAP 2U 8ベイ 省スペース設計 Intel Atom プロセッサー C5125 搭載 ラックマウント型NAS TS-855eU-8G

    QNAP
    469,800税込516,780
    1台
    30日以内出荷
    柔軟なIT展開と包括的な仮想化アプリケーションのために設計された省スペース設計TS-855eU 2.5GbE NASは、オフィスやオーディオビジュアルルームのコンパクトなラックに簡単に収まることができます。 Intel 8コアプロセッサーを搭載したTS-855eUは、優れたパフォーマンスとコンピューティングの利点を備え、高速データアクセス、バックアップ/リストア、ファイルサーバー、および仮想化アプリケーションを強化します。 TS-855eUは、QTSオペレーティングシステムを標準搭載していますが、要件に応じて、ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムに切り替えることができます。 TS-855eUはQNAPによって長期間(2027年まで)利用可能でサポートされ、長期プロジェクトに導入されるマッチングNASモデルを必要とする企業にとって理想的です。
    仕様(フォームファクター)2UShortDepthRackmount/最大同時接続数(CIFS)最大メモリ時:2000セット内容TS-855eU、イーサネットケーブル×1、電源コード×1、平頭ネジ(3.5インチHDD用)×32、平頭ネジ(2.5インチHDD用)×24、クイックインストールガイド(QIG)質量(kg)(正味)7.61消費電力(W)(HDDスリープモード)49.799/(標準動作モード)79.113寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.6×432×297.4対応ホットスワップ機能浮動小数点ユニット搭載/暗号化エンジン搭載(AES-NI)/SSDキャッシュアクセラレーションサポート搭載/WakeonLAN(WOL)搭載メモリー(システムメモリー)8GBSODIMMDDR4(1×8GB)/最大64GB(2×32GB)/フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPU(アーキテクチャ)64ビット×86警告(システム)ブザーLED(インジケーター)HDD1-8、ステータス、LAN、USB、電源互換性(ドライブ)3.5インチSATAハードディスクドライブ/2.5インチSATAハードディスクドライブ/2.5インチSATAソリッドステートドライブスロット(メモリー)2×SODIMMDDR4/ECCメモリ対応/(M.2):2×(M.2)2280(PCIeGen3×4)/(PCIe):2×PCIeGen3(×4)/スロット1:PCIeGen3(×4)/スロット2:PCIeGen3(×4)動作温度(℃)0-40(32°F-104°F)保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ファン3×60mm、12VDCジャンボフレーム搭載RoHS指令(10物質対応)対応ボタンの表示電源、リセットUSBポート3.2Gen1ポート:4ポート2.5ギガビットイーサネット:2(2.5G/1G/100M/10M)/5ギガビットイーサネット(5G/2.5G/1G/100M):ネットワークアダプターによるオプション/(10ギガビットイーサネット)ネットワークアダプターによるオプション/(25ギガビットイーサネット)ネットワークアダプターによるオプションHDMI規格(出力)PCIeグラフィックスカード経由でのオプションドライブベイ8×3.5インチSATA6Gb/s、3Gb/sベイ数8電源ユニット250WPSU、100~240V相対湿度(%RH)5~95非結露、湿球:27℃(80.6°F)対象CPU形式IntelAtomプロセッサーC5125(8コア2.8GHz)
  • QNAP 2U 8ベイ 省スペース設計 Intel Atom プロセッサー C5125 搭載 冗長電源付きラックマウント型NAS TS-855eU-RP-8G QNAP

    QNAP 2U 8ベイ 省スペース設計 Intel Atom プロセッサー C5125 搭載 冗長電源付きラックマウント型NAS TS-855eU-RP-8G

    QNAP
    569,800税込626,780
    1台
    30日以内出荷
    柔軟なIT展開と包括的な仮想化アプリケーションのために設計された省スペース設計TS-855eU-RP 2.5GbE NASは、オフィスやオーディオビジュアルルームのコンパクトなラックに簡単に収めることができます。 Intel 8コアプロセッサーを搭載したTS-855eU-RPは、優れたパフォーマンスとコンピューティングの利点を備え、高速データアクセス、バックアップ/リストア、ファイルサーバー、仮想化アプリケーションを強化し、冗長電源によりシステムの最大稼働時間を保証します。 TS-855eU-RPは、QTSオペレーティングシステムを標準搭載していますが、要件に応じてZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムを使用するように切り替えることが可能です。 TS-855eU-RPはQNAPによって長期間(2027年まで)利用可能でサポートされ、長期プロジェクトに導入されるマッチングNASモデルを必要とする企業にとって理想的です。
    仕様(フォームファクター)2UShortDepthRackmount/最大同時接続数(CIFS)最大メモリ時:2000セット内容TS-855eU-RP、イーサネットケーブル×1、電源コード×1、平頭ネジ(3.5インチHDD用)×32、平頭ネジ(2.5インチHDD用)×24、クイックインストールガイド(QIG)質量(kg)(正味)8.15消費電力(W)(HDDスリープモード)54.331/(標準動作モード)78.73寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.6×432×297.4対応ホットスワップ機能浮動小数点ユニット搭載/暗号化エンジン搭載(AES-NI)/SSDキャッシュアクセラレーションサポート搭載/WakeonLAN(WOL)搭載メモリー(システムメモリー)8GBSODIMMDDR4(1×8GB)/最大64GB(2×32GB)/フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPU(アーキテクチャ)64ビット×86警告(システム)ブザーLED(インジケーター)HDD1-8、ステータス、LAN、USB、電源互換性(ドライブ)3.5インチSATAハードディスクドライブ/2.5インチSATAハードディスクドライブ/2.5インチSATAソリッドステートドライブスロット(メモリー)2×SODIMMDDR4/ECCメモリ対応/(M.2):2×(M.2)2280(PCIeGen3×4)/(PCIe):2×PCIeGen3(×4)/スロット1:PCIeGen3(×4)/スロット2:PCIeGen3(×4)動作温度(℃)0-40(32°F-104°F)保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ファン3×60mm、12VDCジャンボフレーム搭載RoHS指令(10物質対応)対応ボタンの表示電源、リセットUSBポート3.2Gen1ポート:4ポート2.5ギガビットイーサネット:2(2.5G/1G/100M/10M)/5ギガビットイーサネット(5G/2.5G/1G/100M):ネットワークアダプターによるオプション/(10ギガビットイーサネット)ネットワークアダプターによるオプション/(25ギガビットイーサネット)ネットワークアダプターによるオプションHDMI規格(出力)PCIeグラフィックスカード経由でのオプションドライブベイ8×3.5インチSATA6Gb/s、3Gb/sベイ数8電源ユニット2×300WPSU、100-240V相対湿度(%RH)5~95非結露、湿球:27℃(80.6°F)対象CPU形式IntelAtomプロセッサーC5125(8コア2.8GHz)