カテゴリ
- トラック純正部品(7)
- 自動車純正部品(4)
- 清掃用品(3)
- 安全標識(2)
- 農業機械(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー(3)
- 三菱ふそう(3)
- いすゞ自動車(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- トヨタ(2)
- 泉精器製作所(1)
- サンワサプライ(1)
- TRUSCO(1)
- 山洋電気(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- ユニット(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- ニッサン(1)
- ミツビシ(1)
- 日野自動車(1)
- KEMET(1)
- SPEEDY B(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- トレード(1)
エコロジープロダクト
「855-27」の検索結果

バルブ開閉表示板(丸型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥939税込¥1,0331組(5枚)当日出荷耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。用途工場・建物の配管バルブに。仕様両面表示材質エコユニボード厚さ(mm)2質量(g)19取付方式4mmΦ穴上1
バルブ開閉両面表示板 丸型
ユニット(1件のレビュー)¥719税込¥7911組(5枚)当日出荷から9日以内出荷裏返しになっても確認できる両面表示。用途工場・建物の配管バルブに。仕様両面印刷材質エコユニボード厚さ(mm)2取付方式札穴径(Φmm)4穴数1
ステンレス 木ネジ 皿頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥249税込¥2741パック(30本)当日出荷から3日以内出荷・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
オリジナルのぼり 台湾料理
トレード¥10,980税込¥12,0781セット(6枚)6日以内出荷サインシティオリジナルデザインののぼり旗です。様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。薄手の素材のため圧迫感はありません。風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。高さ(mm)1800横幅(mm)600仕上上下ヒートカット表示内容台湾料理チチ上部:3、左:5
ドキュメントホルダー
ケルヒャー¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ドアの裏側に装着し、清掃チェック表や作業マニュアルなどの書類を保管できるポケット型のホルダーです。適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×220×5
拡張ボード(車輪付き)
ケルヒャー¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷トロリーフレームの外側にあるフレキソリンク部分に設置可能な小型の清掃機器(T 9/1 Bp、T 7/1 CLASSIC、NT 22/1 AP BP、BR 30/4 C BP、Puzzi 9/1 Bpなど)を固定運搬するための拡張ボードです。トロリーの保管時はボードを縦にしてコンパクトに収納できます。適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)3.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)515×455×235
拡張ボードハーフ
ケルヒャー¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷トロリーフレームの外側にあるフレキソリンク部分に設置可能な小型の清掃機器(BR 30/1 C Bp)を固定運搬するための小さめの拡張ボードです。フレームの上部に取り付けすれば、作業台になります。適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)1.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×320×75
ポンプボデイ
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷図解NoMCV3100(12) オイルポンプ部品_No.2、CST310S-CW オイルポンプ部品 ポンプボデイ_No.2、NST3030M オイルポンプ部品_No.2、CST310M-PW オイルポンプ部品 ポンプボデイ_No.2、CSR310S オイルポンプ部品 ポンプボデイ_No.2、MLC3100R(12) オイルポンプ部品_No.2、MCV3100T(C) オイルポンプ部品_No.2、CSR311S-PW オイルポンプ部品 ポンプボデイ_No.2、CSR310M-PW オイルポンプ部品 ポンプボデイ_No.2、MCV3100T オイルポンプ部品_No.2、MLC3101T(10) オイルポンプ部品_No.2、JH311CSR オイルポンプ部品_No.2、CSR311S オイルポンプ部品 ポンプボデイ_No.2、MCV3100T(12) オイルポンプ部品_No.2、JH311CST オイルポンプ部品_No.2、GKC3101T(10) オイルポンプ部品_No.2、GKC3100R(12) オイルポンプ部品_No.2、MCV3100(14) オイルポンプ部品_No.2、MCV3100PW(14) オイルポンプ部品_No.2、MCV301T-125 オイルポンプ部品_No.2、CST311M オイルポンプ部品 ポンプボデイ_No.2、CST310S オイルポンプ部品 ポンプボデイ_No.2、MCV3101T(12) オイルポンプ部品_No.2、CST311S オイルポンプ部品 ポンプボデイ_No.2、JH310CSTS-P オイルポンプ部品_No.2、CSR311M オイルポンプ部品 ポンプボデイ_No.2、MCV3101T(10) オイルポンプ部品_No.2、CSR311M-PW オイルポンプ部品 ポンプボデイ_No.2
シールワツシヤ
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷部品名称シールワツシヤ図解NoMS550DR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.8、MS653DR4T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.13、MS753DR6T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.13、MS753DR4T2-Y エンジン エアクリーナ部品_No.13、MS753DNR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.13、MS753DR6T2-Y エンジン エアクリーナ部品_No.13、MS653DNR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.13、MS653DA-Y エンジン エアクリーナ部品_No.13、MS653DR6S-Y エアクリーナ部品_No.7、MS651DR4T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.13、MS653DR6T2-Y エンジン エアクリーナ部品_No.13、MS753DR4T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.13、MS551DR4T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.13、MS753DR6S-Y エンジン エアクリーナ部品_No.7、MS551DR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.7、MS550RCY-3 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.7、L90AS エアクリーナ部品_No.13、MS650DNR-3Y エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.7、MS651DR4-Y エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.7、MS551DR6T-Y エアクリーナ部品_No.13、MS653DFR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.13、MS650DR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.8、MS651DR6T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.13、MS653DR6T-Y エアクリーナ部品_No.13、MS650RCY-3 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.7、L75AS エアクリーナ部品_No.13、MS653DR4T2-Y エンジン エアクリーナ部品_No.13、MS753DFR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.13![食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74054253-240906-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
抜け止めタップ
サンワサプライ¥7,298税込¥8,0281個当日出荷抜け止めの差込口ですので、不意のプラグ抜けがなく安心して使用できます。 スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 便利な一括集中スイッチ付きです。 プラグは3P(接地付き)プラグで3P→2P変換アダプタ付きです。 アース接続ができる、アース端子付きです。 壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。 差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。付属品3P→2P変換アダプタスイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40機能マグネット付アース端子ありアズワン品番64-0855-27マグネットありプラグ形状3P
スピーディブロック 縦型
SPEEDY B¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から翌々日出荷クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。

























![食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74054253-240906-02.jpg)