カテゴリ

  • 清掃用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「855-27」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブ開閉表示板(丸型) TRUSCO

    バルブ開閉表示板(丸型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    939税込1,033
    1組(5枚)
    当日出荷
    耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。
    用途工場・建物の配管バルブに。仕様両面表示材質エコユニボード厚さ(mm)2質量(g)19取付方式4mmΦ穴上1
  • バルブ開閉両面表示板 丸型 ユニット

    バルブ開閉両面表示板 丸型

    ユニット(1件のレビュー)
    719税込791
    1組(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    裏返しになっても確認できる両面表示。
    用途工場・建物の配管バルブに。仕様両面印刷材質エコユニボード厚さ(mm)2取付方式穴径(Φmm)4穴数1
  • ステンレス 木ネジ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス 木ネジ 皿頭(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    249税込274
    1パック(30本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製
    用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
  • ドキュメントホルダー ケルヒャー

    ドキュメントホルダー

    ケルヒャー
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ドアの裏側に装着し、清掃チェック表や作業マニュアルなどの書類を保管できるポケット型のホルダーです。
    適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×220×5
  • 拡張ボード(車輪付き) ケルヒャー

    拡張ボード(車輪付き)

    ケルヒャー
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    トロリーフレームの外側にあるフレキソリンク部分に設置可能な小型の清掃機器(T 9/1 Bp、T 7/1 CLASSIC、NT 22/1 AP BP、BR 30/4 C BP、Puzzi 9/1 Bpなど)を固定運搬するための拡張ボードです。トロリーの保管時はボードを縦にしてコンパクトに収納できます。
    適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)3.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)515×455×235
  • 拡張ボードハーフ ケルヒャー

    拡張ボードハーフ

    ケルヒャー
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    トロリーフレームの外側にあるフレキソリンク部分に設置可能な小型の清掃機器(BR 30/1 C Bp)を固定運搬するための小さめの拡張ボードです。フレームの上部に取り付けすれば、作業台になります。
    適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)1.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×320×75
  • ポンプボデイ BIGM(丸山製作所)

    ポンプボデイ

    BIGM(丸山製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMCV3100(12) オイルポンプ部品_No.2、CST310S-CW オイルポンプ部品 ポンプボデイ_No.2、NST3030M オイルポンプ部品_No.2、CST310M-PW オイルポンプ部品 ポンプボデイ_No.2、CSR310S オイルポンプ部品 ポンプボデイ_No.2、MLC3100R(12) オイルポンプ部品_No.2、MCV3100T(C) オイルポンプ部品_No.2、CSR311S-PW オイルポンプ部品 ポンプボデイ_No.2、CSR310M-PW オイルポンプ部品 ポンプボデイ_No.2、MCV3100T オイルポンプ部品_No.2、MLC3101T(10) オイルポンプ部品_No.2、JH311CSR オイルポンプ部品_No.2、CSR311S オイルポンプ部品 ポンプボデイ_No.2、MCV3100T(12) オイルポンプ部品_No.2、JH311CST オイルポンプ部品_No.2、GKC3101T(10) オイルポンプ部品_No.2、GKC3100R(12) オイルポンプ部品_No.2、MCV3100(14) オイルポンプ部品_No.2、MCV3100PW(14) オイルポンプ部品_No.2、MCV301T-125 オイルポンプ部品_No.2、CST311M オイルポンプ部品 ポンプボデイ_No.2、CST310S オイルポンプ部品 ポンプボデイ_No.2、MCV3101T(12) オイルポンプ部品_No.2、CST311S オイルポンプ部品 ポンプボデイ_No.2、JH310CSTS-P オイルポンプ部品_No.2、CSR311M オイルポンプ部品 ポンプボデイ_No.2、MCV3101T(10) オイルポンプ部品_No.2、CSR311M-PW オイルポンプ部品 ポンプボデイ_No.2
  • シールワツシヤ BIGM(丸山製作所)

    シールワツシヤ

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    部品名称シールワツシヤ図解NoMS550DR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.8、MS653DR4T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.13、MS753DR6T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.13、MS753DR4T2-Y エンジン エアクリーナ部品_No.13、MS753DNR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.13、MS753DR6T2-Y エンジン エアクリーナ部品_No.13、MS653DNR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.13、MS653DA-Y エンジン エアクリーナ部品_No.13、MS653DR6S-Y エアクリーナ部品_No.7、MS651DR4T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.13、MS653DR6T2-Y エンジン エアクリーナ部品_No.13、MS753DR4T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.13、MS551DR4T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.13、MS753DR6S-Y エンジン エアクリーナ部品_No.7、MS551DR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.7、MS550RCY-3 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.7、L90AS エアクリーナ部品_No.13、MS650DNR-3Y エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.7、MS651DR4-Y エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.7、MS551DR6T-Y エアクリーナ部品_No.13、MS653DFR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.13、MS650DR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.8、MS651DR6T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.13、MS653DR6T-Y エアクリーナ部品_No.13、MS650RCY-3 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.7、L75AS エアクリーナ部品_No.13、MS653DR4T2-Y エンジン エアクリーナ部品_No.13、MS753DFR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.13
  • 2相ステッピングシステム モータ 山洋電気

    2相ステッピングシステム モータ

    山洋電気
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷から112日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相基本ステップ角(°)1.8
  • REC-LI325専用アルミケース 泉精器製作所

    REC-LI325専用アルミケース

    泉精器製作所
    8,498税込9,348
    1個
    30日以内出荷
    トラスコ品番354-4288
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
  • 抜け止めタップ サンワサプライ

    抜け止めタップ

    サンワサプライ
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    抜け止めの差込口ですので、不意のプラグ抜けがなく安心して使用できます。 スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 便利な一括集中スイッチ付きです。 プラグは3P(接地付き)プラグで3P→2P変換アダプタ付きです。 アース接続ができる、アース端子付きです。 壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。 差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。
    付属品3P→2P変換アダプタスイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40機能マグネット付アース端子ありアズワン品番64-0855-27マグネットありプラグ形状3P
  • スピーディブロック 縦型 SPEEDY B

    スピーディブロック 縦型

    SPEEDY B
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。