カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 安全標識(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「855-28」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブ開閉表示板(丸型) TRUSCO

    バルブ開閉表示板(丸型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    939税込1,033
    1組(5枚)
    当日出荷
    耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。
    用途工場・建物の配管バルブに。厚さ(mm)2質量(g)19仕様両面表示材質エコユニボード取付方式4mmΦ穴上1
  • バルブ開閉両面表示板 丸型 ユニット

    バルブ開閉両面表示板 丸型

    ユニット(1件のレビュー)
    719税込791
    1組(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    裏返しになっても確認できる両面表示。
    用途工場・建物の配管バルブに。仕様両面印刷材質エコユニボード厚さ(mm)2取付方式穴径(Φmm)4穴数1
  • ステンレス 木ネジ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス 木ネジ 皿頭(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    249税込274
    1パック(20本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製
    用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
  • セパレータ ワゴジャパン

    セパレータ

    ワゴジャパン
    19,980税込21,978
    1箱(25個)
    5日以内出荷から30日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
  • ポンプASSY BIGM(丸山製作所)

    ポンプASSY

    BIGM(丸山製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ポンプASSY図解NoSSA-V600C-1 燃料タンク部品_No.25
  • エレメント CMP BIGM(丸山製作所)

    エレメント CMP

    BIGM(丸山製作所)
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
    部品名称エレメント CMP図解NoMS753DFR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.14、MS753DR4T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.14、MS550RCY-3 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.8、MS551DR6T-Y エアクリーナ部品_No.14、MS653DFR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.14、MS651DR4-Y エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.8、MS653DR4T2-Y エンジン エアクリーナ部品_No.14、MS653DR6S-Y エアクリーナ部品_No.8、MS650RCY-3 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.8、MS753DR4T2-Y エンジン エアクリーナ部品_No.14、MS653DA-Y エンジン エアクリーナ部品_No.14、MS653DR6T-Y エアクリーナ部品_No.14、L75AS エアクリーナ部品_No.14、MS753DR6S-Y エンジン エアクリーナ部品_No.8、MS650DNR-3Y エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.8、MS753DR6T2-Y エンジン エアクリーナ部品_No.14、MS550DR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.9、MS650DR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.9、MS551DR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.8、L90AS エアクリーナ部品_No.14、MS653DR4T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.14、MS551DR4T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.14、MS653DR6T2-Y エンジン エアクリーナ部品_No.14、MS651DR4T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.14、MS653DNR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.14、MS753DR6T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.14、MS753DNR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.14、MS651DR6T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.14
  • グロメット BIGM(丸山製作所)

    グロメット

    BIGM(丸山製作所)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMCV3100T(C) オイルポンプ部品_No.12、MCV3100(14) オイルポンプ部品_No.11、CST310S オイルポンプ部品 グロメツト_No.12、MCV3100(12) オイルポンプ部品_No.11、JH311CSR オイルポンプ部品_No.12、MCV301T-125 オイルポンプ部品_No.11、CST310M-PW オイルポンプ部品 グロメツト_No.12、CSR310S オイルポンプ部品 グロメツト_No.12、JH311CST オイルポンプ部品_No.12、CSR311S オイルポンプ部品 グロメツト_No.12、GKC3100R(12) オイルポンプ部品_No.11、CSR311M-PW オイルポンプ部品 グロメツト_No.12、MCV3100T(12) オイルポンプ部品_No.12、JH310CSTS-P オイルポンプ部品_No.11、GKC3101T(10) オイルポンプ部品_No.12、CSR311S-PW オイルポンプ部品 グロメツト_No.12、CST310S-CW オイルポンプ部品 グロメツト_No.12、CST311S オイルポンプ部品 グロメツト_No.12、MCV3100T オイルポンプ部品_No.12、MCV3101T(12) オイルポンプ部品_No.12、NST3030M オイルポンプ部品_No.12、MLC3101T(10) オイルポンプ部品_No.11、MCV3100PW(14) オイルポンプ部品_No.11、CSR311M オイルポンプ部品 グロメツト_No.12、MCV3101T(10) オイルポンプ部品_No.12、CSR310M-PW オイルポンプ部品 グロメツト_No.12、MLC3100R(12) オイルポンプ部品_No.11、CST311M オイルポンプ部品 グロメツト_No.12
  • サングラス Rudy ケリオン RUDY

    サングラス Rudy ケリオン

    RUDY
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。すべてのアスリート、特にロード、グラベル、マウンテン バイカー向けの環境に優しいパフォーマンス アイウェアです。ケリオンは、5.2 ベース カーブの円筒形レンズで優れたカバー範囲と遮るもののない視野を提供します。ケリオンの画期的なデザインの核となるのはリルサンクリアフレームです。 。インド・グジャラート州の認定農家が栽培するヒマシ油から抽出されたバイオプラスチックをもとにしたこの素材は、持続可能な製造(SDGs)に対するメーカーの取り組みの証です。 。環境に優しい未来に貢献しています。度付きレンズが使えるオプティカルインサートも使えます。 。視力矯正が必要な方にも、ケリオンのパフォーマンスとスタイルを楽しんでいただけます。調整可能なノーズピースとテンプルはケリオンの特徴の1つです。あらゆる方向にカスタマイズでき、顔の形状に合わせてフィットと快適さを実現します。激しい動きでもサングラスが滑るような不快感を恐れる必要はありません。ケリオンには革新的な「パワーフロー」システムが組み込まれています。すぐれた換気システムがレンズの曇りを防き、快適な状態を維持します。
    寸法(mm)テンプル:125高さ(mm)レンズ:62質量(g)36レンズ幅(mm)144
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピーディブロック 縦型 SPEEDY B

    スピーディブロック 縦型

    SPEEDY B
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
  • CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ステップおよび面取りドリル X2BM SANDVIK

    CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ステップおよび面取りドリル X2BM

    SANDVIK
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    被削材PMKNSH給油方式内部給油式