曜日別特売

セパレータ

セパレータ - ワゴジャパンセパレータ - ワゴジャパンセパレータ - ワゴジャパンセパレータ - ワゴジャパンセパレータ - ワゴジャパンセパレータ - ワゴジャパン

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

幅(mm)
2/0.079インチ
タイプ
梱包:ボックス
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
燃焼性
V0
内容量
1箱(25個)
全7種類を絞り込む
色
高さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色
高さ(mm)
寸法
適合負荷
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82774171885-52813.7グレー110.3/4.343インチ奥行:67.2/2.646インチ0.398(火災)
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
82774478282-3094グレー91.9/3.618インチ奥行:31/1.22インチ0.127(火災)
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
31日以内出荷
返品不可
82775038880-3292.2オレンジ58.5/2.303インチ奥行:27.1/1.067インチ0.068(火災)
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
31日以内出荷
返品不可
82775799284-3263.8グレー76.6/3.016インチ奥行:33.7/1.327インチ0.115(火災)
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
31日以内出荷
返品不可
827774612002-12941.7オレンジ48.05/1.892インチ奥行:33.4/1.315インチ0.052(火災)
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
827787572002-14942.4オレンジ69.45/2.734インチ奥行:33.4/1.315インチ0.073(火災)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
82780577284-3293.8オレンジ76.6/3.016インチ奥行:33.7/1.327インチ0.115(火災)
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする