カテゴリ
- 自動車純正部品(15)
- トラック純正部品(3)
- バイク純正部品(2)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 農業機械(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 安全標識(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(2)
- KAZEN(1)
- MAZDA(マツダ)(5)
- PROST's(1)
- SPEEDY B(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- いすゞ自動車(2)
- アズワン(1)
- アラム(1)
- ジーエルサイエンス(1)
- スズキ(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- トヨタ(2)
- ニッサン(4)
- ミツビシ(1)
- ユニット(1)
- 三菱ふそう(1)
- 日野自動車(1)
エコロジープロダクト
「855-41」の検索結果

スラックス(男女兼用) 855-41
KAZEN¥4,998税込¥5,4981枚6日以内出荷動きやすい、美しいストレートシルエットウエスト部は総ゴムでお腹にやさしい仕様です 柔らかくて軽量、伸縮性に富んだニット素材を使用しています仕様制菌・スケ防止・吸汗・制電・ストレッチ加工、総ゴム、ウエスト紐入り色ブルー混率(%)ポリエステル100裏地裏地付き(ホワイトのみ)ポケット両脇ポケット付き洗濯方法工業洗濯可
ステンレス 軸細コーススレッド
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(8本×5パック)当日出荷から4日以内出荷軸部が細く、先端足割加工で木割を防ぐ。マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。用途木工用造作ビス
ガスケット
BIGM(丸山製作所)¥195税込¥2151個欠品中部品名称ガスケット図解NoMLC3100R(12) エンジン部品_No.3、MCV3100T(12) エンジン部品_No.3、CSR310M-PW エンジン部品 ガスケット_No.3、CST310S-CW エンジン部品 ガスケット_No.3、MCV3100(12) エンジン部品_No.3、CSR310S エンジン部品 ガスケット_No.3、CST310M-PW エンジン部品 ガスケット_No.3、CST310S エンジン部品 ガスケット_No.3、MCV3100(14) エンジン部品_No.3、GKC3100R(12) エンジン部品_No.3、MCV3100T(C) エンジン部品_No.3、MCV3100PW(14) エンジン部品_No.3、MCV3100T エンジン部品_No.3
ガスケット(サイレンサー)
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷部品名称ガスケット(サイレンサー)図解NoMS413DA-Y エンジン マフラ部品_No.1、L40AS マフラ部品_No.1、MS450DR6T-Y エンジン マフラ部品_No.1、MS613DFR-Y エンジン マフラ部品_No.1、MS513DR6T-Y エンジン マフラ部品_No.1、L50AS マフラ部品_No.1、MS513DR4T-Y マフラ部品_No.1、MS513DA-Y エンジン マフラ部品_No.1、MS513DNR-Y マフラ部品_No.1、MS413DNR-Y マフラ部品_No.1、MS613DA-Y マフラ部品_No.1、MS613DNR-Y エンジン マフラ部品_No.1、L60AS マフラ部品_No.1、MS450ADR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.23、MS613DR4T2-Y エンジン マフラ部品_No.1
分析前処理用サンプルろ過バイアル
アズワン¥81,200~税込¥89,320~1箱(100個)ほか6日以内出荷から47日以内出荷1ステップでHPLC/UPLCのサンプル調整ができ速やかに濾過を行うことができます。寸法(mm)Φ12×32材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥3,198税込¥3,5181個(1kg)5日以内出荷ゼネラルモータース純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーゼネラルモータース危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性![食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74054253-240906-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥289,804税込¥318,7841本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応






























![食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74054253-240906-02.jpg)