カテゴリ
- 制御機器(2)
- 安全標識(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 農業機械(2)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「855-47」の検索結果

バルブ開閉表示板(縦長)
TRUSCO(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331組(5枚)当日出荷耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。用途工場・建物の配管バルブに。寸法(縦×横)(mm)80×40厚さ(mm)2質量(g)30材質再生ポリプロピレン取付方式4mmΦ穴上1
トップカバー
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷図解NoNST3030M ハンドル部品_No.1、GKC3101T(10) ハンドル部品_No.1、CST311S ハンドル部品 トップカバー_No.1、MCV3100T ハンドル部品_No.1、MCV3100T(C) ハンドル部品_No.1、CST310S ハンドル部品 トップカバー_No.1、MCV3101T(12) ハンドル部品_No.1、JH310CSTS-P ハンドル部品_No.1、MCV3101T(10) ハンドル部品_No.1、CST310S-CW ハンドル部品 トップカバー_No.1、CST310M-PW ハンドル部品 トップカバー_No.1、JH311CST ハンドル部品_No.1、MCV3100T(12) ハンドル部品_No.1、MCV301T-125 ハンドル部品_No.1、CST311M ハンドル部品 トップカバー_No.1、MLC3101T(10) ハンドル部品_No.1
マフラ CMP(DV
BIGM(丸山製作所)¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷部品名称マフラ CMP(DV図解NoMS513DNR-Y マフラ部品_No.7、L60AS マフラ部品_No.7、MS613DFR-Y エンジン マフラ部品_No.7、MS450ADR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.24、MS513DA-Y エンジン マフラ部品_No.7、MS513DR6T-Y エンジン マフラ部品_No.7、MS413DNR-Y マフラ部品_No.7、L50AS マフラ部品_No.7、MS613DA-Y マフラ部品_No.7、MS413DA-Y エンジン マフラ部品_No.7、MS613DNR-Y エンジン マフラ部品_No.7、MS450DR6T-Y エンジン マフラ部品_No.7、MS613DR4T2-Y エンジン マフラ部品_No.7、MS513DR4T-Y マフラ部品_No.7
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 220 V ac、400 V dc, 4.7nF, ±10%
VISHAY¥889税込¥9781袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 220 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 10mmシリーズ = 368, MKT368許容差 = ±10%温度特性 = PET長さ = 12.5mm奥行き = 4.1mm高さ = 13.2mm寸法 = 4.1 x 13.2 x 12.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +105℃リード径 = 0.6mmVishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ 16V dc 470μF
VISHAY¥509税込¥5601袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = 038 RSU寿命 = 2500hアルミ電解コンデンサ 038 RSUシリーズ 85℃. ウルトラミニチュアラジアル電解コンデンサ ブルービニールスリーブで絶縁 汎用、産業、自動車、家庭用電化製品、オーディオビデオRoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルストレッチニットテープ/5ミリ
S.I.C.(SHINDO)¥5,298税込¥5,8281反(30m)8日以内出荷ポリエステル100%で伸びるニットテープです。ポリウレタンを使用していないため、使用後にリサイクルすることが可能です。用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) 。アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 。小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) 。その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 。入園・入学,通園・通学用品の手芸に。幅(mm)5長さ(m)30混率(%)ポリエステル100入数1巻 ( 30m)
電子回路入門講座
電波新聞社¥2,100税込¥2,3101冊10日以内出荷電気回路の基本からスタートして、近代の「電子回路」をシステマティックに、徹底解説。「電子回路」の3要素=アナログ・ディジタル・パワーエレクトロニクスの基本を完全理解。起電力、電圧、電流オームの法則とキルヒホッフの法則を洞察する回路素子の基本―金属から真空管を経て半導体へダイオード回路アナログ信号増幅スイッチング回路の基本ディジタル入門カウンタとディジタル演算回路オペアンプ回路マイクロコントローラ関連回路〔ほか〕ジャンル電子通信分類専門判型A5ページ数351著者名見城尚志 高橋久(1953-)初版年月2003/10![食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74054253-240906-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応












![食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74054253-240906-02.jpg)