カテゴリ
- バイク純正部品(143)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
- 自動車純正部品(41)
- トラック純正部品(35)
- 制御機器(24)
- 切削工具(23)
- メカニカル部品(11)
- バイク部品(10)
- 機構部品(7)
- 農業機械(7)
- 医療(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(4)
- 溶接用品(4)
- 安全標識(4)
- 測定用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 卓上消耗品(3)
- オフィス家具(3)
- 建築金物(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 日用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 介護用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業服(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 完成車(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(139)
- SMC(27)
- 三菱ふそう(24)
- トヨタ(23)
- グーリング(13)
- PISCO(ピスコ)(10)
- SWAGE-LINE(9)
- 河村電器産業(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- CKD(7)
- いすゞ自動車(7)
- 日野自動車(7)
- 伊東電機(5)
- 新富士バーナー(4)
- ノーブランド(4)
- ヤンマー(4)
- ミツビシ(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- エスコ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「860-20」の検索結果

ナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から22日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
ソフトナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷から9日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 温水・熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(20℃/65%RH時)使用流体空気、水、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1巻当日出荷から32日以内出荷耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。色クリア使用真空圧力(kPa)-100
スパイラルホース
CEJN(セイン)(22件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に材質(本体)エステルベースポリウレタン最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500適合流体エアー
小判抜き角底袋 トゥーゴーバッグ
HEIKO(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(25枚)当日出荷無地の角底袋に持ち手用の穴をあけました。持ち手穴は裏から当紙で補強してあります。ポリ製の袋に代わる持ち帰り用の袋に最適です。
フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
スパッタチューブ
PISCO(ピスコ)¥5,996税込¥6,5961巻当日出荷使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(20℃ 65%RH時)使用流体空気、熱媒体油、水(条件有※)チューブ全長(m)20使用真空圧力(kPa)-100チューブ色ダークグレー
ポリオレフィンチューブ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷材質ポリオレフィン色クリアホワイト長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水(条件あり)/その他薬品(条件あり)使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
バルブ開閉表示板取付金具 二重リング
TRUSCO¥349税込¥3841組当日出荷バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。用途バルブ表示板の取り付けに。トラスコ品番415-6013材質ステンレス質量(g)7内径(Φmm)15線径(Φmm)1.0
アトラウマピンセット 直 ABシリーズ
nopa¥8,998税込¥9,8981本当日出荷●把持部は無外傷性(アトラウマ)加工のため傷をつけにくく、しっかり把持できます。●ドゥベーキータイプ仕様直材質ステンレス(DIN1.4024、AISI410)
ポリカーボネートスプレー
TAMIYA(タミヤ)¥659税込¥7251本(100mL)当日出荷から25日以内出荷RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。 模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤主な用途ポリカーボネート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
盤用キャビネット BX
河村電器産業¥79,980税込¥87,9781個当日出荷から5日以内出荷屋内用露出型盤用キャビネット材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷から9日以内出荷優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐候性
フッ素樹脂チューブ
PISCO(ピスコ)¥18,289税込¥20,1181巻当日出荷から9日以内出荷配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。広範囲な使用温度範囲です。用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
SA18-8シャトレ・ホルダー
TKG¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷ヨーロッパの伝統と技術が生んだ、プロフェッショナルのための本格派オーブンウェアです。隅々にまで美意識を反映したこのシリーズ。磁味あふれる硬質な陶器との調和を図って、スタンドにはステンレス製のホルダーをセット。ノーブルな銀の光沢が、テーブルに上質でしなやかなエスプリを生み出しています。スタッキング式のため、収納時には場所をとらなく、大変便利です。
カルマゼ4L樹脂パドル
尾崎亀商店¥6,998税込¥7,6981本5日以内出荷カルマゼに対応した専用4Lパドルです。 2液シーリング材(4L缶)の撹拌に使用できます。 材質を金属から樹脂に変えたことで、飛躍的な軽量化に成功しました。 特殊形状で、おらずにしなるしなやかさを実現!! 混ざる・アバタ無し・十分な強度を目指し大学と共同開発の結果洗練された独自のフォルムになりました。 固めてはがせば新品同様!!お手入れも楽々です。材質樹脂
ナイロンチューブ
アズワン¥3,598~税込¥3,958~1巻(20m)翌々日出荷から12日以内出荷耐圧性に優れ、高圧での使用が可能です。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~+90使用流体水・空気定尺(m)最大20使用圧力範囲-100kPa~+1.5MPa(at20℃・65%RH)
ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス ブロンズ
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(10本)当日出荷頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、表面処理:ブロンズメッキ仕上げ強度区分A2-50相当
チタン用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード コーナーR RF100Ti 3498
グーリング¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷不等リード(2つ以上の異なるねじれ角)の採用により、共振を抑えることで加工中の振動、騒音が減少し、良好な仕上面が得られ工具寿命も大幅に延びます。チタン、チタン合金に最適な形状・コーティングの採用により高能率な加工が可能です。用途チタン合金・耐熱合金の加工材質超硬刃数4枚刃
絶縁セパレータ 浅型
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491セット(10個)4日以内出荷住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。種類浅型寸法H(mm)25
オリジナルのぼり 本部_深緑色
トレード¥14,980税込¥16,4781セット(9枚)6日以内出荷サインシティオリジナルデザインののぼり旗です。様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。薄手の素材のため圧迫感はありません。風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。高さ(mm)1800横幅(mm)600仕上上下ヒートカット表示内容本部チチ上部:3、左:5
盤用キャビネット FX
河村電器産業¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷から5日以内出荷屋内用露出型盤用キャビネット材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
V401 ノズルシリンダー
富士インパルス¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷対応CR-600-10W/CR-600-5/CR-600-10/V-401アズワン品番62-9111-47構成部品エア配管関連

















![替測定子 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)