カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • 安全標識(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「855-51」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カウリング,UPP,M  55028-0855-51B Kawasaki

    カウリング,UPP,M 55028-0855-51B

    Kawasaki
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:55028-0855-51B
  • バルブ開閉両面表示板 長角型 ユニット

    バルブ開閉両面表示板 長角型

    ユニット(5件のレビュー)
    699税込769
    1組(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    裏返しになっても確認できる両面表示。
    材質エコユニボード
  • バルブ開閉表示板(縦長) TRUSCO

    バルブ開閉表示板(縦長)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1組(5枚)
    当日出荷
    耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。
    用途工場・建物の配管バルブに。材質再生ポリプロピレン厚さ(mm)2質量(g)30取付方式4mmΦ穴上1寸法(縦×横)(mm)80×40
  • RS PRO LED表示灯 RS PRO

    RS PRO LED表示灯

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ステンレス タッピングねじ 鍋頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス タッピングねじ 鍋頭(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,198税込1,318
    1セット(20本×5パック)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・頭形状:鍋頭 ・サビにくいステンレス製
    用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
  • ベクトル電工用ドライバー ベッセル

    ベクトル電工用ドライバー

    ベッセル
    549税込604
    1本
    当日出荷
    低電圧用100~220V絶縁仕様です。 耐圧に優れた軸カバー付きで、ショート事故を防止します。 端子台の狭い隙間に届く細軸仕様です。 全身焼入です。 刃先は高精度ブラックポイント加工です。
    トラスコ品番356-0228軸径(Φmm)6.4全長(mm)186質量(g)101種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)40材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    24,310税込26,741
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • スプリング BIGM(丸山製作所)

    スプリング

    BIGM(丸山製作所)
    729税込802
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoMCV3101T(12) オイルポンプ部品_No.6、JH311CST オイルポンプ部品_No.6、CST310S オイルポンプ部品 スプリング_No.6、NST3030M オイルポンプ部品_No.6、CST311M オイルポンプ部品 スプリング_No.6、CSR311M オイルポンプ部品 スプリング_No.6、MCV3101T(10) オイルポンプ部品_No.6、MCV3501(16) クラッチ、オイルポンプ、チェンケース部品_No.13、GKC3101T(10) オイルポンプ部品_No.6、CSR311S オイルポンプ部品 スプリング_No.6、CSR311M-PW オイルポンプ部品 スプリング_No.6、JH311CSR オイルポンプ部品_No.6、MCV3501(14) クラッチ、オイルポンプ、チェンケース部品_No.13、GKC3510R(14) クラッチ、オイルポンプ、チェンケース部品_No.13、CSR351S(14) クラッチ、オイルポンプ、チェンケース部品 スプリング_No.13、MCV301T-125 オイルポンプ部品_No.6など
  • パッキン BIGM(丸山製作所)

    パッキン

    BIGM(丸山製作所)
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷
    部品名称パッキン図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク1 BSA-3000C-W部品_No.27、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク1 BSA-3000C部品_No.26
  • カップ(コシキ ヤンマー

    カップ(コシキ

    ヤンマー
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    カップ(コシキ
  • カップ(ネンリョウコック L57 ヤンマー

    カップ(ネンリョウコック L57

    ヤンマー
    569税込626
    1個
    6日以内出荷
    カップ(ネンリョウコック L57
  • スタードラグ ストレート ABU用 Avail(アベイル)

    スタードラグ ストレート ABU用

    Avail(アベイル)
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    ABU用のオリジナルスタードラグです。アルミの切削品なので純正部品と交換することで軽量化が可能です。オールドのABU 5001Cなどは、左ハンドルですが右ネジになりますのでご注意下さい。お手持ちのリールのナット・ドラグのネジの向きを確認してからのご購入をお願いいたします。
    材質アルミ合金(ジュラルミン)アーム長さ(mm)ドラグ中心から25
  • 液晶保護フィルム Wacom DTZ-2100D / G0 21.3インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Wacom DTZ-2100D / G0 21.3インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,898税込5,388
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ワコム DTZ-2100D/G0取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.3インチ 解像度(1600×1200)特性ブルーライトカット反射防止
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    7,298税込8,028
    1個(1kg)
    5日以内出荷
    サターン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーサターン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    5,998税込6,598
    1個(1kg)
    5日以内出荷
    ゼネラルモータース純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーゼネラルモータース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
  • 工事物件タップ サンワサプライ

    工事物件タップ

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    2個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
    定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数2コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付ケーブルVCTFコードマグネットありプラグ形状3P・L型耐トラッキングあり
  • 水中ポンプ用部品 羽根車 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 羽根車

    鶴見製作所
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。