カテゴリ

  • 清掃用品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(1)

「855-8113」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホウキ シダ モノタロウ

    ホウキ シダ

    モノタロウ(163件のレビュー)
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷
    繊維が太くコシが強いホウキです。 ホウキ部分、柄(3分割)、を組み立ててご使用いただきます。 柄が長いので楽な姿勢で掃除ができます。 なで掃きに適しています。 シダ部のみ交換可能なので、長期間使用可能。 柄は三分割の組み立て式です。
    用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。 工場内、オフィスの備え付けに。長さ(mm)1400質量(g)510種類シダホウキ材質(ブラシ部)シダ柄の形状継ぎ柄材質(柄部)スチール、ABSブラシ幅(mm)200商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • ネオブルロン CONDOR(山崎産業)

    ネオブルロン

    CONDOR(山崎産業)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    コシのあるPP繊維で重量ゴミまで掃き取れ、耐水性も抜群です。シャキッと丈夫な化学繊維100%タイプ。
    材質(ハンドル)アルミパイプ
  • 庭ほうき TRUSCO

    庭ほうき

    TRUSCO(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    欠品中
    コシのあるPP繊維で重量ゴミまで拭き取れ、耐水性も抜群です。
    用途アスファルト、コンクリート、土など、外回りの清掃に。トラスコ品番855-8113材質柄:竹(塩ビ樹脂被膜)、甲:ポリエチレン(PE)、毛:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)1260幅(mm)260質量(g)2602018年トラスコ掲載ページ9 0198繰り返し・詰め替え対応
  • 文化チリトリ テラモト

    文化チリトリ

    テラモト(12件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    取り入れたゴミが風で飛ばされるのを防ぐフタ付のチリトリです。
    トラスコ品番331-1082材質鋼板にメッキ+粉体塗装質量(g)約900種類文化ちりとり収納時寸法(mm)約W295×135×843使用時寸法(mm)約W295×335×690アズワン品番65-0334-19繰り返し・詰め替え対応
  • 化繊ほうき 長柄 モノタロウ

    化繊ほうき 長柄

    モノタロウ(4件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    樹脂繊維を使用したコシが強く、腰を屈めず使用できる長柄のほうきです。 小石や水分を含んだ枯葉などの掃き掃除に最適です。
    用途玄関、ベランダ、エントランス、駐車スペース、歩道などの掃除に幅(mm)250全長(mm)1250グレー質量(g)350奥行(mm)27毛丈(mm)155寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1250×250×27材質(柄部)木、塩化ビニル樹脂被膜材質(甲)ポリエチレン材質(ホーキ穂)ポリプロピレン(PP)繰り返し・詰め替え対応
  • 庭ほうき ブルロン CONDOR(山崎産業)

    庭ほうき ブルロン

    CONDOR(山崎産業)(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    腰の強い毛の材質で屋外の落ち葉やゴミなどの掃き掃除に最適です。
  • PPホーキ長柄 早川工業

    PPホーキ長柄

    早川工業(13件のレビュー)
    709税込780
    1本
    当日出荷
    ポリプロピレンホーキ長柄です。
    用途コンクリートやアスファルトの掃き掃除に長さ(mm)1240ブルー材質(本体)ポリプロピレン、木柄PVCカバー本体寸法(mm)約210×1240×25(個装)本体質量(g)約400(個装)柄タイプ長柄
  • 赤シダほうき 短柄 モノタロウ

    赤シダほうき 短柄

    モノタロウ(12件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    自然素材の赤シダを使用したコシが強い短柄のほうきです。
    用途玄関、ベランダ、エントランス、駐車スペース、歩道などの掃除に幅(mm)250全長(mm)780グレー質量(g)195奥行(mm)26毛丈(mm)140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×250×26材質(柄部)木、塩化ビニル樹脂被膜材質(甲)ポリエチレン材質(ホーキ穂)赤シダ(パルミラファイバー)繰り返し・詰め替え対応
  • 長柄シダハット庭箒 早川工業

    長柄シダハット庭箒

    早川工業(11件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    カバーが鉄板のシダホーキ長柄です。 カバーが鉄板の為、耐久力があります。 シダを長くカットし重量は約160gあります。
    用途コンクリートやアスファルトの掃き掃除に長さ(mm)1240材質(本体)パルミラファイバー、木柄PVCカバー本体寸法(mm)約210×1240×25(個装)本体質量(g)約400(個装)柄タイプ長柄
  • 自在ほうき スチール柄 モノタロウ

    自在ほうき スチール柄

    モノタロウ(24件のレビュー)
    929税込1,022
    1本ほか
    当日出荷
    柄が180度自在に曲がり狭い箇所にも対応します。 毛先が床面にフィットし細かなホコリをキレイに掃けます。 握りやすく滑りにくい樹脂グリップ付きです。
    用途各種タイル、フローリングなどの床に。 店舗、オフィスのフロアや通路、階段のお掃除などに最適です。全長(mm)1340柄径(Φmm)22毛丈(mm)約45材質(ブラシ部)天然木、スチール、毛材質(柄部)スチールパイプ、樹脂グリップ材質(毛)ポリエステル80%、馬毛20%繰り返し・詰め替え対応
  • 庭ホウキブルロン AS CONDOR(山崎産業)

    庭ホウキブルロン AS

    CONDOR(山崎産業)(9件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    天然・化学繊維の混合毛タイプで細かいゴミから粗ゴミまで取れます。
    用途アスファルト・コンクリート・土など、外回りの清掃。トラスコ品番296-7855幅(mm)約200全長(mm)約700質量(g)約220毛丈(mm)約140材質(毛)ポリプロピレン(PP)50%・アレンファイバー50%材質(ハンドル)スチールパイプ材質(ヘッド)ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
  • PPホーキ 短柄 日本クリンテック

    PPホーキ 短柄

    日本クリンテック(76件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    天然素材のホーキよりコシが強く掃きやすいです。 水にも強く、小さなゴミを掃くのに最適です。 柄には鋼管を使用しているので、軽くて丈夫です。
    幅(mm)200全長(mm)770穂:緑 、柄:グレー、カバー・フック部:黒種類化繊ホウキ材質(柄部)PP被覆鋼管材質(甲)ポリエチレン材質(ホーキ穂)ポリプロピレン柄タイプ短柄繰り返し・詰め替え対応
  • 仮釘タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    仮釘タッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    質量(g)915ステープル足長さ(mm)20寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)170×34×259
  • ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
    用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)13ボルト(mm)(6角)7mm
  • オールステンレスホースバンド(12.7mm幅) BREEZE

    オールステンレスホースバンド(12.7mm幅)

    BREEZE(49件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
    用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)バンド幅(mm)12.7
  • シダホーキ 短柄 日本クリンテック

    シダホーキ 短柄

    日本クリンテック(17件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    コシの強い天然素材。 柄には鋼管を使用しているので、軽くて丈夫です。
    幅(mm)250全長(mm)770タイプ短柄種類シダホウキ材質(柄部)PP被覆鋼管材質(毛)シダ材質(甲)ポリエチレン材質(ホーキ穂)シダ
  • やしばホーキ テラモト

    やしばホーキ

    テラモト(20件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コシが強く落葉などの掃除に最適です。
    材質柄:天然木、毛:ヤシの葉脈繰り返し・詰め替え対応
  • 木柄自在ホーキ テラモト

    木柄自在ホーキ

    テラモト(20件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    完成品なので到着後すぐに使用できます。 パーム配合のため掃きやすく、細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアホーキです。 柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットします。
    用途学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。 各種タイル、フローリングなどの床清掃にご使用ください。全長(mm)1310毛丈(mm)40材質(柄部)天然木材質(頭)天然木、スチールクロームメッキ材質(毛)再生ポリエステル60%、黒パーム20%、馬毛20%繰り返し・詰め替え対応
  • ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(20m)

    PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
    869税込956
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性
  • シダホーキ 短柄 テラモト

    シダホーキ 短柄

    テラモト(3件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    玄関やベランダなどのお掃除に手軽に使える安価タイプ。
    材質毛:シダ100%、柄:木芯入ポリエチレンカバー種類シダホウキ全長L(mm)約730材質(毛)シダ繰り返し・詰め替え対応