カテゴリ
- 清掃用品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「855-8113」の検索結果

ホウキ シダ
(163件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷繊維が太くコシが強いホウキです。 ホウキ部分、柄(3分割)、を組み立ててご使用いただきます。 柄が長いので楽な姿勢で掃除ができます。 なで掃きに適しています。 シダ部のみ交換可能なので、長期間使用可能。 柄は三分割の組み立て式です。用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。 工場内、オフィスの備え付けに。長さ(mm)1400質量(g)510種類シダホウキ材質(ブラシ部)シダ柄の形状継ぎ柄材質(柄部)スチール、ABSブラシ幅(mm)200商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
文化チリトリ
テラモト(12件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷取り入れたゴミが風で飛ばされるのを防ぐフタ付のチリトリです。トラスコ品番331-1082材質鋼板にメッキ+粉体塗装色緑質量(g)約900種類文化ちりとり収納時寸法(mm)約W295×135×843使用時寸法(mm)約W295×335×690アズワン品番65-0334-19繰り返し・詰め替え対応
PPホーキ長柄
早川工業(13件のレビュー)¥709税込¥7801本当日出荷ポリプロピレンホーキ長柄です。用途コンクリートやアスファルトの掃き掃除に長さ(mm)1240色ブルー材質(本体)ポリプロピレン、木柄PVCカバー本体寸法(mm)約210×1240×25(個装)本体質量(g)約400(個装)柄タイプ長柄
赤シダほうき 短柄
(12件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷自然素材の赤シダを使用したコシが強い短柄のほうきです。用途玄関、ベランダ、エントランス、駐車スペース、歩道などの掃除に幅(mm)250全長(mm)780色グレー質量(g)195奥行(mm)26毛丈(mm)140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×250×26材質(柄部)木、塩化ビニル樹脂被膜材質(甲)ポリエチレン材質(ホーキ穂)赤シダ(パルミラファイバー)繰り返し・詰め替え対応
長柄シダハット庭箒
早川工業(11件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷カバーが鉄板のシダホーキ長柄です。 カバーが鉄板の為、耐久力があります。 シダを長くカットし重量は約160gあります。用途コンクリートやアスファルトの掃き掃除に長さ(mm)1240材質(本体)パルミラファイバー、木柄PVCカバー本体寸法(mm)約210×1240×25(個装)本体質量(g)約400(個装)柄タイプ長柄
自在ほうき スチール柄
(25件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本ほか当日出荷柄が180度自在に曲がり狭い箇所にも対応します。 毛先が床面にフィットし細かなホコリをキレイに掃けます。 握りやすく滑りにくい樹脂グリップ付きです。用途各種タイル、フローリングなどの床に。 店舗、オフィスのフロアや通路、階段のお掃除などに最適です。全長(mm)1340柄径(Φmm)22毛丈(mm)約45材質(ブラシ部)天然木、スチール、毛材質(柄部)スチールパイプ、樹脂グリップ材質(毛)ポリエステル80%、馬毛20%繰り返し・詰め替え対応
PPホーキ 短柄
日本クリンテック(76件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷天然素材のホーキよりコシが強く掃きやすいです。 水にも強く、小さなゴミを掃くのに最適です。 柄には鋼管を使用しているので、軽くて丈夫です。幅(mm)200全長(mm)770色穂:緑 、柄:グレー、カバー・フック部:黒種類化繊ホウキ材質(柄部)PP被覆鋼管材質(甲)ポリエチレン材質(ホーキ穂)ポリプロピレン柄タイプ短柄繰り返し・詰め替え対応
庭ホウキブルロン AS
CONDOR(山崎産業)(9件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷天然・化学繊維の混合毛タイプで細かいゴミから粗ゴミまで取れます。用途アスファルト・コンクリート・土など、外回りの清掃。トラスコ品番296-7855幅(mm)約200全長(mm)約700質量(g)約220毛丈(mm)約140材質(毛)ポリプロピレン(PP)50%・アレンファイバー50%材質(ハンドル)スチールパイプ材質(ヘッド)ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)13ボルト(mm)(6角)7mm
オールステンレスホースバンド(12.7mm幅)
BREEZE(49件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)当日出荷標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)バンド幅(mm)12.7
シダホーキ 短柄
日本クリンテック(17件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷コシの強い天然素材。 柄には鋼管を使用しているので、軽くて丈夫です。幅(mm)250全長(mm)770タイプ短柄種類シダホウキ材質(柄部)PP被覆鋼管材質(毛)シダ材質(甲)ポリエチレン材質(ホーキ穂)シダ
木柄自在ホーキ
テラモト(21件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷完成品なので到着後すぐに使用できます。 パーム配合のため掃きやすく、細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアホーキです。 柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットします。用途学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。 各種タイル、フローリングなどの床清掃にご使用ください。全長(mm)1310毛丈(mm)40材質(柄部)天然木材質(頭)天然木、スチールクロームメッキ材質(毛)再生ポリエステル60%、黒パーム20%、馬毛20%繰り返し・詰め替え対応
ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥869~税込¥956~1巻当日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性













![仮釘タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095653-081022-02.jpg)