カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 安全標識(2)
  • 農業機械(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「856-28」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブ開閉両面表示板 長角型 ユニット

    バルブ開閉両面表示板 長角型

    ユニット(5件のレビュー)
    839税込923
    1組(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    裏返しになっても確認できる両面表示。
    材質エコユニボード
  • バルブ開閉表示板 TRUSCO

    バルブ開閉表示板

    TRUSCO(3件のレビュー)
    939税込1,033
    1組(5枚)
    当日出荷
    裏返しになっても確認できる両面表示。
    仕様両面表示材質再生ポリプロピレン厚さ(mm)2取付方式穴数1
  • ねじ切りオイル赤 アサダ

    ねじ切りオイル赤

    アサダ(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1缶(4L)
    当日出荷
    低速・重切削のねじ切機専用に開発された、ねじ切り用オイル。 切削性に優れ、きれいなねじが切れます。 冷却効果が大きくチェーザが長持ちします。
    用途ボルトや電線管のねじ切り作業に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ライスター部品107.144ホットストリーム用標準ノズル5Φ 尾崎亀商店

    ライスター部品107.144ホットストリーム用標準ノズル5Φ

    尾崎亀商店
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    ライスターの専用純正部品です。用途によってお使いください。
    径(Φ)5
  • 内輪 MI NTN(エヌティーエヌ)

    内輪 MI

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
  • キャップ BIGM(丸山製作所)

    キャップ

    BIGM(丸山製作所)
    759税込835
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称キヤツプ図解NoMCV3100T(12) エンジンケース部品_No.16、MCV3101T(12) エンジンケース部品_No.22、MCV3100(14) エンジンケース部品_No.22、MCV3100(12) エンジンケース部品_No.22、MCV3100T(C) エンジンケース部品_No.16、MCV3101T(10) エンジンケース部品_No.22、MCV3100T エンジンケース部品_No.16
  • リンクイタ BIGM(丸山製作所)

    リンクイタ

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    部品名称リンクイタ図解NoBSM-840SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.25、BSM-1240SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.25、BSM-1040SLT-BC2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.25、BSM-1540SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.25、BSM-1040SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.25、BSM-840SLT-BC2-1 ワイパモータ 2016年10月部品_No.25
  • 液体のり アクアピット トンボ鉛筆

    液体のり アクアピット

    トンボ鉛筆(17件のレビュー)
    889税込978
    1本(500mL)
    当日出荷
    塗り口が太・細ツインで使いやすい。 塗り口にのりが固まっても簡単に取れていつもきれいに使える、シリコーンラバーの太塗り口。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS]

    TOYOX(トヨックス)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【折れ・つぶれ防止】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP(米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ブレードホースタイプをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(吸引・圧送)材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316乳白/グリーンライン入り使用温度範囲(℃)-30~150機能圧送・吸引用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、耐久性が高く安定した輸送が可能使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    17,980税込19,778
    1個
    20日以内出荷
    冷蔵・冷凍ケース用 IP保護等級:IP65 透明カバー 精肉、鮮魚(赤身)、生鮮食品に最適なFM色とLP色をラインナップ
    サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結不可
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    18,980税込20,878
    1個
    20日以内出荷
    冷蔵・冷凍ケース用 IP保護等級:IP65 乳白カバー
    サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結不可
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    19,980税込21,978
    1個
    20日以内出荷
    冷蔵・冷凍ケース用 IP保護等級:IP65 乳白カバー 精肉、鮮魚(赤身)、生鮮食品に最適なFM色とLP色をラインナップ
    サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結不可
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    18,980税込20,878
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    冷蔵・冷凍ケース用 IP保護等級:IP65 透明カバー
    サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結不可
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    20,980税込23,078
    1個
    20日以内出荷
    軒下用 透明パイプ IP保護等級IP64 連結可(1系統5000mm以内)
    サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    20,980税込23,078
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    軒下用 乳白パイプ 拡散光 IP保護等級IP64
    サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ