カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「859-51」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲートバルブロックアウト ユニット

    ゲートバルブロックアウト

    ユニット
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付け簡単で確実ロック。バルブハンドルをプラスチックカバーで包み込んでしまうので、バルブを人為的に操作することができません。
    材質合成樹脂
  • 分別ペール CF22・30 (再生樹脂タイプ/22L・30L) 本体のみ Aron(アロン化成)

    分別ペール CF22・30 (再生樹脂タイプ/22L・30L) 本体のみ

    Aron(アロン化成)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    幅(mm)216奥行(mm)348材質再生ポリプロピレン(PP)種類分別用間口(mm)216色(本体)オフホワイトフタの種類オープン式商品タイプ本体
  • 部品 高圧フロア用タッカ N5004HMF HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高圧フロア用タッカ N5004HMF

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥149税込¥164
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ユニクロ  皿小ネジ(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ 皿小ネジ(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥929税込¥1,022
    1箱(10本×5パック)
    当日出荷から3日以内出荷
    ・皿頭 ・並目(ミリ)ねじ
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチールねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ
  • 片手ハンマー8583070用柄 楔付き GEDORE

    片手ハンマー8583070用柄 楔付き

    GEDORE
    ¥629税込¥692
    1本
    当日出荷
    付属品鉄製スリーブ、楔、プレート、木ネジ仕様柄(ヒッコリー)のみトラスコ品番855-4362材質柄:ヒッコリー質量(g)134呼称300g2018年トラスコ掲載ページ4 1872
  • E-box Fバルブアダプター マルニ(マルニ工業)

    E-box Fバルブアダプター

    マルニ(マルニ工業)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    仏式バルブを英式バルブに変換するアダプター。英式バルブ空気入れで仏式バルブに空気を入れる時に先端に取付けて使用します。
    用途【まとめ買い】仏式バルブを英式バルブに変換するアダプター(100個)色シルバー質量(g)約5
  • アルファモジュラーミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファモジュラーミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • ストレートノズル 1.1mm ケルヒャー

    ストレートノズル 1.1mm

    ケルヒャー
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    超高圧洗浄機用のF4ストレートノズル。ノズルサイズ1.10mm。吐出圧力500bar (50MPa)
  • THHULE キャニオン エクステンションXT TH8591XT THULE

    THHULE キャニオン エクステンションXT TH8591XT

    THULE
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    ・THULEのルーフラック延長キット、エクステンション 8591XTです。・THULE Canyon 859XTを51cm延長できるキットです。
  • 給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W] TOYOX(トヨックス)

    給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥11,851税込¥13,036
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    【作業性アップ】ゴムホースに比べ軽量、移動や持ち運びが容易な耐圧樹脂ブレードホース。 【長持ち】ゴムホースに比べ油に強く、膨潤しにくい(外被)。 【耐候性】直射日光や潮風に強く、屋外での使用でもひび割れしにくい。工場以外にも漁業や船舶、農業等の送水用に最適。 【トラブル防止】ホース内に藻が生えにくい構造でノズル等に藻が詰まるなどの不具合を低減。 ※ より軽量なホースをお探しの方は「トヨデリバー」を検索ください。
    用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色グリーン機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合特性耐候性
  • インクジェットDVD/CDラベル サンワサプライ

    インクジェットDVD/CDラベル

    サンワサプライ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個(50シート)
    翌々日出荷
    オリジナルのDVD・CDを美しく完成させる、オリジナルラベルがインクジェットプリンタで手軽に作れます。より広く印刷できる内径17mmタイプです。スタンダードなつやなしマットタイプ(スーパーファイングレード)で、写真画像も美しく再現します。ドライブ内ではがれにくい強粘着タイプです。
    サイズA4白色度(%)100素材マット
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 190mm、直径 40mm
    長さ(mm)190直径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/95
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 190mm、直径 40mm、連結可能
    長さ(mm)190直径(Φmm)40型番2702933RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/95