カテゴリ
- 科学研究・開発用品(11)
- 自動車純正部品(7)
- トラック純正部品(6)
- 農業機械(3)
- 清掃用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- Aron(アロン化成)(1)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- BIORAD(11)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- いすゞ自動車(2)
- アズマ工業(1)
- セーラー万年筆(1)
- トレード(1)
- ニッサン(2)
- ホンダ(1)
- ミツビシ(2)
- ユニット(1)
- 三菱ふそう(4)
エコロジープロダクト
「859-62」の検索結果

SDSプラスビット S4 ロングタイプ
BOSCH(ボッシュ)(15件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
可変式 ボールバルブ・ロックアウトデバイス
ユニット¥8,998税込¥9,8981個当日出荷配管の大きさに応じて2つのパーツを組み合わせて使用します。 軽量でさびないポリプロピレン製の4本の足で固定します。材質ポリプロピレン質量(g)132寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×134×103
TK コゲ落としシート
アズマ工業(2件のレビュー)¥949税込¥1,0441個(25枚)当日出荷不織布シートに、研磨力の高い研磨材を塗布した汚れ落とし用シートです。ガスレンジ・鍋・やかん・フライパン・五徳のコゲ落とし、急須や湯飲みの茶しぶ落としに。材質不織布=ポリエステル、研磨材=酸化アルミニウム・二酸化ケイ素質量(g)約2寸法(幅W×奥行D)(mm)約90×70繰り返し・詰め替え対応
分別ペール CF50 (再生樹脂タイプ/50L)用フタ
Aron(アロン化成)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷カラーユニバーサルデザイン色を使用しています。(カラーユニバサルデザインマーク付) フタの表示が4か国語です。(日本語、英語、中国語、ハングル文字)材質再生ポリプロピレン(PP)高さ(mm)195種類分別用奥行(mm)449間口(mm)280エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 122
オリジナルのぼり 会場本部03
トレード¥3,298税込¥3,6281枚6日以内出荷サインシティオリジナルデザインののぼり旗です。様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。薄手の素材のため圧迫感はありません。風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。高さ(mm)1800横幅(mm)600仕上上下ヒートカット表示内容会場本部チチ上部:3、左:5
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711個8日以内出荷規格ヤクエキハイカン部品名称ハリマーク図解NoSSA-S1002(4) ハリマーク部品_No.7、SSA-S1002(4)-1 ハリマーク部品_No.7
チエンジケース Y
BIGM(丸山製作所)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷規格イナサカH351-3416部品名称チエンジケース Y図解NoSSA-G530 8-3・メインミッション リヤ部品_No.26、SSA-α510 M-A リヤアクスル,ミッション部品_No.28、SSA-α510-110 ミッション分解部品_No.28、SSA-α510DX リヤアクスル,ミッション部品_No.28、SSA-α510DX M-A リヤアクスル,ミッション部品_No.28、SSA-α510 リヤアクスル、ミッション部品_No.28
バンド
BIGM(丸山製作所)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷部品名称バンド図解NoGKC3510R(14) クランクケース部品_No.18、MCV3501(14) クランクケース部品_No.18、MLC3501R(14) クランクケース部品_No.18、MCV351-125 クランクケース部品_No.18、MCV3501(16) クランクケース部品_No.18
プロフィット18 スターリングシルバー925 万年筆
セーラー万年筆¥119,800税込¥131,7801本7日以内出荷から61日以内出荷スターリングシルバーを軸に採用。丁寧に磨き上げられたスターリングシルバーの輝きを最大限に引き出す伝統の普遍的なデザインです。ペン先とのバランスを考えて作られた軸は、リラックスして筆記するのに適した太さになっており、ペンの重心はキャップを尾部にはめるか外すかで調節して頂けます。18金大型ペン先採用モデル。極細:細い線がクリアに書け、簿記などの記帳に適しています。システム手帳などの小さいスペースへの書き込み用として人気です。細字:一般的な細字用。ノートや手紙などを書くときに最適です。一枚の紙にたくさんの美しいきめこまやかな文字をどうぞ。中細:手紙や日記などに適しています。年齢を問わずお使いいただけ、細めの字ならではのやさしさが幅広く好評です。中字:一般的な中字用。汎用性が高く、幅広く使われる定番品と言えるものです。はじめての万年筆におすすめです。太字:一般的な太字用。チェックやサイン用に、エグゼクティブなら一本は常に座右したい万年筆のペン先です。ズーム:筆記角度や縦線、横線の違いにより細い線から太い線まで強弱のある線が自在に書けます。使い方によって利便性を発揮するクリエイティビティなペン先です。ミュージック:本来は楽譜用。横線は細く縦線は太く書けます。デザイン文字などにも適していると人気が高まり、多彩に用途が広がっています。材質【蓋・胴・大先・蓋栓・尾栓】スターリングシルバー925質量(g)49.2本体寸法(mm)Φ19.3×142.1(クリップ部含む)色(本体)シルバーペン先18金、大型![給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74057918-241106-02.jpg)
給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W]
TOYOX(トヨックス)¥93,959税込¥103,3551本翌々日出荷から7日以内出荷【作業性アップ】ゴムホースに比べ軽量、移動や持ち運びが容易な耐圧樹脂ブレードホース。 【長持ち】ゴムホースに比べ油に強く、膨潤しにくい(外被)。 【耐候性】直射日光や潮風に強く、屋外での使用でもひび割れしにくい。工場以外にも漁業や船舶、農業等の送水用に最適。 【トラブル防止】ホース内に藻が生えにくい構造でノズル等に藻が詰まるなどの不具合を低減。 ※ より軽量なホースをお探しの方は「トヨデリバー」を検索ください。用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色グリーン機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合特性耐候性
Bio-Plex Pro ヒト Inflammation
BIORAD¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷Bio-PlexProヒトInflammationアッセイキットで用いられるスタンダードタンパク質が含まれます。こんなお客様にお奨めですプレートを分割し、複数回に分けて測定されるお客様シングルプレックスセットと組み合わせてご利用されるお客様種別1 スタンダードアズワン品番62-0859-80保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
Singleshot
BIORAD¥239,800税込¥263,7801セット4日以内出荷SingleShotSYBRProbesKitを使用すると、細胞培養溶解液から直接、プローブケミストリーによる高品質のRT-qPCRデータが得られます。2ステップワークフローで、細胞溶解後2時間以内に結果が得られます。すべてのRT-qPCR試薬およびRNAコントロールが含まれています。次のような利点があります。10~100,000個の細胞の溶解液が20分で準備完了RNAの完全性を維持しながら、ゲノムDNAを完全に除去遺伝子全体にわたってqPCRデータの最適な精度と線形ダイナミックレンジを実現ダイナミックレンジを含め、精製RNAを使用した場合と同等の結果PrimePCR(TM)アッセイとパネル(www.bio-rad.com/primepcrにアクセス)で検証済みSingleShotRNAコントロールにより、細胞と溶解液の入力を最適化種別Probe Kit 100反応分アズワン品番62-0859-70保管環境冷凍危険物の類別非危険物
iScript Advanced cDNA Synthesis kit
BIORAD¥18,980~税込¥20,878~1セット4日以内出荷iScriptシリーズの特長に加え、大量のRNAサンプルにも対応できるようにしました。大量RNAサンプルに対応:7.5μgと大量のRNA検出が可能なため、多数のターゲットRNAを一挙に検出可能、ハイスループットという利点を実現短時間:高性能なiScriptと簡便なプロトコールが、従来の約半分の反応時間を実現高感度:少量のRNA(100fg)からも高感度な検出が可能保管環境冷凍危険物の類別非危険物
Singleshot
BIORAD¥59,980~税込¥65,978~1本4日以内出荷SingleShotCellLysisKitを使用すると、RT-qPCR分析に適した細胞溶解液を、RNA精製なしに迅速に生成できます。キットは20分間で10~100,000個の細胞に作用し、次のような主な利点があります。10~100,000個の細胞の溶解液が20分で準備完了RNAの完全性を維持しながら、ゲノムDNAを完全に除去遺伝子全体にわたってqPCRデータの最適な精度と線形ダイナミックレンジを実現ダイナミックレンジを含め、精製RNAを使用した場合と同等の結果PrimePCR(TM)アッセイとパネル(www.bio-rad.com/primepcrにアクセス)で検証済み同梱のSingleShotRNAコントロールにより、細胞と溶解液の入力を最適化保管環境冷凍危険物の類別非危険物
Singleshot
BIORAD¥259,800税込¥285,7801セット4日以内出荷SingleShot(TM)SYBR(R)GreenOne-StepKitを使用すると、細胞溶解の1時間後にワンステップワークフローで細胞培養溶解液から直接、SYBR(R)Greenケミストリーによる高品質のRT-qPCRデータが得られます。すべての試薬およびRNAコントロールが含まれています。次のような利点があります。10~100,000個の細胞の溶解液が20分で準備完了RNAの完全性を維持しながら、ゲノムDNAを完全に除去遺伝子全体にわたってqPCRデータの最適な精度と線形ダイナミックレンジを実現ダイナミックレンジを含め、精製RNAを使用した場合と同等の結果PrimePCR(TM)アッセイとパネル(www.bio-rad.com/primepcrにアクセス)で検証済みSingleShotRNAコントロールにより、細胞と溶解液の入力を最適化種別SYBR Green One-Step Kit 100反応分アズワン品番62-0859-67保管環境冷凍危険物の類別非危険物
ENrich 10x100 カラム
BIORAD¥509,800税込¥560,7801本21日以内出荷ENrichS10x100カラムは、陽イオン交換によりタンパク質その他の生体分子を高分解能分離するために使用します。高分解能分離のため、サンプルは最大200mgタンパク質/カラムとすることをお勧めします。ENrichS10x100カラムは以下の用途に最適です。生体分子の高分解能分離第2ステージのポーリッシングステップコンタミ、汚染物質の最終除去高い流速(0.5-2.0mL/min)種別S容量(mL)8アズワン品番62-0859-14危険物の類別非危険物
ENrich 10x100 カラム
BIORAD¥509,800税込¥560,7801本21日以内出荷ENrichQ10x100カラムは、陰イオン交換によりタンパク質その他の生体分子を高分解能分離するために使用します。高分解能分離のため、サンプルは最大200mgタンパク質/カラムとすることをお勧めします。ENrichQ10x100カラムの用途:生体分子の高分解能分離第2ステージのポーリッシングステップコンタミ、汚染物質の最終除去高い流速(0.5-2.0mL/min)種別Q容量(mL)8アズワン品番62-0859-13危険物の類別非危険物
Singleshot
BIORAD¥229,800税込¥252,7801セット21日以内出荷SingleShot(TM)SYBR(R)GreenKitを使用すると、細胞培養溶解液から直接、SYBR(R)Greenケミストリーによる高品質のRT-qPCRデータが得られます。2ステップワークフローで、細胞溶解後2時間以内に結果が得られます。すべてのRT-qPCR試薬およびRNAコントロールが含まれています。次のような利点があります。10~100,000個の細胞の溶解液が20分で準備完了RNAの完全性を維持しながら、ゲノムDNAを完全に除去遺伝子全体にわたってqPCRデータの最適な精度と線形ダイナミックレンジを実現ダイナミックレンジを含め、精製RNAを使用した場合と同等の結果PrimePCR(TM)アッセイとパネル(www.bio-rad.com/primepcrにアクセス)で検証済みSingleShotRNAコントロールにより、細胞と溶解液の入力を最適化種別SYBR Green Kit 100反応分アズワン品番62-0859-69保管環境冷凍危険物の類別非危険物
Singleshot
BIORAD¥259,800税込¥285,7801セット21日以内出荷SingleShotProbesOne-StepKitを使用すると、細胞溶解の1時間後にワンステップワークフローで細胞培養溶解液から直接、プローブケミストリーによる高品質のRT-qPCRデータが得られます。すべての試薬およびRNAコントロールが含まれています。次のような利点があります。10~100,000個の細胞の溶解液が20分で準備完了RNAの完全性を維持しながら、ゲノムDNAを完全に除去遺伝子全体にわたってqPCRデータの最適な精度と線形ダイナミックレンジを実現ダイナミックレンジを含め、精製RNAを使用した場合と同等の結果PrimePCR(TM)アッセイとパネル(www.bio-rad.com/primepcrにアクセス)で検証済みSingleShotRNAコントロールにより、細胞と溶解液の入力を最適化種別Probe One-Step Kit 100反応分アズワン品番62-0859-68保管環境冷凍危険物の類別非危険物
Bio-Plex Pro ヒト Inflammation
BIORAD¥35,980税込¥39,5781セット21日以内出荷シングルプレックスセットは、抗体付ビーズおよび検出抗体のみから構成される製品です。お持ちのプレミックスパネルやカスタムパネルに項目を追加したい場合に最適です。シングルプレックスセット単独では測定することができません。保管環境冷蔵危険物の類別非危険物






















![給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74057918-241106-02.jpg)