曜日別特売

Facom ワイヤーストリッパー 同軸 最大サイズ:1mm, 最小サイズ:4mm, 985962

Facom ワイヤーストリッパー 同軸 最大サイズ:1mm, 最小サイズ:4mm, 985962 - FACOMFacom ワイヤーストリッパー 同軸 最大サイズ:1mm, 最小サイズ:4mm, 985962 - FACOMFacom ワイヤーストリッパー 同軸 最大サイズ:1mm, 最小サイズ:4mm, 985962 - FACOM

優れた品質の多機能シースストリッパ
事前調整なしで高精度なストリッピングが可能
単線、多芯、COAX線のストリッピングに最適
耐久性と頑丈な構造により、長寿命を実現

用途
ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。
ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。
ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。
ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。
仕様
●ケーブルタイプ:同軸●ストリップ範囲:4→16mm●重量 : 90g
内容量
1個
注意
※通電中の電気ケーブルには使用できません。
※丸型ケーブルおよびCoaxケーブルでのみ動作するように設計されています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50116107985962
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする