カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(30)
- 切削工具(9)
- メカニカル部品(7)
- バイク部品(6)
- 機構部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 農業機械(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 厨房用品(3)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- 十川ゴム(30)
- Kawasaki(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(5)
- グーリング(4)
- ノーブランド(4)
- ネグロス電工(3)
- コンサス(3)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- セントラルコンベヤー(2)
- 天領まな板(2)
- ニッサン(2)
- アズワン(1)
- イスカル(1)
- 共立(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「860-15」の検索結果

ステンレス 寸切ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(2本×5袋)当日出荷から3日以内出荷上から下までねじ部で頭のないボルトです。サビにくいSUS304ステンレス製用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
流し排水栓ホース(ネジ付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷流しの排水ホースねじ式接続タイプ用途流し排水ホース(ねじ付)材質ポリプロピレン・塩ビねじ径G1-1/2呼び40A取付ねじG1-1/2最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
竹ピンセット
ホーザン(10件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷竹は静電気が帯びにくい性質があり非磁性、絶縁性に優れ、対象物を傷つけません。仕様完全非磁性材質竹RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石76mm 5p
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥899税込¥9891箱(5枚)当日出荷コードレスカッティンググラインダーGWS10.8V-76H用アクセサリーです。ステンレス切断に特化、シャープな切断が可能です。用途ステンレス、鋼材の切断作業に。小さな材料や、狭い場所での作業に質量(g)60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×76×1砥粒A60RBF刃厚(mm)1最高周速度80m/s主要切断材料ステンレス、鋼材外径(mm)76穴径(mm)10入数5枚
ポリカーボネートスプレー
TAMIYA(タミヤ)(4件のレビュー)¥659税込¥7251本(100mL)当日出荷から37日以内出荷RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。 模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤主な用途ポリカーボネート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
吸引管フレージャー
フリッツメディコ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)真鍮/クロームメッキ、(内側マンドリン)ステンレス全長(mm)230医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000010医薬品医療機器等法一般医療機器
25Φルミナスレギュラーシェルフ
Luminous(ルミナス)(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1セット5日以内出荷機能的なラック収納をサポートする充実のラインナップです。耐荷重(kg)250キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)25
チタン用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード コーナーR RF100Ti 3498
グーリング¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷不等リード(2つ以上の異なるねじれ角)の採用により、共振を抑えることで加工中の振動、騒音が減少し、良好な仕上面が得られ工具寿命も大幅に延びます。チタン、チタン合金に最適な形状・コーティングの採用により高能率な加工が可能です。用途チタン合金・耐熱合金の加工材質超硬刃数4枚刃
トーラスエンドミル G-Mold 65 T エクストラロング 4枚刃
グーリング¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
カバー(PTO)
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷規格H343-804部品名称カバー(PTO)図解NoSSA-α510 M-A リヤデフ(2)部品_No.3、SSA-α500 リヤデフ2部品_No.3、SSA-α510 リヤデフ2部品_No.3、SSA-α510DX M-A リヤデフ(2)部品_No.3、SSA-α510DX リヤデフ(2)部品_No.3、SSA-α510-110 リヤデフ分解(2)部品_No.3
TE Connectivity
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷から9日以内出荷仕様圧力センサ
アルミローラコンベヤ ALR3808型
セントラルコンベヤー¥31,980~税込¥35,178~1台翌々日出荷耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1277
アルミローラコンベヤALR3808
セントラルコンベヤー¥63,980税込¥70,3781台翌々日出荷耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場等、水濡れが心配な現場に最適です。仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1277
6"GRUB (6"ジャンボグラブ)
Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷ジグヘッド、フリーリグ、テキサスリグ、フットボールなどのジグトレーラーなどにオススメです。ビッグレイクではアフタースポーンから秋までの季節にスイミングで使用し、広範囲をサーチするのに便利です。ビッグフィッシュキラーとして実績が高いワームです。入数1パック/10本入り