カテゴリ
- トラック純正部品(5)
- 自動車純正部品(4)
- 安全標識(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう(3)
- トヨタ(3)
- 日野自動車(2)
- TESA[測定用品](2)
- CKD(1)
- TRUSCO(1)
- ユニット(1)
- カーメイト(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ハイロジック(1)
- テラウチ(寺内製作所)(1)
- 給食企画体(1)
- UNION(ユニオン)(1)
- TOWA JAPAN(1)
サービス分類
「860-201」の検索結果

【オーダー】ドアハンドル 角型 振り出しタイプ T2860
UNION(ユニオン)¥58,980~税込¥64,878~1組3日以内出荷仕様内外1組取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
スチールローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷・ローラー肉厚は3.8mmです。 ・Φ16.8丸鋼シャフトを使用しています。用途高品質ベアリングを使用した、超重荷重用のコンベヤです。肉厚(mm)3.8材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールフレーム(mm)90X30X4.5tローラー径(Φmm)76.3
FRP大型配膳トレイ
給食企画体¥9,900税込¥10,8901個翌々日出荷耐熱温度:100℃。ディスプレイカバー(別売)をセットすればホコリや 虫等から食品を守ります。キャンブロディスプレーカバーDD1220、RD1220が合います。材質FRPノンスリップ加工)質量(kg)1.4高さ(mm)28短辺(mm)402長辺(mm)623底内寸法(mm)578×370
キーカバーハードシェルダイハツC
カーメイト(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷軽量&薄型で簡単装着。装着したまま操作電池交換が可能です。用途車の小物色カーボン質量(g)11タイプダイハツ用Cタイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)77×44×19適合車種トヨタ ピクシス (R3.12~) S700M/S710M、トヨタ ピクシス (R3.12~) S500U/S510U※キーフリーシステム装着車のみ、トヨタ ライズ (R1.11~) A200A/A210A/A201A/A202A、トヨタ ルーミー (R2.9~) M900A/M910A、スバル サンバー (R4.1~) S700B/S710B、スバル サンバー (R4.1~) S500J/S510J※キーレスアクセス装着車のみ、スバル シフォン (R4.10~) LA650F/LA660F※キーレスアクセス装着車のみ、スバル ジャスティ(R2.9~R4.9) M900F/M910F、スバル レックス (R4.11~) A201F、ダイハツ アトレー (R3.12~) S700V/S710V/S700W/S710W、ダイハツ タフト (R2.6~) LA900S/LA910S、ダイハツ タント (R1.7~) LA650S/LA660S、ダイハツ トール (R2.9~) M900S/M910S、ダイハツ ハイゼット (R3.12~) S700V/S710V/S700W/S710W、ダイハツ ハイゼット (R3.12~) S500P/S510P※キーフリーシステム装着車のみ、ダイハツ ムーヴキャンバス (R4.7~) LA850S/LA860S、ダイハツ ロッキー (R1.11~) A200S/A210S/A201S/A202S






![替測定子 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)