カテゴリ
- 安全標識(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 卓上消耗品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
サービス分類
「860-201」の検索結果

【オーダー】ドアハンドル 角型 振り出しタイプ T2860
UNION(ユニオン)¥58,980~税込¥64,878~1組3日以内出荷仕様内外1組取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
FRP大型配膳トレイ
給食企画体¥9,900税込¥10,8901個翌々日出荷耐熱温度:100℃。ディスプレイカバー(別売)をセットすればホコリや 虫等から食品を守ります。キャンブロディスプレーカバーDD1220、RD1220が合います。材質FRPノンスリップ加工)質量(kg)1.4高さ(mm)28短辺(mm)402長辺(mm)623底内寸法(mm)578×370






![替測定子 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)