カテゴリ
- 安全標識(2)
- 自動車純正部品(2)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「868-20a」の検索結果

スタンド用ウェイト
ユニット¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ユニスタンドに利用出来るウェイトです。用途ユニスタンド用の注水式重りとして最適ですトラスコ品番819-3843適合機種868-20A・25・15A・16A、468-20材質高密度ポリエチレン摘要注水式高さ(mm)120質量(g)500外径(Φmm)260色(本体)ブラック満水時質量(kg)約3.8
ショアAM硬度計
アミッタリ¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷実施標準:GB/T 531.1-2008。ショアA硬度20HA~90HAの硬度測定。準拠規格:DIN 53505、ISO 868、ISO 7619、ASTM D2240、JIS K7215。専用マイコンLSI回路と水晶タイムベースを採用し、高精度測定を実現。デジタル表示により、推測や誤差のない正確な読取値。ソフトウェアとRS232Cインターフェイス用ケーブル(オプション)により、PCと通信して記録・印刷・解析が可能。自動シャットダウン機能。操作スタンド(オプション)の使用により、人為的に引き起こされるエラーを防ぎ、一定した測定力による良好な制度と反復性が得られます。付属品本体、キャリーケース、取扱説明書仕様4ビット、10mmストローク(mm)プレス針:1.25寸法(mm)176×65×25、プレス針:R0.79測定範囲20HAM~90HAM質量(g)170電源単4電池×2本精度≦±1H分解能0.1H表示範囲0~100HAM操作温湿度40℃、<80%RHリング径(Φmm)5~80