カテゴリ
- バイク純正部品(16,160)
- 自動車純正部品(3,784)
- 農業機械(2,062)
- トラック純正部品(881)
- オフィス家具(815)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(619)
- ねじ・ボルト・釘(571)
- 物流用品(560)
- 切削工具(363)
- 油圧機器・油圧ホース(266)
- 制御機器(244)
- FA担当者のオススメ新商品(232)
- メカニカル部品(221)
- 機構部品(207)
- 測定用品(202)
- 科学研究・開発用品(196)
- 医療(178)
- バイク部品(169)
- パソコン/周辺機器(156)
- 作業工具(117)
- 事務用品(116)
- 店舗什器・備品(111)
- 保管用品(91)
- 自動車補修部品(89)
- 電気材料(76)
- 厨房用品(71)
- 配管・水廻り設備部材(65)
- 空調・照明・電設資材(54)
- 電動工具(54)
- 作業服(53)
- 卓上消耗品(44)
- 船舶用品・漁業資材(44)
- 縫製用品(42)
- 建築金物(38)
- 学童・教育用品(33)
- 住設機器(31)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
- 清掃用品(28)
- 介護用品(25)
- 家電(25)
- 日用品(20)
- カー用品(20)
- 安全標識(19)
- 研磨材(18)
- 空圧工具(18)
- マスク(16)
- 安全靴・作業靴(16)
- 梱包用品(15)
- 建材・エクステリア(15)
- エンジン工具(15)
- 食品・飲料(14)
- 農業・園芸資材(14)
- 防災用品(13)
- 鈑金・塗装(13)
- 手袋(13)
- トラック用品・パーツ(13)
- 安全保護具(12)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 安全用品(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 塗料(9)
- クリーンルーム用品(9)
- バッテリー・電装(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- テープ(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- ヘルスケア(5)
- 整備工具・収納(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 測定関連サービス(4)
- 救急・衛生(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 防犯用品(3)
- 農具(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 自転車部品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- ホンダ(17,709)
- トヨタ(967)
- ダイハツ(772)
- 三菱ふそう(688)
- ミツビシ(627)
- SMC(512)
- 大阪魂(506)
- ニッサン(485)
- オカムラ(岡村製作所)(441)
- スバル(418)
- 山金工業(334)
- MAZDA(マツダ)(307)
- BIGM(丸山製作所)(232)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(231)
- RS PRO(210)
- いすゞ自動車(202)
- TRUSCO(171)
- YAMAHA(ヤマハ)(162)
- ニシキ工業(136)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「87-5」の検索結果

デジタル マルチテスター FLUKE-87-5/SI
フルーク(FLUKE)¥67,980税込¥74,7781個当日出荷温度測定機能 静電容量10000μF 最小/最大/平均値 CATⅢ 1000VおよびCAT Ⅳ 600Vに準拠。8000Vのインパルスにも耐え得る設計で、サージやスパイクによってアークが生じても身体への影響はなし 真の実効値 Hi Res高分解能モードで20000カウント表示 推奨ケース:C25用途使いやすさを追求したマルチメーター付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、80BK-A温度測定用プローブ、9V電池仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V【容置性負荷チャージ】5秒/μF【試験電圧1V】10MΩ~200GΩ/±5%,200GΩ~2TΩ/±20%,【試験電圧1V】1MΩ~20GΩ/±5%,20GΩ~200GΩ/±20%,【試験電圧25V】250kΩ~5GΩ/±5%,2GΩ~50GΩ/±20%,【試験電圧5V】200kΩ~10GΩ/±5%,10GΩ~100GΩ/±20%,寸法(mm)201×98×52表示【カウント表示】50000温度測定範囲(℃)(K型熱電対)-200~1350周波数99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、999.99kHzレンジ(バーグラフ)0~2TΩ交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm保証期間3年交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A防塵防水性能IP30静電容量1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、1000μF、10.00mF、100.0mF確度【活線注意の警告/電圧】30V~1100Vac・dc50・60Hz/±(15%+2V)【漏洩電流測定】1nA~2mA/±(20%+2nA)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1.0%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【静電容量】±(1%+5カウント)【周波数】±(0.005%+5カウント)【温度測定】±(1%+10カウント)放電方式【容量性負荷のチャージ】1.5秒/μF動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60タイマー0~99分/設定1分単位/表示1秒単位基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)、【直流電流】±(0.2%+2カウント)
工業用マルチメーター 87-5/E2工業技術者用コンボ・キット
フルーク(FLUKE)¥83,980税込¥92,3781台当日出荷インバーターや電気ノイズを発生する機器においても電圧や周波数を正確に測定する事ができます。仕様工業用トラスコ品番765-7501連続使用時間400時間交流電流(A)10最大表示20000カウント直流電流(A)10検波方式真の実効値型(RMS)コンデンサ容量(F)10m
カラー(1HX) 90387-087K5
YAMAHA(ヤマハ)¥149税込¥1641個3日以内出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
USL-PFAフレキシブルチューブ 18.7Φ 00I-087-05シリーズ
ユニバーサル¥11,980~税込¥13,178~1本ほか8日以内出荷から10日以内出荷透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。材質PFA(フッ素樹脂)色透明外径(Φmm)18.7
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥839税込¥9231パック(13個)当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
エアーコイルホース
(234件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色イエロー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラーカプラータイプ小:20PPA、大:20SP
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥298税込¥3281袋(2本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥749税込¥8241パック(5個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(66件のレビュー)¥699税込¥7691パック(16個)当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
エアーコイルホース
(79件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色ブルー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー(1/4)
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(100本)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(100本)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(79件のレビュー)¥779税込¥8571パック(6本)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
ナイロンコンデンサーブラシ シングル
(49件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。材質(ブラシ部)ナイロン
...