カテゴリ
- 制御機器(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 作業服(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「870-403」の検索結果

GTミストdeクールシャワー スタンドタイプ
後藤(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約1.5円の節水タイプ 設置、撤去がとてもカンタンで超軽量 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 熱中症対策としても有効なミストシャワーをどこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。 5つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約1.5円程度と節水も実現(毎分約240ml使用)。 高さは約94~114cmと約160~180cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム質量(kg)約1.5幅(cm)噴霧口パイプ:約67高さ(cm)1段使用時/約94~114、2段使用時/約160~180適合ホース内径(Φmm)12~15設置寸法(mm)三脚間隔約630
カッポウギ ビニール製
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷TGK品番701-87-04-03トラスコ品番818-8561材質ビニール寸法(mm)1000×1080種類カッポウギアズワン品番6-978-01
櫛形ジャンパ
ワゴジャパン¥4,198税込¥4,6181箱(25個)5日以内出荷から30日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!