ワゴジャパン
櫛形ジャンパ
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
内容量
1箱(25個)
全26種類を絞り込む
色
グレー
ライトグレー
幅(mm)
選択してください
5.9/0.232インチ
7/0.276インチ
8/0.315インチ
9/0.354インチ
9.4/0.37インチ
10/0.394インチ
10.3/0.406インチ
11.2/0.441インチ
12.7/0.5インチ
14/0.551インチ
16.4/0.646インチ
16.5/0.65インチ
17.5/0.689インチ
20/0.787インチ
21.4/0.843インチ
23.9/0.941インチ
24.3/0.957インチ
27.8/1.094インチ
28.3/1.114インチ
34/1.339インチ
40.8/1.606インチ
49/1.929インチ
50/1.969インチ
50.4/1.984インチ
58.3/2.295インチ
高さ(mm)
選択してください
2.5/0.098インチ
4/0.157インチ
4.1/0.161インチ
5/0.197インチ
10/0.394インチ
26種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82773288
870-402
9/0.354インチ
0.8
ライトグレー
2.5/0.098インチ
梱包:バッグ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82774058
260-402
8/0.315インチ
0.4
グレー
10/0.394インチ
梱包:ボックス
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82774241
2010-402
17.5/0.689インチ
3.9
ライトグレー
4.1/0.161インチ
梱包:バッグ
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82774381
2000-402
5.9/0.232インチ
0.5
ライトグレー
4.1/0.161インチ
梱包:バッグ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82774670
280-490
50/1.969インチ
5
グレー
4/0.157インチ
梱包:ボックス
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82774715
870-403
14/0.551インチ
1.3
ライトグレー
2.5/0.098インチ
梱包:ボックス
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82775397
2002-405
24.3/0.957インチ
2.4
ライトグレー
4.1/0.161インチ
梱包:バッグ
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82775738
2001-410
40.8/1.606インチ
3.6
ライトグレー
4.1/0.161インチ
梱包:バッグ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82775921
2004-403
16.5/0.65インチ
2.2
ライトグレー
4.1/0.161インチ
梱包:バッグ
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82776185
2004-402
10.3/0.406インチ
1.4
ライトグレー
4.1/0.161インチ
梱包:バッグ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82776490
2002-410
50.4/1.984インチ
5
ライトグレー
4.1/0.161インチ
梱包:バッグ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82776648
2001-406
23.9/0.941インチ
2.2
ライトグレー
4.1/0.161インチ
梱包:バッグ
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82776718
261-402
10/0.394インチ
0.6
グレー
10/0.394インチ
梱包:ボックス
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82776770
2001-403
11.2/0.441インチ
1
ライトグレー
4.1/0.161インチ
梱包:バッグ
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82777610
2006-404
27.8/1.094インチ
4.3
ライトグレー
4.1/0.161インチ
梱包:バッグ
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82777689
2000-405
16.4/0.646インチ
1.4
ライトグレー
4.1/0.161インチ
梱包:バッグ
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82778091
2000-410
34/1.339インチ
2.9
ライトグレー
4.1/0.161インチ
梱包:バッグ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82778240
2016-402
21.4/0.843インチ
4.9
ライトグレー
4.1/0.161インチ
梱包:バッグ
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82778687
280-482
10/0.394インチ
1.1
グレー
4/0.157インチ
梱包:ボックス
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82778721
2000-433
9.4/0.37インチ
0.7
ライトグレー
4.1/0.161インチ
梱包:バッグ
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82779405
281-490
58.3/2.295インチ
8.1
グレー
5/0.197インチ
梱包:ボックス
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
82779561
2000-406
20/0.787インチ
1.7
ライトグレー
4.1/0.161インチ
梱包:バッグ
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82780200
2006-402
12.7/0.5インチ
2
ライトグレー
4.1/0.161インチ
梱包:バッグ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82780498
870-410
49/1.929インチ
4.4
ライトグレー
2.5/0.098インチ
梱包:バッグ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82780620
281-485
28.3/1.114インチ
3.9
グレー
5/0.197インチ
梱包:ボックス
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
82781171
2001-402
7/0.276インチ
0.7
ライトグレー
4.1/0.161インチ
梱包:バッグ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください