カテゴリ
- 制御機器(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(3)
- イチグチ(1)
- サンワサプライ(1)
- ダイヘン(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ハリケーン(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 兼房(1)
- PEUGEOT(プジョー)(1)
- TAMIYA(タミヤ)(1)
- TSオリジナル(高翔産業)(1)
- REGZA(1)
エコロジープロダクト
「870-48」の検索結果

モデリングブラシHF 面相筆
TAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷模型用塗料に適した特殊樹脂毛を採用しています。穂先の揃いが特に良く、繊細な塗装に適しています。用途塗装用
ペッパーミル パリ チョコレート
PEUGEOT(プジョー)(1件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781個当日出荷から翌々日出荷●世界中のプロから支持されるキッチンツールの銘品1840年から変わらぬ信頼と耐久性で選ばれています。●プジョーならではの二十螺旋構造がつくり出すいびつな多角形の胡椒が最高の香りをお届けします。●お客さまの笑顔を最高の悦びと感じるあなたのためのプロ仕様です。●Parisパリシリーズ チョコレートペパーミル切れ味の決め手は二重螺旋臼方式によって粒が集められ、下部に導かれ、挽かれる前に粒が固定されます。●高品質熱処理鋼で造られているため、摩滅せず壊れません。●※鋼製の為水洗いは避けてください。●料理に合せて挽き目はネジで調節自在 細かめ…時計回りにかるくしめる。● 粗め…反時計回りに少しゆるめる。●※フランス製
AN15チップソー
兼房(13件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781枚当日出荷から6日以内出荷一般木材や化粧合板、化粧パーチなどのボード類、フェノール基盤、軟質不燃材など、あらゆる木材の定寸切断に対応できます。用途一般木材・化粧合板・化粧パーチをはじめ、あらゆる材質の仕上カット用適合昇降盤、クロスカットソー、ランニングソー、パネルソー、テノーナー、サイザー 他刃形AN15
けずる不織布
イチグチ¥299税込¥3291個当日出荷取り付け取り外しがラクラク簡単、ソフトな作業により仕上がりがきれいです。不織布に繊維で補強を施し、切削力と耐久性に富みます。用途ステンレス、金属の下地ぼかし作業。直径(Φmm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合工具ドリル・ディスクグラインダー・インパクトドライバー
ステーマトメ
BIGM(丸山製作所)¥9,298税込¥10,2281個8日以内出荷部品名称ステーマトメ図解NoSSA-Z500 ボンネット部品_No.11、SSA-Z500DX ボンネット部品_No.11
カテゴリ6UTPLANケーブル
サンワサプライ(11件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)5.6タイプスリムコネクタ規格CAT6構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードコネクタ〇シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止〇カテゴリーCAT6PoE対応×![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)
トヨックス エアーホース[アローホース A]
TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から7日以内出荷【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.0機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
TIG溶接用タングステン電極棒
ダイヘン¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から4日以内出荷非放射性元素のセリウムなので、安心です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP4
AMPHENOL¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A高さ = 48mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP3
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A基準適合 = IEC60529, UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP2
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A基準適合 = IEC60529, UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
スピードメーターケーブル
ハリケーン(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本9日以内出荷適合純正品番 44830-425-870_44830-413-000 44830-390-000色ブラック適合車種CB400FOUR type1/2_CB250Tホーク.CB400TホークⅡ
壁掛け金具
REGZA¥4,875税込¥5,3631台13日以内出荷質量(kg)約1.5対応機種【2022年モデルテレビ】65X8900L、55X8900L、48X8900L、65Z875L、55Z870L、65Z770L、55Z770L、50Z670L、43Z670L、65Z570L、55Z570L、50Z570L、43Z570L、【法人向けテレビ】75M550L(B)、65M550L(B)、55M550L(B)、50M550L(B)、43M550L(B)、55C350X(B)、50C350X(B)、43C350X(B)、55A250K、50A250K対応インチサイズ44~77V型グリーン購入法適合













![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)