カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- 自動車純正部品(27)
- 制御機器(9)
- トラック純正部品(9)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク純正部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- CAMDENBOSS(8)
- HIOKI(日置電機)(1)
- MAZDA(マツダ)(5)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- SMC(30)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- エスコ(3)
- サンワサプライ(1)
- スズキ(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- トヨタ(17)
- ニッサン(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
- ホンダ(2)
- ヤガミ(1)
- ユニカ(1)
- ワゴジャパン(1)
- 三菱ふそう(9)
- 東芝ライテック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「870-54」の検索結果

ニス引きペール缶20L
TSオリジナル(高翔産業)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ニス引きペール缶20L用本体(容器)のみの販売です。 一般的な無地ペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。材質SPTFS/0.34t容量(L)20内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5ハンドル径(Φmm)3.75外径(Φmm)底:276.0±1.5高さH×直径(mm×Φmm)367.5×306材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線商品タイプペール缶のみ
エンドねじキャップ 全ねじ用
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥419税込¥4611パック(2個)当日出荷から3日以内出荷内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。用途全ねじ用。全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。材質PVC
ステンレス ステー
八幡ねじ¥379税込¥4171個当日出荷から5日以内出荷材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター UES36LCP型
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷デジタル粉じん計LD-5R型、ミニポンプMP-W5EP型用です。高さH(mm)33奥行D(mm)59.5アズワン品番64-8273-80
カラーしっくい カラー漆喰10kg
ホームテイスト¥6,998税込¥7,6981袋3日以内出荷室内の湿気を吸って嫌な結露を防止します。漆喰は自然素材で、シックハウスの原因なる物質を含んでおりません。燃えず、抗菌性が高くカビやウイルスにも強いなどの漆喰の持つ特長をそのままに、人気のカラーでバリエーション9色の豊かな色漆喰です。用途下地材は内壁にはボードベース 、外壁には漆喰ベース をお使い下さい。ハンドミキサーを使用し、ダマにならないよう丁寧に練って下さい。外部に使用する場合は、乾燥後島かべ撥水剤をお使い下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分消石灰・炭酸カルシウム容量(kg)10危険物の類別非危険物施工面積(m2)8塗布厚さ(mm)1.5標準加水量5kg
USL-PFAフレキシブルチューブ 18.7Φ 00I-087-05シリーズ
ユニバーサル¥50,980税込¥56,0781本7日以内出荷から10日以内出荷透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。材質PFA(フッ素樹脂)色透明外径(Φmm)18.7