カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「870-54」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニス引きペール缶20L TSオリジナル(高翔産業)

    ニス引きペール缶20L

    TSオリジナル(高翔産業)(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ニス引きペール缶20L用本体(容器)のみの販売です。 一般的な無地ペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
    材質SPTFS/0.34t容量(L)20内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5ハンドル径(Φmm)3.75外径(Φmm)底:276.0±1.5高さH×直径(mm×Φmm)367.5×306材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線商品タイプペール缶のみ
  • エンドねじキャップ 全ねじ用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    エンドねじキャップ 全ねじ用

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥419税込¥461
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
    用途全ねじ用。全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。材質PVC
  • アルミブロック SIBATA(柴田科学)

    アルミブロック

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ミニドライバスインキュベーター MiniC-100型用のアルミブロックです
  • ステンレス ステー 八幡ねじ

    ステンレス ステー

    八幡ねじ
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター UES36LCP型 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター UES36LCP型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    デジタル粉じん計LD-5R型、ミニポンプMP-W5EP型用です。
    高さH(mm)33奥行D(mm)59.5アズワン品番64-8273-80
  • カラーしっくい カラー漆喰10kg ホームテイスト

    カラーしっくい カラー漆喰10kg

    ホームテイスト
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋
    3日以内出荷
    室内の湿気を吸って嫌な結露を防止します。漆喰は自然素材で、シックハウスの原因なる物質を含んでおりません。燃えず、抗菌性が高くカビやウイルスにも強いなどの漆喰の持つ特長をそのままに、人気のカラーでバリエーション9色の豊かな色漆喰です。
    用途下地材は内壁にはボードベース 、外壁には漆喰ベース をお使い下さい。ハンドミキサーを使用し、ダマにならないよう丁寧に練って下さい。外部に使用する場合は、乾燥後島かべ撥水剤をお使い下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分消石灰・炭酸カルシウム容量(kg)10危険物の類別非危険物施工面積(m2)8塗布厚さ(mm)1.5標準加水量5kg
  • LEDダウンライトSB高気密 東芝ライテック

    LEDダウンライトSB高気密

    東芝ライテック
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    4日以内出荷
    小さな埋込穴からでも広がる光で明るい空間に。開口径が小さいので消灯時も点灯時も空間に馴染み、集中配灯をしても天井面はスッキリと仕上がります。
    周波数(Hz)50/60
  • レールマウント端子台 ワゴジャパン

    レールマウント端子台

    ワゴジャパン
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(50個)
    6日以内出荷から31日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    種類接続可能電線:銅
  • TS 800W(230V/115V)Platin CRPS HS電源v1.1 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    TS 800W(230V/115V)Platin CRPS HS電源v1.1

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    8日以内出荷
  • LEDダウンライト 東芝ライテック

    LEDダウンライト

    東芝ライテック
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可)材質/仕上枠・反射板:アルミ(バージンホワイト)、カバー:プラスチック(乳白)質量(kg)0.3定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)周波数50/60Hz保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)112グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 東芝ライテック

    LEDダウンライト

    東芝ライテック
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    周波数50/60Hzグリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • BABY CRAW (ベイビークロー) Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)

    BABY CRAW (ベイビークロー)

    Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    細身なボディのベビークローはライトテキサスやスモールジグのトレーラーにもオススメ!。クロータイプにしてはボディが細いので上下のアクションに強く、小さいながらアピールが強いモデルとなってます!。Text by 伊豫部健
    入数1パック/10本入り
  • カテゴリ6UTPLANケーブル サンワサプライ
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    カテゴリ6UTPLANケーブル

    サンワサプライ(11件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)5.6タイプスリムコネクタ規格CAT6構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードコネクタ〇シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止〇カテゴリーCAT6PoE対応○
  • トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)
    ブラック
    ブルー

    トヨックス エアーホース[アローホース A]

    TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
    用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.0機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
  • LOCTITE シルバーアンチシーズ 767 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE シルバーアンチシーズ 767

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本(340g)
    当日出荷
    アルミ、グラファイトを含む汎用焼付き防止剤。 金属接合部を焼付きから守り、ねじ部のかじりや腐食を防止します。 高温環境にさらされる潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に。 極度の高温、低温においても蒸発したり固くなりません。 870℃までの耐熱性あり。
    用途潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に成分グラファイト/アルミニウム危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 シルバーグレード 7オンス ブラッシュトップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 シルバーグレード 7オンス ブラッシュトップ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    銅、グラファイトを含む焼付防止潤滑剤です。 金属接合部を焼付から守り、ねじ部のかじりや腐食を防止します。 ねじやフランジに塗りやすいブラッシュトップ付です。
    用途潤滑チェーン、留め具、低速ベアリングなどの潤滑剤仕様ペースト状 、ブラシ付トラスコ品番793-8667材質主成分:グラファイト/アルミニウム色銀容量(mL)210質量(g)243使用温度範囲-54~870℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00011L危険物の性状非水溶性
  • ファスニングパック ルーティアンカー ユニカ

    ファスニングパック ルーティアンカー

    ユニカ
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック
    当日出荷から翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。
    用途建設工事、電気工事、器具の取付など適合材コンクリート
  • USBケーブル HIOKI(日置電機)

    USBケーブル

    HIOKI(日置電機)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    USB(A)オス - USB(mini-B)オス、0.9m
    用途使用製品:8870-80 BT3554-50 BT3554-51 BT3554-52 BT3554-53 BT3554-54 BT3554-55 BT3554-91 BT3554-92 DT4900-01 FT3424 FT3425 LR8431 LR8431-20 LR8431-30 LR8431-80 LR8432 LR8432-20 LR8432-30 LR8450 LR8450-01 LR8450-10 MR8870 MR8870-20 MR8870-30 MR8870-90 MR8875 MR8875-30 MR8880 MR8880-20 MR8880-21 PW3360-10 PW3360-11 PW3360-20 PW3360-21 PW3360-30 PW3360-31 PW3360-91 PW3365-10 PW3365-20 PW3365-30 PW4001-01 PW4001-02 PW4001-03 PW4001-04 PW4001-05 RM3548-50RoHS指令(10物質対応)対応