カテゴリ
- マスク(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「8710 ds1」の検索結果

防じんマスク No.8205-DS2
3M(スリーエム)(68件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(20枚)当日出荷経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。型くずれしにくいカップ型。ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業仕様国家検定 DS2 合格品(第TM421号)形状カップ型サイズレギュラー区分DS2質量(g)11タイプ使い捨て種類使い捨て式寸法(縦×横)(mm)125×135粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM421使用限度時間(h)9吸気抵抗(Pa)(平均実測値)34排気抵抗(Pa)(平均実測値)34頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
使い捨て式防じんマスク VFlex
3M(スリーエム)(118件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(20枚)当日出荷口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。 折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業材質フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン形状立体型形折畳可タイプ使い捨て種類使い捨て式頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式
防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS2
3M(スリーエム)(217件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(10枚)当日出荷排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業仕様排気弁付トラスコ品番373-9767形状カップ型サイズレギュラー区分DS2質量(g)14タイプ使い捨て種類使い捨て式入数(枚)10粒子捕集効率(%)98国家検定合格番号TM438号使用限度時間(h)11吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32排気抵抗(Pa)(平均実測値)29国家検定番号/支持方式TM438号頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
防じんマスク No.9913-DS1
3M(スリーエム)(30件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(3枚)当日出荷活性炭付きフィルター層をサンドした5層構造。 有機臭や悪臭を除去する防臭機能付き防じんマスクです。用途有機臭、油臭の発生する作業現場での防臭。原料の粉砕、混合、投入時。プラスチック、ゴムの成型加工時。研磨、解体時国家検定合格番号TM367使用限度時間(h)11
防じんマスク No.6000/2091-RL3
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3仕様半面形面体4点支持しめひもタイプ形状半面形色グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM371材質(接顔部)熱可塑性エラストマー粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
使い捨て式防じんマスク No.1700
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(25件のレビュー)¥829~税込¥912~1式(5枚)ほか当日出荷特殊静電フィルターの使用により、微細な粉じんも効率よく捕集します。 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。 後オーバーヘッド式しめひもで、後頭部上側で長さ調節ができます。種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1質量(g)12.0吸気抵抗(Pa)45以上粒子捕集効率(%)80国家検定合格番号第TM334号使用限度時間(h)9.0排気抵抗(Pa)45以下RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプお面式指定防護係数4
防じんマスク 1005R
興研(44件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用種別取替式防じん区分RL2質量(g)145国家検定合格番号第TM540号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58排気抵抗(Pa)(平均実測値)33機能フィットチェッカー内蔵基準質量(g)145±20吸気抵抗上昇値(Pa)83排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能指定防護係数10
防じん・防毒マスク TW01
重松製作所(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1質量(g)70以下(面体のみ)タイプ半面タイプ型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1
使い捨て式防じんマスク
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(10枚)当日出荷使用後に分別廃棄しなくてよい樹脂部品をノーズクリップとゴム止め部に使用しています。 日本人の顔に合わせたコンパクトな面体で、下方視野も良好です。 型崩れを防ぐインナーネット構造です。用途一般粉じん作業、清掃作業、軽作業トラスコ品番767-3850種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1質量(g)150タイプ頭掛けタイプ入数(枚)10吸気抵抗(Pa)28以下粒子捕集効率(%)85以上国家検定合格番号国家検定 DS1 合格品(第TM622号)使用限度時間(h)18縦(mm)118横(mm)135排気抵抗(Pa)28以下指定防護係数4
ハイラック マスク 350
興研(75件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(10枚)当日出荷フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション マスクをつけたままでしめひもの調節が可能 マスクをたためて持ち運びに便利種別使い捨て防じん形状カップ型取付お面式区分DS2入数(枚)10吸気抵抗(Pa)50以下(平均/35)粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/98.4)国家検定合格番号第TM339号、第TM609号使用限度時間(h)13吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/135)排気抵抗(Pa)50以下(平均/35)死積400cm3以下(平均値/178cm3)ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/31)指定防護係数10
防じんマスク No.8210J-DS2
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(20枚)当日出荷シンプルで高い性能を持つ使い捨て式防じんマスクです。 しめひもには、より肌にやさしい編みゴムを使用しています用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業仕様4層構造フィルタTGK品番431-87-05-01トラスコ品番217-2810形状カップ型サイズレギュラー区分DS2質量(g)10タイプ使い捨て種類使い捨て式入数(枚)20国家検定合格番号TM369使用限度時間(h)13S/L測定S頭ひもオーバーヘッドアズワン品番9-020-11ひもタイプお面式指定防護係数10
使い捨て防じんマスク No.1702
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(8件のレビュー)¥589~税込¥648~1式(2枚)ほか当日出荷軽くて違和感が少なく装着が簡単です。 呼吸がしやすく、会話もできます。 ノーズピースとリストスポンジによる2重フィットになっています。 特殊帯電処理の中間層フィルタが微細な粉じんを効率良く捕集します。種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1国家検定合格番号第M178号使用限度時間(h)社内基準値9吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値200以下RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数4
バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ 日本製
日本バイリーン(6件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(10枚)ほか当日出荷新開発の特殊帯電フィルタで、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを高次元で両立するとともに、環境に配慮し、非金属化を実現。また、顔のサイズに合わせてゴムバンドの長さを調整できるアジャストクリップや、マスクの復元性を高めるために保型層にインナーネットを組み込んだ一般粉じん向け国家検定防じんマスク。(DS1適合品)用途研磨、はつりなど防じんが必要な作業に種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1生産国日本ひもタイプお面式指定防護係数4
ライトマスク
クレトイシ(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(20枚)当日出荷大きい面体で万人にジャストフィット。 死積が大きく息がこもらず呼吸、会話が楽。 特殊鼻パットでソフトな肌触り。 吸収性にとんだ鼻パットで汗によるスベリを防止。 ドックイヤー形状によりフィット感アップ。 肌に優しいアミゴム。トラスコ品番420-3216種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1質量(g)13以下入数(枚)20吸気抵抗(Pa)30以下粒子捕集効率(%)83以上国家検定合格番号第TM267号使用限度時間(h)12吸気抵抗上昇値(Pa)130以下排気抵抗(Pa)30以下ぬれ抵抗値(Pa)40以下二酸化炭素濃度上昇(%)1以下アズワン品番8-1055-12指定防護係数4
バイリーンマスク EXシリーズ 日本製
日本バイリーン(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(20枚)当日出荷日本バイリーン独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様。更にゴム紐の4箇所同時調節が可能で非常に高いフィット性を実現。用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に種別使い捨て式形状カップ型区分DS2粒子捕集効率(%)99.9以上使用限度時間(h)12ひもタイプお面式/オーバーヘッド指定防護係数10
ハイラック マスク 550
興研(9件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(10枚)当日出荷吸着能力の高いカーボンフィルターをプラスしていますので、有機溶剤系の悪臭を効果的に脱臭できます。 有機溶剤作業の周辺作業、接着剤の使用、清掃時などに有効です。仕様吸湿性に優れた立体接顔クッション付きしめひも調節可能しめひも/550型(二本ひも式)種別防塵マスク(使い捨て式)形状カップ型区分DS1質量(g)12.3以下入数(枚)10吸気抵抗(Pa)40以下粒子捕集効率(%)80.0以上国家検定合格番号第TM383号使用限度時間(h)12活性炭入り排気抵抗(Pa)40以下ひもタイプお面式指定防護係数4
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン Satera LBP-1120 対応 通信ケーブル プリンター
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Canon キヤノン】。★Satera MFP。D300。D350。D450。MF216n。MF222dw。MF224dw。MF226dn。MF229dw。MF232w。MF236n。MF242dw。MF244dw。MF245dw。MF249dw。MF262dw。MF264dw。MF265dw。MF266dn。MF269dw。MF272dw。MF273dw。MF3110。MF3220。MF4010。MF4120。MF4130。MF4150。MF417dw。MF4270。MF4330d。MF4350d。MF4370dn。MF4380dn。MF4410。MF4420n。MF4430。MF4450。MF447dw。MF4550d。MF4570dn。MF457dw。MF4580dn。MF467dw。MF4680。MF4750。MF4820d。MF4830d。MF4870dn。MF4890dw。MF511dw。MF521dw。MF541dw。MF551dw。MF5730。MF5750。MF5770。MF628Cw。MF632Cdw。MF634Cdw。MF642Cdw。MF644Cdw。MF654Cdw。MF656Cdw。MF6570。MF6780dw。MF6880dw。MF7110。MF7140。MF7140N。MF7140ND。MF7210。MF722Cdw。MF7240。MF726Cdw。MF731Cdw。MF7330。MF733Cdw。MF7350N。MF735Cdw。MF741Cdw。MF7430。MF7430D。MF743Cdw。MF7450N。MF7455DN。MF7455N。MF745Cdw。MF751Cdw。MF7525F。MF753Cdw。MF755Cdw。MF7625F。MF8030Cn。MF8040Cn。MF8050Cn。MF8080Cw。MF8170。MF8180。MF8230Cn。MF8280Cw。MF832Cdw。MF8330Cdn。MF8340Cdn。MF8350Cdn。MF8380Cdw。MF8450。MF8530Cdn。MF8570Cdw。MF9220Cdn。W2200。W2200S。W6200。W6400。W7200。W7250。W8200。W8400。★CanoScan/キヤノスキャン。3000F。4400F。5000。5200F。5400F。5600F。8000F。8200F。8400F。8400FV。8600F。9000F Mark II。9900F。9950F。9950FV。D1230U。D1250U2。D1250U2F。D2400U。D2400UF。D646U。D660U。DR-M1060II。DR-M140II。FB1210U。FB630Ui。FB636U。FS4000US。imageFORMULA R30。LiDE 20。LiDE 30。LiDE 40。LiDE 50。LiDE 500F。LiDE 500FV。LiDE 60。LiDE 70。LiDE 80。N1220U。N1240U。N656U。N676U。・ミニフォトプリンター。★SELPHY/セルフィー。CP-200。CP-300。CP-330。CP400。CP500。CP510。CP600。CP710。CP720。CP730。CP740。CP750。CP760。CP770。CP780。CP790。CP800。DS700。DS810。ES1。ES2。ES3。ES30。ES40。★IDカードプリンター。PR-C101。★ケーブルIDプリンター。MK5000。MK3000。★プレート&シートプリンター。PP550。。★プロジェクター。LV-WU360。LV-WX370。LV-X350。LH-WU350UST。LH-WX370UST。SX6。SX7。SX7 MarkII。SX50。SX60。X600。X700。LV-5210。LV-5220。LV-7210。LV-7215。LV-7220。LV-7225。LV-7340。LV-7345。LV-7350。LV-7355。LV-7545。LV-7555。LV-7565。LV-7575。LV-7585。LV-7590。LV-S1。LV-S2。LV-S3。LV-X1。LV-X2。LV-X4。LV-WX300UST。LV-WX300USTi。LX-MU700。。★Satera。LBP-1110Premium。LBP-1110SE。LBP-1120。LBP121。LBP-1210。LBP122。LBP-1310。LBP-1420。LBP-1510。LBP161。LBP-1610。LBP162。LBP-1620。LBP-1710。LBP-1810。LBP-1820。LBP1910。LBP-2050。LBP221。LBP224。LBP-2300。LBP-2360。LBP241。LBP-2410。LBP244。LBP251。LBP-2510。LBP252。LBP-2710。LBP-2810。LBP3000。LBP3000B。LBP3100。LBP312i。LBP3200。LBP321。LBP3210。LBP322i。LBP3300。LBP3310。LBP3410。LBP-350。LBP3500。LBP351i。LBP352i。LBP3600。LBP361i。LBP362i。LBP3700。LBP3800。LBP3900。LBP3910。LBP3920。LBP3930。LBP3950。LBP3970。LBP3980。LBP411。LBP441。LBP441e。LBP442。LBP443i。LBP451。LBP451e。LBP452。LBP453i。LBP5000。LBP5050。LBP5050N。LBP5100。LBP5200。LBP5300。LBP5400。LBP5500。LBP5600。LBP5600SE。LBP5610。LBP5700。LBP5800。LBP5900。LBP5900SE。LBP5910。LBP5910F。LBP6030。LBP6040。LBP611C。LBP612C。LBP6200。LBP621C。LBP622C。LBP6230。LBP6240。LBP6300。LBP6330。LBP6340。LBP651C。LBP652C。LBP654C。LBP6600。LBP661C。LBP662C。LBP664C。LBP6700。LBP6710i。LBP671C。LBP672C。LBP674C。LBP7010C。LBP7100C。LBP7110C。LBP712Ci。LBP7200C。LBP7200CN。LBP722Ci。LBP7600C。LBP7700C。LBP8100。LBP841C。LBP842C。LBP843Ci。LBP851C。LBP852Ci。LBP853Ci。LBP8610。LBP861C。LBP8620。LBP862Ci。LBP8630。LBP863Ci。LBP8710。LBP8710e。LBP8720。LBP8730i。LBP8900。LBP9100C。LBP9200C。LBP9500C。LBP9510C。LBP9520C。LBP9600C。LBP961Ci。LBP9650Ci。LBP9660Ci。LBP9900Ci。LBP9950Ci。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
ジグシリンダC 複動形 CDADS12シリーズ
コガネイ¥8,198税込¥9,0181個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12