カテゴリ
- 自動車補修部品(8)
- 自動車純正部品(7)
- バイク部品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
「87209−52081」の検索結果

汎用ホース ストレート型
OHNO(大野ゴム工業)(55件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です長さ(m)2寸法t(mm)4品種ヒーターホース
エアーホース
弘進ゴム(42件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から5日以内出荷圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用材質ゴム色黒使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
(9199件のレビュー)¥309~税込¥340~1本(840mL)ほか当日出荷速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性