カテゴリ
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
「8741-250」の検索結果

マルチプル・スリップジョイントスパナ
KNIPEX(クニペックス)¥7,498税込¥8,2481丁当日出荷ミリ・インチサイズを問わず、ボルト・ナットを遊びやガタなくつかみますので、ボルトナットの角を傷めません。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作でき、ナットの締め緩めを素早く行うことができます。ロックナットの締め・緩め作業にも使用できます。角が丸くなったり、錆びついたり、固着したボルトやナット、塗料が厚く塗られ規定外のサイズになったものも、3面でとらえるヘッドデザインによりしっかりつかむことができます。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせです(ボックスジョイント)。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済のクロムバナジウム鋼です。仕様●つかみ面:フラット●ナットつかみ能力(inch):3/8-1.1/4●調整段数:15全長(mm)250質量(g)328ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:11963
マルチプルスリップジョイントスパナ
KNIPEX(クニペックス)¥7,898税込¥8,6881丁当日出荷ミリ・インチサイズを問わず、ボルト・ナットを遊びやガタなくつかみますので、ボルトナットの角を傷めません。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作でき、ナットの締め緩めを素早く行うことができます。ロックナットの締め・緩め作業にも使用できます。角が丸くなったり、錆びついたり、固着したボルトやナット、塗料が厚く塗られ規定外のサイズになったものも、3面でとらえるヘッドデザインによりしっかりつかむことができます。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。トラスコ品番446-9411全長(mm)250質量(g)328段数(調節)15使用範囲(mm)10-32(3/8-1.1/4”)
基板用端子台 2425シリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥45,980税込¥50,5781袋(100個)7日以内出荷仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2425●材質:ナイロン66●コード番号:190-8741アズワン品番65-7727-50
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅150mm 外幅166mm 曲げ半径R250mm 2700.15.250.0シリーズ
Igus(イグス)¥41,980税込¥46,1781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。