カテゴリ
- 科学研究・開発用品(8)
- メカニカル部品(3)
- 作業工具(3)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
「8801-250」の検索結果

レジ用感熱ロールペーパー (中保存)
BUSICOM(ビジコム)¥6,998税込¥7,6981箱(50巻)当日出荷から4日以内出荷種別感熱紙幅(mm)58長さ(m)63外径×内径(Φmm)80×12紙厚(μm)75
ALLIGATOR ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,198税込¥5,7181丁当日出荷ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプとナットにセルフクランプすることで、ワークピース上で滑らず、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。【ボックスジョイント構造】ダブルガイドで非常に安定します。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。同じ長さの従来のウォーターポンププライヤーに比べ、より高い性能と快適性が特徴です。9段階のノッチ調整により、掴み能力を30%アップします。寸法(mm)250×45×14全長(mm)250質量(g)331段数【調整】9ハンドル滑り止めプラスチックコート仕上本体:黒黒の亜鉛合金メッキ、ヘッド:クロムメッキ能力(mm)ナットつかみ:46能力(Φmm)パイプつかみ:50パッケージ無しパイプ直径(inch)2
ALLIGATOR ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプとナットにセルフクランプ:ワークピース上で滑らず、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。【ボックスジョイント構造】ダブルガイドで非常に安定します。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。同じ長さの従来のウォーターポンププライヤーに比べ、より高い性能と快適性が特徴です。9段階のノッチ調整により、掴み能力を30%アップします。寸法(mm)250×45×14全長(mm)250質量(g)331段数【調整】9ハンドル滑り止めプラスチックコート仕上本体:黒の亜鉛合金メッキ、ヘッド:クロムメッキ能力(mm)ナットつかみ:46能力(Φmm)パイプつかみ:50パイプ直径(inch)2
アリゲーター3本セット
KNIPEX(クニペックス)¥16,980税込¥18,6781セット翌日出荷透明なカバーのついたプラスチックトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。セット内容アリゲーター ウォーターポンププライヤー8801-180、8801-250、8801-300各1丁質量(g)1195種類セット品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅95mm 曲げ半径R250mm 3500.075.250.0シリーズ
Igus(イグス)¥76,980税込¥84,6781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅175mm 外幅195mm 曲げ半径R250mm 3500.175.250.0シリーズ
Igus(イグス)¥139,800税込¥153,7801個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅25mm 外幅41mm 曲げ半径R250mm 2400.02.250.0シリーズ
Igus(イグス)¥32,980税込¥36,2781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
ステンレスふるい300×60 校正証明書 ISO9001 付
サンポー¥43,980税込¥48,3781個91日以内出荷枠・網部分にテーパーはありません。トレーサビリティーの発行も可能です。内径×深さ(mm)300×60校正証明書一般校正
ステンレスふるい250×60 校正証明書 ISO9001 付
サンポー¥42,980税込¥47,2781個91日以内出荷枠・網部分にテーパーはありません。トレーサビリティーの発行も可能です。内径×深さ(mm)250×60校正証明書一般校正