カテゴリ

  • 自動車純正部品(12)
  • メカニカル部品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • バイク純正部品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 制御機器(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「874r」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FLAT CUSHION MAZDA(マツダ)FLAT CUSHIONMAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
AIR CUSHION MAZDA(マツダ)AIR CUSHIONMAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
バスルームライト ODELIC(オーデリック)バスルームライトODELIC(オーデリック)
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷
本体が見えないすっきりした取付構造出幅50mm光が全方向に拡散する薄型バスルームライトです
仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)0.5直径(Φmm)180高さ(mm)50タイプLED一体型取付方式グローブ:ねじ込式消費電力(W)7.9構造防雨・防湿・高気密SB/薄型ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)13(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型寸法(mm)出:61オフホワイト高さ(mm)34材質(本体)アルミ電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄
AFT-MAT MAZDA(マツダ)AFT-MATMAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
傾斜天井用LEDダウンライト LC調光 ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト LC調光ODELIC(オーデリック)
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷
傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライトメンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心です
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94アルミダイカストカバーアクリル(乳白)反射板樹脂(白色)取付必要高(mm)80調光方式位相制御配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55傾斜天井配光角度(°)10~32LEDLED一体型調光率(%)1~100調光の可否再生紙使用マーク適合
(80682)PANEL-FINISHER ニッサン(80682)PANEL-FINISHERニッサン
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
PLY G7500 IP Table Microphone Array HP(日本ヒューレット・パッカード)PLY G7500 IP Table Microphone ArrayHP(日本ヒューレット・パッカード)
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
IPテーブルマイク。
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 赤  導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 赤 導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWGALPHA
29,980税込32,978
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ NSK(ナカニシ)ブッシュNSK(ナカニシ)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
ラジペン型切線鉗子 TY-874RBシリーズ TAIYU(大祐医科工業)ラジペン型切線鉗子 TY-874RBシリーズTAIYU(大祐医科工業)
19,980税込21,978
1本
22日以内出荷
全長16cm
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズLumberg Automation
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 アングルメスに 3 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 0.6m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PUR●外被色:燈●定格電流:4 A●外径:4.70mm●コード番号:197-2662アズワン品番65-7442-71
DCギヤドモータ TG-47G-SGタイプ ツカサ電工DCギヤドモータ TG-47G-SGタイプツカサ電工(10件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
HDMIケーブル ATENHDMIケーブルATEN
839税込923
1個
当日出荷
最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)解像度の映像と音声のデジタル信号を非圧縮で送信するイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。耐干渉性に優れたスズめっき銅線および金めっきコネクターを採用しているため、映像の鮮明な画質が維持できます。解像度-最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)、1920×1080@60HzHEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能-ネットワーク通信に対応した専用データチャンネルを搭載※1HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠金めっきコネクターを採用し、安定した信号伝送を実現ケーブル長-0.3m曲げ半径-90°対応※2※1HEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能は、HEC対応機器を接続した場合のみ対応します。※2曲げ半径±90°にて、毎分13回の割合で、100回の屈曲に対応
タイプケーブルシールド:アルミ箔長さ(m)0.3外径(Φmm)6.8±0.15材質(シース)PVC解像度最大4096×2160@60Hzコネクタ端子めっき金めっき/HDMI(19ピン)オス→オス動作温度(℃)80、規格ULVW-1(Flamerate)/CSAシース色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ導体サイズ(AWG[mm2])30互換品番ラックマウントKVMスイッチCS17916、CS1798・PDUPE6108AV・USBコンバーターUC3008・ビデオコンバーターVC981、VC985、VC986、VC080、VC180、VC182、VC480、VC812、VC840、VC880、VC980・ビデオエクステンダーVB802、VE1812、VE1812R、VE1812T、VE800A、VE800AR、VE801、VE801R、VE801T、VE802、VE802R、VE802T、VE803、VE805R、VE810、VE812、VE812R、VE812T、VE813、VE814、VE814R、VE829、VE872、VE873、VE874、VE882、VE892・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM0808HB、VM7814、VM51616H、VM0808HA、VM0404HA、VM0808H、VM3404H、VM3909H、VM5404H、VM5808H、VM6404H、VM7804、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS1912、VS0108HA、VS1804T、VS1808T、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS482B、VS481C、VS0801H、VS381、VS481A、VS481B、VS482
ストレートダクトファン(静音形) 東芝キヤリアストレートダクトファン(静音形)東芝キヤリア
58,980税込64,878特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数(P)4
HDMIケーブル ATENHDMIケーブルATEN
929税込1,022
1個
当日出荷
最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)解像度の映像と音声のデジタル信号を非圧縮で送信するイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。耐干渉性に優れたスズめっき銅線および金めっきコネクターを採用しているため、映像の鮮明な画質が維持できます。解像度-最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)、1920×1080@60HzHEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能-ネットワーク通信に対応した専用データチャンネルを搭載※1HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠金めっきコネクターを採用し、安定した信号伝送を実現ケーブル長-0.6m曲げ半径-90°対応※2※1HEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能は、HEC対応機器を接続した場合のみ対応します。※2曲げ半径±90°にて、毎分13回の割合で、100回の屈曲に対応
タイプケーブルシールド:アルミ箔長さ(m)0.6外径(Φmm)6.8±0.15材質(シース)PVC解像度最大4096×2160@60Hzコネクタ端子めっき金めっき/HDMI(19ピン)オス→オス動作温度(℃)80、規格ULVW-1(Flamerate)/CSAシース色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ導体サイズ(AWG[mm2])30互換品番ラックマウントKVMスイッチCS17916、CS1798・PDUPE6108AV・USBコンバーターUC3008・ビデオコンバーターVC981、VC985、VC986、VC080、VC180、VC182、VC480、VC812、VC840、VC880、VC980・ビデオエクステンダーVB802、VE1812、VE1812R、VE1812T、VE800A、VE800AR、VE801、VE801R、VE801T、VE802、VE802R、VE802T、VE803、VE805R、VE810、VE812、VE812R、VE812T、VE813、VE814、VE814R、VE829、VE872、VE873、VE874、VE882、VE892・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM0808HB、VM7814、VM51616H、VM0808HA、VM0404HA、VM0808H、VM3404H、VM3909H、VM5404H、VM5808H、VM6404H、VM7804、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS1912、VS0108HA、VS1804T、VS1808T、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS482B、VS481C、VS0801H、VS381、VS481A、VS481B、VS482
デッキロックラバーシート 左右セット NAB-301526 アイエルモータースポーツデッキロックラバーシート 左右セット NAB-301526アイエルモータースポーツ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NAB-301526アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。販売備考:左右セット。NA01-R1-864,NA01-R1-874相当適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8Cタイプ:デッキロックラバーシート色[カラー]:ブラック重量[キログラム]:0.05材質[素材]:ラバー加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:左右セット備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NAB-0080
材質ラバー質量(kg)0.05ブラック備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプデッキロックラバーシート内容左右セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NAB-0080
ストライプ D (R) (ZW) MAZDA(マツダ)ストライプ D (R) (ZW)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ボルナドファン VornadoボルナドファンVornado
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
1年中働く省エネ循環扇!作物に影響を与えないやわらかな風が生み出す独自の循環能力。 【夏場の高温対策】空気を循環させることにより、温室内の温度ムラを解消し、夏場の局所的な恒温状態を改善。 【冬場の暖房の効率化】温室上部にある温かい空気を下の方に循環させることにより、暖房の効率化を図ることができます。 【梅雨時・冬場における空気の淀みを解消】閉めきった温室の空気の淀みを解消し防ぎます。 他には真似のできない空力設計(国際特許取得:PatentNo.4927324) 耐湿・耐塵性を重視した全閉型モーターを使用。 エコを考える製品ならではの省電力設計。 樹脂ボディにより軽量かつ静音。農薬等にも強い。 取付がとても容易で床置きも可能。
質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×383×415最大風量(m3/min)(50/60Hz)73/81最大風速(m/s)5.4/6.2(50/60Hz)羽根径(Φmm)290
リサイクルカートY-4(ECO袋MT) CONDOR(山崎産業)リサイクルカートY-4(ECO袋MT)CONDOR(山崎産業)
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷
エコマーク取得品。マジックテープ着脱式ECO袋。リサイクカートY-4MT(フレームのみ)にご使用ください。
材質再生PET容量(L)85エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×320×720商品タイプ袋のみエコマーク認定番号19 105 048
DCギヤードモータ TG-21Q-BEタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-21Q-BEタイプツカサ電工
8,998税込9,898
1台
10日以内出荷から47日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)800RoHS指令(10物質対応)対応
フェアプレン リーブコート 0.15×1040 アールストーンフェアプレン リーブコート 0.15×1040アールストーン
34,980税込38,478
1個
15日以内出荷
仕様●ゴム:NBR●基布:ナイロン●厚み(mm):0.15●幅(mm):1040●引張強さ(KN/m):5x5●破壊圧力(MPa):0.5●使用温度範囲(℃):-55~95●用途:空圧機器用ダイヤフラム、ガス機器用ダイヤフラム、ベアリングシール、工業用ジャバラ、ガスケット、パッキン、燃料ポンプ、キャブレター、ディストリビューター、オイルプレッシャースイッチ、ヒーターコントロール、ガスレギュレーター、自動制御機器、減圧弁、ジャバラ、防水布など●燃料ポンプ、計器類、減圧弁などの重要部に使用されるゴム引布仕様のダイヤフラムは、厳しい条件に耐えられなければならず、高品質を要求されます●2002年にトレルボルグ社は、デュポン社(米国)が長年の経験と実績により製造・開発した工業用ゴム引布フェアプレン(R)をフェアプレン社より継承し、製品名を新たにリーブコート(R)として全世界に供給しております●様々な分野で使用されるダイヤフラムを設計する場合、その仕様に最も適した材料を選定する事が重要です●リーブコート(R)には、NBR・バイトン(R)などのゴムとナイロン・ダクロン(R)・ガラスクロス・ノーメックス(R)などの基布を組み合わせた様々な製品ラインナップがございます●コード番号:307-0000874アズワン品番67-4908-95
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R100mm 1500.080.100.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R100mm 1500.080.100.0シリーズIgus(イグス)
44,980税込49,478
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅250mm 外幅270mm 曲げ半径R300mm 3400.250.300.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅250mm 外幅270mm 曲げ半径R300mm 3400.250.300.0シリーズIgus(イグス)
88,980税込97,878
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅150mm 外幅166mm 曲げ半径R250mm 2700.15.250.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅150mm 外幅166mm 曲げ半径R250mm 2700.15.250.0シリーズIgus(イグス)
31,098税込34,208
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅25mm 外幅41mm 曲げ半径R125mm 2400.02.125.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅25mm 外幅41mm 曲げ半径R125mm 2400.02.125.0シリーズIgus(イグス)
15,798税込17,378
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
TERGICRISTAL SWITCH 587974R piaggio(ピアッジオグループ)TERGICRISTAL SWITCH 587974Rpiaggio(ピアッジオグループ)
2,998税込3,298
1個
31日以内出荷
SEAL DOOR 3-4R P PORTER 6740787Z01000 piaggio(ピアッジオグループ)SEAL DOOR 3-4R P PORTER 6740787Z01000piaggio(ピアッジオグループ)
6,998税込7,698
1個
31日以内出荷
RELAIS HELLA (4RD) 933 332-17 28740403A DUCATIRELAIS HELLA (4RD) 933 332-17 28740403ADUCATI
7,298税込8,028
1個
31日以内出荷
耐薬品手袋 No874R ブチルゴム製化学防護手袋 SHOWA(ショーワグローブ)耐薬品手袋 No874R ブチルゴム製化学防護手袋SHOWA(ショーワグローブ)
取扱い終了
ケトン類・アルコール類の薬品の透過を防ぎ作業者を保護する、JIS T 8116に準拠した耐薬品手袋です。ケトン類・アルコール類の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。特殊スベリ止め加工を施しています。手袋に粉が付いていることがありますが、製造工程によるもので性能には問題ありません。
用途清掃・サービス業・食品関連業・機械工業・精密機械工業・自動車関連業・石油・化学関連業に。仕様EN ISO 374-1:2016規格:BIK材質ブチルゴムブラック加工すべり止めあり全長(cm)35.0RoHS指令(10物質対応)対応
PLY GC8 VESA Mount HP(日本ヒューレット・パッカード)PLY GC8 VESA MountHP(日本ヒューレット・パッカード)
取扱い終了
マウントキット。PLY GC8 VESA Mount。
Poly G7500 Studio X Bluetooth Remote Control HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly G7500 Studio X Bluetooth Remote ControlHP(日本ヒューレット・パッカード)
取扱い終了
メープル プレイリーホームズメープルプレイリーホームズ
取扱い終了
仕様四方実
【リビルト部品交換サービス】 スターター(RR) 日立オートパーツ&サービス【リビルト部品交換サービス】 スターター(RR)日立オートパーツ&サービス(2件のレビュー)
取扱い終了
本品は、日立オートモティブシステムズ株式会社で定めた品質基準に基づいてコアを分解、修理して再生した信頼性の高いリビルト品です。RRシリーズは再利用可能な部品は再利用し、価格を抑えた商品です。
STRIPED (GB) MAZDA(マツダ)STRIPED (GB)MAZDA(マツダ)
取扱い終了