カテゴリ

  • 自動車純正部品(19)
  • カー用品(1)

「87828-30030」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(87828)ABSORBER, INNER トヨタ(87828)ABSORBER, INNERトヨタ(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
(87834)インナリヤビューミラーステーホルダ カバー トヨタ(87834)インナリヤビューミラーステーホルダ カバートヨタ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(87828)インナリヤビューミラー アブソーバ トヨタ(87828)インナリヤビューミラー アブソーバトヨタ
269税込296
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
(87828)アブソーバ, インナ ミラー アーム ダイハツ(87828)アブソーバ, インナ ミラー アームダイハツ
429税込472
1個
4日以内出荷
(08172)インナーミラーカバー トヨタ(08172)インナーミラーカバートヨタ
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
(87828)アブソーバ, インナ ミラー アーム ダイハツ(87828)アブソーバ, インナ ミラー アームダイハツ(1件のレビュー)
369税込406
1個
4日以内出荷
(89751)COVER, TRANSMITTER トヨタ(89751)COVER, TRANSMITTERトヨタ(8件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から4日以内出荷
(87834)COVER, INNER MI トヨタ(87834)COVER, INNER MIトヨタ
159税込175
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
(08643)ワイドインナーミラー トヨタ(08643)ワイドインナーミラートヨタ(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
欠品中
(87834)カバー, ルーム ランプ ダイハツ(87834)カバー, ルーム ランプダイハツ
579税込637
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
(87810)インナリヤビューミラーASSY トヨタ(87810)インナリヤビューミラーASSYトヨタ(5件のレビュー)
2,188税込2,407
1個
当日出荷から13日以内出荷
デジタルインナーミラー セルスターデジタルインナーミラーセルスター
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
日本製3年保証のドライブレコーダー機能付きデジタルインナーミラー。 後席の荷物やフリップダウンモニターで後方が見えない場合に後方の視界を広く見やすくできます。夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録できるSTARVIS IMX307を搭載。200万画素のフルハイビジョンで細部までくっきりとした映像で記録でき、HDRによる画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白トビや黒ツブレを低減して録画します。 オプション品(GDO-38)のフロントカメラを接続で前方と後方の同時録画が可能です。記録した映像データは専用ビューアソフトでカンタンに再生可能です。記録データにGPS情報が付加されるので日時情報、インターネット地図連動(走行軌跡)、Gセンサーによる振動情報を表示できます。スーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、 撮り逃しを防ぎます。 大容量64GBのmicroSDカード(クラス10)が付属します。独自のファイルシステムで録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となるメンテフリー機能搭載しています。 安心のGPSおしらせ機能 ドライブ中の危険なエリアを警告音と画面で事前におしらせ。取締機や安全運転ポイントなど役立つ情報をお伝えします。 最大12時間録画可能/パーキングモードを搭載 常時、モーション、イベントの組み合わせによる記録 常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。 エンジン停止(ACC)から最大で12時間録画可能。駐車中にイベント発生(衝撃を検知)した場合、パーキングモード解除時に音声でおしらせします。 <バッテリーを保護> タイマーで電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。設定した時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。 電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。
仕様【HDR】有り、【3Gセンサー】有り(衝撃感度 10段階)、【記録データ】日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル、【インターネット地図連動】有り、【VCCI】クラスAセット内容デジタルインナーミラー、リアカメラ、DCコード(3極DCプラグ/2A)、マウントベース(リアカメラ用)、リアカメラ用ボールジョイント(ストレート)、両面テープ(ガラス用)、両面テープ、両面テープ(GPSユニット用)、GPSユニット、カメラ接続コード、コードクリップ×5、64GB microSDカード クラス10(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、脱脂クリーナー、取扱説明書質量(g)本体:362、別体カメラ:19コード長さ(m)カメラ接続:9.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:265×24×76.3(突起部含まず)、別体カメラ:34.5×16×34.5(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 59(H)電源電圧(V)DC12/24外部出力外部映像出力:無し記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)保証期間3年視野角水平117.9°・垂直62.2°・対角141.2°トリガー常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、【D1】高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)F値2画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)3フレームレート30fps画角【FullHD】水平117.9°・垂直62.2°・対角141.2°、【HD】水平117.9°・垂直62.2°・対角141.2°、【D1】水平94°・垂直62.2°・対角115°動作温度範囲(℃)-10~+60画像圧縮方式録画MP4 コンテナ形式(h.264)、静止画JPEGGPS有り
(87810)インナリヤビューミラーASSY トヨタ(87810)インナリヤビューミラーASSYトヨタ
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷
(87834)インナリヤビューミラーステーホルダ カバー トヨタ(87834)インナリヤビューミラーステーホルダ カバートヨタ
739税込813
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(87810)ルームミラー トヨタ(87810)ルームミラートヨタ(7件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から3日以内出荷