カテゴリ
- 作業工具(90)
- 農業機械(84)
- バイク部品(78)
- 制御機器(62)
- 配管・水廻り設備部材(59)
- メカニカル部品(55)
- 自動車補修部品(55)
- 空調・照明・電設資材(50)
- 切削工具(30)
- トラック用品・パーツ(29)
- 物流用品(23)
- 安全用品(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- パソコン/周辺機器(19)
- 機構部品(18)
- カー用品(14)
- 電動工具(13)
- 安全標識(10)
- バッテリー・電装(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 電気材料(7)
- 測定用品(7)
- 家電(7)
- 事務用品(7)
- 縫製用品(7)
- 厨房用品(6)
- オフィス家具(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 建築金物(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 空圧工具(5)
- バイク純正部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 自転車部品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 保管用品(3)
- 清掃用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗料(2)
- 溶接用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 防災用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「87a」の検索結果

DCギヤードモータ TG-87A-GUタイプ
ツカサ電工¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)250RoHS指令(10物質対応)対応
GLX-D24+/BETA87A ボーカル・ワイヤレスシステム
SHURE¥139,800税込¥153,7801式12日以内出荷新しいGLX-D24+/B87ボーカルマイクロホン ハンドヘルド型ワイヤレスシステムは、業界標準のBETA(R)87Aボーカルマイクロホンを採用しており、透明感のある素晴らしいデジタル音声を提供します。自動周波数管理とスペクトラムの常時モニタリングを絶妙に組み合わせることで、信頼性のある安定した性能を実現するとともに、Shureの専用リチウムイオン充電池が最大で17時間の使用を可能にします。面倒な操作なしでワイヤレス接続できます。
GLX-D2+ ハンドヘルド型送信機 BETA87Aマイクヘッド
SHURE¥89,980税込¥98,9781式12日以内出荷新しいGLXD2+/B87ハンドヘルド型送信機は、BETA87Aボーカルマイクロホンを採用しており、透明感のある素晴らしいデジタル音声を提供します。
GLX-D24R+/BETA87A ハーフラック型受信機付ボーカル・ワイヤレスシステム
SHURE¥159,800税込¥175,7801式12日以内出荷新しいGLX-D24+/B87Aボーカルマイクロホン ハンドヘルド・ハーフラック・ワイヤレスシステムは、業界標準のBETA(R)87Aボーカルマイクロホンを採用しており、透明感のある素晴らしいデジタル音声を提供します。自動周波数管理とスペクトラムの常時モニタリングを絶妙に組み合わせることで、信頼性のある安定した性能を実現するとともに、Shureの専用リチウムイオン充電池が最大で17時間の使用を可能にします。面倒な操作なしでワイヤレス接続できます。
トーションばね(アーム角度90°)
アキュレイト(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(5個)当日出荷から8日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
ウォーターポンプ(トヨタ用)
GMB(43件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から90日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。メーカートヨタ
Zキャップ 100入り
ダンドリビス(3件のレビュー)¥799税込¥8791箱(100個)当日出荷ちょっと気になるビスの頭隠しに!用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。材質キャップ:PE適合ビスコースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(40g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
バルブ標識 開閉札 アルミ(丸)
日本緑十字社(1件のレビュー)¥359税込¥3951枚当日出荷材質がアルミ製のため軽量です。樹脂板が不向きな高温部でも使用できます。用途特定化学物質など取扱事業所に。仕様両面印刷材質アルミ厚さ(mm)1寸法(mm)Φ50取付方式札穴径(Φmm)4穴数1![コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] Metrol(メトロール)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44791174-230824-02.jpg)
コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]
Metrol(メトロール)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から12日以内出荷コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。 スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。 繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。 コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。 [CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。 また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。 さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。 ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。 機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。付属品ナット2個使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS303寿命接点精度:1000万回引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(X・Y・Z各方向)曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)約0.3ケーブルタイプキャブタイヤ応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ
いけうち(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から8日以内出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。用途高圧洗浄材質セラミック(噴口部)、S303(その他)圧力(MPa)標準:3
GMB ウォーターポンプ(ホンダ用)
GMB(16件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891個当日出荷から90日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。メーカーニッサン
一般表示板(アルミ板)
セーフラン安全用品¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から9日以内出荷用途各種禁止、注意事項の明示に。仕様4隅R加工 Φ5mm孔x4材質アルミ板厚さ(mm)1寸法(mm)250×315質量(g)約220
シャフト 公差m6 Aタイプ
アキュレイト¥1,498~税込¥1,648~1袋(30個)ほか当日出荷から5日以内出荷用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
消防関係腕章
ユニット¥469税込¥5161枚当日出荷から3日以内出荷ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。仕様ホック止、上部安全ピン付、ビニール1重材質軟質ビニール質量(g)21寸法(縦×横)(mm)95×400RoHS指令(10物質対応)対応
140x400x115mm タイルカッター
エスコ(4件のレビュー)¥5,890税込¥6,4791個当日出荷エスコ品番EA587A-2質量(kg)1.26切断能力(mm)厚さ:10、長さ:250ブレードタングステンカーバイド
A4カラーインクジェット複合機/Colorio/6色/無線LAN・Wi-Fi/4.3型ワイドタッチパネル/ホワイト
EPSON¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷エプソンのカラリオシリーズ・A4カラー複合機モデル。スタイリッシュ&コンパクトボディに6色インク搭載で写真も文書もキレイ!どなたでもお手軽にお使いいただけます。カラーバリエーションは3種類をご用意。ホワイトとピスタチオグリーンは触れても心地よいマット仕上げ、ブラックは個性が引き立つ光沢仕上げと、それぞれのカラーにあった質感を採用し、さまざまな空間にマッチします。さらに、使うときのこともトコトン考えた前面2段給紙を採用。よく使う用紙を2種類セット可能で、棚にもスッキリ置いたまま使えます。仕様●インクタイプ:染料●印刷時消費電力:約20W(スタンドアローンコピー時)●本体サイズ(H×W×D):収納時:H142×W349×D340mm、使用時:H184×W349×D527mm●CD/DVD印字機能:対応●インクカートリッジタイプ:独立型●インク色数・ノズル数:6色●ふちなし印刷機能:対応●国際エネルギースター:登録●添付ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)●最大消費電力(W):20●エコマーク:登録●その他同梱品:セットアップ用インクカートリッジ(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ)、使い方ガイド他(紙)、ディスクトレイ、電源コード、保証書、ハガキ印刷向き確認シート●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ダイレクト印刷機能:対応 Wi-Fi Direct、メモリーカード、USBメモリー●カラー液晶ビューワ:あり 4.3型ワイドタッチパネル●両面印刷機能:対応●最大印字サイズ:A4シリーズカラリオ電源AC100V 50/60Hzエコマーク認定認定本体質量(kg)約6.7(本体のみ)インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続用×1<前面>)、IEEE802.11b/g/n原稿サイズA4解像度5760dpi×1440dpiプリント方式インクジェット方式給紙容量<フロントトレイ>A4:最大100枚(80g/m2)、ハガキ:最大60枚(上トレイ 最大20枚、下トレイ 最大40枚)、<リア(背面)トレイ>手差し最大枚数1枚(最大サイズ A4、リーガル、最大紙厚 0.6mm)印刷方式MACH方式給紙方式前面2段カセット、背面給紙(手差し1枚)RoHS指令(10物質対応)対応色数6色グリーン購入法適合商品タイプ複合機エコマーク認定番号18 155 025
...















![ペーパーロック クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07576765-220426-02.jpg)





![コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] Metrol(メトロール)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44791174-230824-02.jpg)