カテゴリ

  • 作業工具(85)
  • 制御機器(14)
  • バイク部品(9)
  • 物流用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 機構部品(6)
  • 事務用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 安全標識(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 電気材料(4)
  • 建築金物(4)
  • カー用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)

「87a」の検索結果

214件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCギヤードモータ TG-87A-GUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-87A-GUタイプ

    ツカサ電工
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイルカッター替刃(EA587A-2用) エスコ

    タイルカッター替刃(EA587A-2用)

    エスコ(1件のレビュー)
    445税込490
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA587A-28
  • ヘルメット用ステッカー (作業管理関係) ユニット

    ヘルメット用ステッカー (作業管理関係)

    ユニット(16件のレビュー)
    169税込186
    1シート(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    取付方式ステッカー
  • Zキャップ 100入り ダンドリビス

    Zキャップ 100入り

    ダンドリビス(3件のレビュー)
    799税込879
    1箱(100個)
    当日出荷
    ちょっと気になるビスの頭隠しに!
    用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。材質キャップ:PE適合ビスコースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
  • ペーパーロック クラウン[事務用品]

    ペーパーロック

    クラウン[事務用品](7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    紙を傷めず、カンタン抜き差し。隙間に差し込み、しっかり固定。
    材質アルミ製綴じ枚数5
  • 木製卓上イーゼル 福井金属工芸

    木製卓上イーゼル

    福井金属工芸(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質天然木
  • ニューベビーコレット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット

    BIG DAISHOWA
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    口元1μm以内の振れ精度を誇る高精度コレット。メガニューベビー、ニューベビーチャック用コレット
  • 安全標識(重機作業の安全・キーボックス) つくし工房

    安全標識(重機作業の安全・キーボックス)

    つくし工房
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
  • バルブ標識 開閉札 アルミ(丸) 日本緑十字社

    バルブ標識 開閉札 アルミ(丸)

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    359税込395
    1枚
    当日出荷
    材質がアルミ製のため軽量です。樹脂板が不向きな高温部でも使用できます。
    用途特定化学物質など取扱事業所に。仕様両面印刷材質アルミ厚さ(mm)1寸法(mm)Φ50取付方式穴径(Φmm)4穴数1
  • コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] Metrol(メトロール)

    コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]

    Metrol(メトロール)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。 スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。 繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。 コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。 [CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。 また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。 さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。
    用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。 ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。 機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。付属品ナット2個使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS303寿命接点精度:1000万回引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(X・Y・Z各方向)曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)約0.3ケーブルタイプキャブタイヤ応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
  • 役職表示ワッペン つくし工房

    役職表示ワッペン

    つくし工房(1件のレビュー)
    619税込681
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    各種役職の表示を明確に行うことができます。
    用途役職等を表示するために使用します。仕様安全ピン付材質軟質ビニール取付方式安全ピン
  • ニーモシネパッド 5mm方眼罫 マルマン

    ニーモシネパッド 5mm方眼罫

    マルマン
    1,098税込1,208
    1冊
    当日出荷
    方眼罫
  • 均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ

    いけうち(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
    用途高圧洗浄材質セラミック(噴口部)、S303(その他)圧力(MPa)標準:3
  • 1/4"sqx10mm ディープソケット エスコ

    1/4"sqx10mm ディープソケット

    エスコ(7件のレビュー)
    265税込292
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687AT-10
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形)

    IDEC(和泉電気)
    549税込604
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)8
  • 消防関係腕章 ユニット

    消防関係腕章

    ユニット
    469税込516
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
    用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。仕様ホック止、上部安全ピン付、ビニール1重材質軟質ビニール質量(g)21寸法(縦×横)(mm)95×400RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4"sqx 8mm ディープソケット エスコ

    1/4"sqx 8mm ディープソケット

    エスコ(2件のレビュー)
    305税込336
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687AT-8
  • 1/4"sqx1/4"Hex ビットアダプター エスコ

    1/4"sqx1/4"Hex ビットアダプター

    エスコ(4件のレビュー)
    270税込297
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687AV-3
  • 140x400x115mm タイルカッター エスコ

    140x400x115mm タイルカッター

    エスコ(4件のレビュー)
    5,890税込6,479
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA587A-2質量(kg)1.26切断能力(mm)厚さ:10、長さ:250ブレードタングステンカーバイド
  • 1/4"sqx 8mm ソケット エスコ

    1/4"sqx 8mm ソケット

    エスコ(2件のレビュー)
    245税込270
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687AS-8
  • 1/4"sqx10mm ソケット エスコ

    1/4"sqx10mm ソケット

    エスコ(3件のレビュー)
    245税込270
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687AS-10
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形 抵抗内蔵)

    IDEC(和泉電気)
    649税込714
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)8
  • 直進ノズル CPシリーズ いけうち

    直進ノズル CPシリーズ

    いけうち
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
    材質セラミック(噴口部)、S303(その他)標準操作圧力(MPa)3
  • 小鉢 三信化工

    小鉢

    三信化工
    659税込725
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    透明感のあるガラス調食器です
    材質ポリカーボネート製電子レンジ×食器洗浄機
  • 1/4"sqx 7mm ディープソケット エスコ

    1/4"sqx 7mm ディープソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    305税込336
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687AT-7
  • 1/4"sqx 7mm ソケット エスコ

    1/4"sqx 7mm ソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    225税込248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687AS-7
  • ニーモシネ ノートパッド&ホルダー  A4 マルマン

    ニーモシネ ノートパッド&ホルダー A4

    マルマン
    2,398税込2,638
    1冊
    当日出荷
    「書くこと、考えることが仕事を創造的にする」をコンセプトにしたニーモシネブランドです。 情報の取捨選択し全体を俯瞰できるホルダーです。フラット&軽量で、仕事もスマートに。A4サイズなので、書類も一緒にファイリングできます。
    サイズA4
  • OEP オーディオトランス OEP

    OEP オーディオトランス

    OEP(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 1/4"sqx11mm ディープソケット エスコ

    1/4"sqx11mm ディープソケット

    エスコ
    265税込292
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687AT-11
  • A4カラーインクジェット複合機/Colorio/6色/無線LAN・Wi-Fi/4.3型ワイドタッチパネル/ホワイト EPSON

    A4カラーインクジェット複合機/Colorio/6色/無線LAN・Wi-Fi/4.3型ワイドタッチパネル/ホワイト

    EPSON
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    エプソンのカラリオシリーズ・A4カラー複合機モデル。スタイリッシュ&コンパクトボディに6色インク搭載で写真も文書もキレイ!どなたでもお手軽にお使いいただけます。カラーバリエーションは3種類をご用意。ホワイトとピスタチオグリーンは触れても心地よいマット仕上げ、ブラックは個性が引き立つ光沢仕上げと、それぞれのカラーにあった質感を採用し、さまざまな空間にマッチします。さらに、使うときのこともトコトン考えた前面2段給紙を採用。よく使う用紙を2種類セット可能で、棚にもスッキリ置いたまま使えます。
    仕様●インクタイプ:染料●印刷時消費電力:約20W(スタンドアローンコピー時)●本体サイズ(H×W×D):収納時:H142×W349×D340mm、使用時:H184×W349×D527mm●CD/DVD印字機能:対応●インクカートリッジタイプ:独立型●インク色数・ノズル数:6色●ふちなし印刷機能:対応●国際エネルギースター:登録●添付ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)●最大消費電力(W):20●エコマーク:登録●その他同梱品:セットアップ用インクカートリッジ(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ)、使い方ガイド他(紙)、ディスクトレイ、電源コード、保証書、ハガキ印刷向き確認シート●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ダイレクト印刷機能:対応 Wi-Fi Direct、メモリーカード、USBメモリー●カラー液晶ビューワ:あり 4.3型ワイドタッチパネル●両面印刷機能:対応●最大印字サイズ:A4シリーズカラリオ電源AC100V 50/60Hzエコマーク認定認定本体質量(kg)約6.7(本体のみ)インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続用×1<前面>)、IEEE802.11b/g/n原稿サイズA4解像度5760dpi×1440dpiプリント方式インクジェット方式給紙容量<フロントトレイ>A4:最大100枚(80g/m2)、ハガキ:最大60枚(上トレイ 最大20枚、下トレイ 最大40枚)、<リア(背面)トレイ>手差し最大枚数1枚(最大サイズ A4、リーガル、最大紙厚 0.6mm)印刷方式MACH方式給紙方式前面2段カセット、背面給紙(手差し1枚)RoHS指令(10物質対応)対応色数6色グリーン購入法適合商品タイプ複合機エコマーク認定番号18 155 025
  • トーチスイッチ ダイヘン

    トーチスイッチ

    ダイヘン
    11,980税込13,178
    1式
    当日出荷
    適合AWX-2081長さ(m)8
  • 1/4"sqx13mm ディープソケット エスコ

    1/4"sqx13mm ディープソケット

    エスコ
    270税込297
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687AT-13
  • コテ(荒塗用) エスコ

    コテ(荒塗用)

    エスコ
    3,110税込3,421
    1個
    翌日出荷
    用途荒塗エスコ品番EA588-7A材質SK85寸法(mm)240×78
  • 1/4"sqx 9mm ソケット エスコ

    1/4"sqx 9mm ソケット

    エスコ
    245税込270
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687AS-9
  • 1/4"sqx13mm ソケット エスコ

    1/4"sqx13mm ソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    260税込286
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687AS-13
  • 1/4"sqx 9mm ディープソケット エスコ

    1/4"sqx 9mm ディープソケット

    エスコ
    305税込336
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687AT-9
  • 1/4"sqx11mm ソケット エスコ

    1/4"sqx11mm ソケット

    エスコ
    245税込270
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687AS-11
  • 1/4"sq ドライバーハンドル エスコ

    1/4"sq ドライバーハンドル

    エスコ(1件のレビュー)
    760税込836
    1個
    当日出荷
    差込角(inch)1/4全長(mm)150エスコ品番EA687AR-15
  • 1/4"sq ラチェットハンドル エスコ

    1/4"sq ラチェットハンドル

    エスコ
    2,140税込2,354
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687AR-1
  • 1/4"sqx 5mm ディープソケット エスコ

    1/4"sqx 5mm ディープソケット

    エスコ
    305税込336
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687AT-5