カテゴリ
- バイク部品(75)
- 電気材料(44)
- 切削工具(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- メカニカル部品(22)
- 自動車補修部品(22)
- 制御機器(13)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 自転車部品(11)
- 測定用品(10)
- 機構部品(9)
- 農業機械(8)
- 作業工具(8)
- 安全保護具(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 物流用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 建築金物(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 厨房用品(3)
- カー用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 事務用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(40)
- CKD(27)
- ワルター(13)
- AFAM(アファム)(12)
- INAX(LIXIL)(10)
- ATHENA(アテナ)(9)
- omron(オムロン)(8)
- ALBA(アルバ)(8)
- brembo(8)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- RYOCO(菱高精機)(6)
- RIDEA(5)
- NOK(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- BEST(ベスト)[金物](4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- EKチェーン(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「88-t」の検索結果

ゴーグルクリップ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(43件のレビュー)¥289税込¥3181セット(2個)当日出荷ヘルメットに取付け、ゴーグルのバンドを固定する事により、ハードな作業によるズレや脱落を防止します。 クリップ式なので着脱が簡単です。材質PCRoHS指令(10物質対応)対応
シンプリーズ ドキュメントファイル(透明)
キングジム(6件のレビュー)¥599税込¥6591冊当日出荷書類を機能的に分類できるジャバラ式ポケット。差し替え式のポケット見出し付き。タイトル記入でしっかり分類・整理可能。仕様差し替え見出し紙付き材質PP幅(mm)240サイズA4高さ(mm)330
タフキーパー ジャンボケース
Lustro ware(ラストロウェア)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から5日以内出荷フタ、本体共食器洗浄機に使用できるシール容器です。用途食品保存容器形状角形
SS-88-3-T
進和化学工業(SHINWA)¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷感電防止機能付・特大サイズ用途飛来落下物用・感電防止用材質帽体:ABS樹脂質量(g)395タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:なし、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大64寸法(幅W×高さH)(mm)約301×約146検定規格【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF452、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH1536内装耳紐・あご紐付・グレー色
SS-88-3-T-P
進和化学工業(SHINWA)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷感電防止機能付・衝撃吸収ライナー付・特大サイズ用途飛来落下物用・感電防止用・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂質量(g)437タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大64寸法(幅W×高さH)(mm)約301×約146検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH1601、【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF452、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH1600内装耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:パッド付
スライドハンマー
ハゼット¥9,798税込¥10,7781個当日出荷M10ミリ接続のインターナルエクストラクター等に使用できるスライドハンマーです。 1788N-15~35を使用する場合1788T-16スタッドボルトアダプターが必要です。用途自動車整備、産業機械トラスコ品番859-3991材質クロムバナジウム鋼全長(mm)226質量(g)(スライド)200接続ねじM10
ニュージョイントGW(継手)/(ターンエルボ) ばら売り
CKD(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から翌々日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状ターンエルボ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
タイミングベルト T80形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(6件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。高さ(mm)1.22タイプ標準種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形T80
バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)
ニコテック(3件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻当日出荷から3日以内出荷M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)8タイプC-BM長さ(m)16RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤ固定型耐震金具 リンクプレートフラット
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷壁面からの距離が離れているキャビネットにオススメです。軽量棚や卓上の設備の転倒や移動を防止します。高さ(mm)33
防水防じん性コネクタ
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌日出荷IP67適合の耐水防じん性を持つ産業用イーサネットコネクターです。未接続時のIP67適合の耐水防じん性を維持する保護キャップ付です。密封イーサネット/IP RJ45接続に関するTIAとODVAおよびIEC規格に準拠しています。バルクヘッド回転防止ワッシャーにより、モジュール回転の可能性を排除しました。モジュラージャックキャップ部分に結線順序シールがついていて施工ミスを防止します。用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続。
超ミニ Cube 3.0 アダプター
オットキャスト¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から6日以内出荷有線CarPlay/Android Autoをわずか数秒でワイヤレス化できる、おやゆびサイズで、マップ操作や通話、音楽ストリーミング、ナビ操作まで快適に拡張。アプリや面倒な設定は一切不要、差し込むだけで即使用可能。デバイスを記憶してエンジン始動時に高速自動再接続し、さらにOttoPilotアプリによる自動アップデートで、いつでも最新の互換性。
スタッドボルトアダプターセット
ハゼット¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷トラスコ品番859-3992セット内容M10-M4、M10-M5、M10-M6、M10-M8、M10-M10、M10-M12材質特殊鋼質量(g)210
高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から3日以内出荷高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 チーズ
TBC(タブチ)¥3,298税込¥3,6281個(1個)当日出荷建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。用途給水給湯配管用。材質青銅形状チーズ規格JWWAJIS規格JIS G-554
カテゴリ6モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から95日以内出荷Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。質量(g)8.7
ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 ショートブロック
ゼノア¥49税込¥541個当日出荷から4日以内出荷ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 ショートブロック用途部品の交換に仕様部品グループ:ショートブロック適合品番(本体)EBZ7500
ニッパ
KLEIN TOOLS¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷高所作業時の落下防止用リング付きです。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途電線の切断に。狭い箇所での電線切断にトラスコ品番195-2001材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)203.2質量(g)310切断能力(Φmm) 鉄線2.5
カテゴリ6 モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥2,698税込¥2,9681箱(1個)当日出荷Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。用途カテゴリ6通信用コネクタ仕様AWG22~26の単線およびより線ケーブルを成端可能質量(g)8.7使用温度範囲(℃)-10~65規格CAT6適合ケーブルAWG22~26の単線またはより線被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
パナロック
ロックペイント¥7,498税込¥8,2481缶(0.9kg)当日出荷から5日以内出荷パナロックは、「高濃度硬化剤設計」により10:1型ウレタン塗料ならではの速乾性と、4:1型ウレタン塗料並みの高外観品質を兼ね備えた2液型超速乾アクリルウレタン樹脂塗料の集大成と言える日本型2K塗料です。 オリジナル設計の「泳ぎ/戻りムラ抑制樹脂」を導入したマルス2K原色や、溶剤インパクトを低減化させた「低溶剤インパクトウレタンシンナー」のパナロックシンナーにより、美しさと強靭さを合わせ持つ仕上り外観品質を実現します。 パナロック一般原色及びHF(ハイフロー)原色による1コート、トップコートソリッドカラーは光沢感、肉持ち感にすぐれ、2液型塗料ならではの耐水性、耐ガソリン性、付着性等の塗膜性能は高く、強靭な塗膜を形成します。 マルス2K原色に導入された新設計の泳ぎ/戻りムラ抑制樹脂により、モトリング現象(まだら模様)が抑制されたメタリック/パールカラーの目並びが均一な美しい仕上り外観品質を実現します。 溶剤インパクトを低減化したパナロックシンナーは、下地塗膜や旧塗膜への溶剤インパクトが少なく、チヂミ(リフティング現象)トラブルが生じにくい安心の塗装作業性です。 2液型塗料としての指触乾燥、硬化反応スピードはともに速く、作業性が高い実績のあるロングセラー塗料です。用途自動車補修用途のみならず、建機、建築資材、産業機器等の工業製品に、幅広くご使用いただける汎用性の高いアクリルウレタン樹脂塗料です。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
カテゴリ6A モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。 100%工場検査合格品です。 製品上部に品質管理の番号の刻印があります。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。用途カテゴリ6A通信用コネクタ。質量(g)9
カテゴリ6A シールド付きモジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷AWG22~26のシールド付単線およびより線ケーブルを成端可能です。用途カテゴリー3、5、5e、6、6A、10GBASE-Tに対応しているツイストペアケーブルです。カテゴリー6A通信用コネクタ。トラスコ品番496-1030材質シールド金具:りん青銅色グレー質量(g)16種類カテゴリ6a使用温度範囲(℃)-10~65使用工具(成端工具)EGJT外径(Φmm)(絶縁体)0.889から1.524適合ケーブルより線、単線共用使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定導体外径(Φmm)Φ0.4(AWG24) からΦ0.65(AWG22) の単線
クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング
RYOCO(菱高精機)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から32日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
モジュラージャック TGタイプ(カテゴリ5e)
PANDUIT(パンドウイット)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。一括圧接により施工が簡単です。用途カテゴリ5eLAN配線用仕様成端工具:EGJT-1(別売)高さ(mm)18.06質量(g)10種類CAT5E/UTP使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52カテゴリーカテゴリ5E
カテゴリ5E RJ45モジュラージャック UTP TGタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。 一括圧接により施工が簡単です。用途カテゴリ5ELAN配線用高さ(mm)18.06質量(g)10種類CAT5E/UTP使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22-26単線及び撚線使用場所屋内被覆外径(mm)5.08~8.38絶縁体外径(mm)(最大)1.52カテゴリーカテゴリ5E
シールド付モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷キャップ部分に結線順序シールがついていて施工ミスを防止します。AWG22~26のシールド付単線および撚り線ケーブルの成端が可能です。用途LANケーブルの接続。トラスコ品番475-4557材質シールド金具:りん青銅質量(g)17種類カテゴリー5e
カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 シャッター付きなので未使用の時の埃等の侵入を防ぎます。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。用途カテゴリ6通信用コネクタ仕様AWG22~26の単線または撚り線材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型質量(g)9種類カテゴリ6使用温度範囲(℃)-10~65使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
カテゴリ6A シャッター付モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から9日以内出荷プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 ケーブルの撚り戻しが極限まで抑えられる構造です。用途カテゴリ6A通信用コネクタ仕様AWG22~26の単線または撚り線材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型質量(g)9種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~65使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
カテゴリ5E 耐腐食性モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷ジェルとポリマー素材が腐食環境からコンタクトを保護し、長期にわたり性能を改善します。 AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。用途カテゴリ5E通信用コネクタ。使用場所屋内
カテゴリ5E 24ポートパッチパネル(打ち込みタイプ 1U)
PANDUIT(パンドウイット)¥17,980税込¥19,7781式当日出荷DP5e カテゴリ5E 打ち込みタイプパッチパネル DP245E88TGY規格Cat.5e