カテゴリ
- バイク純正部品(6)
- 卓上消耗品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- バイク部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「88120-kl8-731」の検索結果

ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型
三桂製作所(5件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1巻(30m)ほか当日出荷から5日以内出荷ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
チップ DCGT-MFP-GF
京セラ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌日出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面