カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「8818n」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 和風PPすだれ 和「なごみ」 ワタナベ工業

    和風PPすだれ 和「なごみ」

    ワタナベ工業
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    和の風合いの国産プラスチックすだれです。
    用途日差しを遮り、風を通し室内を快適に。付属品吊り具×2材質本体:ポリプロピレン 上下レール:塩化ビニール幅(mm)880ナチュラル遮光率(%)0.8
  • プライタ(サンプライカット品) 厚み5mm 目付800g/m2 プライタ

    プライタ(サンプライカット品) 厚み5mm 目付800g/m2

    プライタ
    14,980税込16,478
    1式(10枚)
    17日以内出荷
    耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
    用途養生や梱包、断熱、遮音などに!材質ポリプロピレン厚さ(mm)5厚さ5目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒーター&パッド(L) バック (GS) MAZDA(マツダ)

    ヒーター&パッド(L) バック (GS)

    MAZDA(マツダ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
  • ガイドブロック NAHシリーズ 25mm NSK(日本精工)

    ガイドブロック NAHシリーズ 25mm

    NSK(日本精工)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    。NS シリーズコンパクトリニアキャリー。NSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 再設計されたボール再循環パスにより、高速用途に適しており、ノイズを最大 3 dB 低減しています。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体及び車載生産ライン、CT スキャナ、測定機器、オートメーション、鉄道プラットフォームのドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。
    仕様●メーカーシリーズ:NAH●レール幅:25mm●キャリッジ長さ:79mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:26800N●静定格荷重:46000N●コード番号:849-8818アズワン品番65-7845-92